絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(33)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(20)
- 100~120未満(325)
- 120~140未満(493)
- 140~160未満(223)
- 160~180未満(65)
- 180~200未満(42)
- 200~220未満(37)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(18)
- 300~350未満(25)
- 350~400未満(4)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(12)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(5)
- 1000~1200未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(400)
- Ideal-Tek(245)
- RS PRO(185)
- Rubis(94)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- MKS(明工舎)(51)
- アズワン(49)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- BERGEON(42)
- ケニス(42)
- SEIKO治工具(36)
- SK11(30)
- ミネシマ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: その他作業工具

チップ交換式 ESDステンレスピンセット
Ideal-Tek¥6,198税込¥6,8181本翌日出荷WAFER用です。100mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。形状直・特殊幅(mm)12全長(mm)130高さ(mm)18質量(g)18奥行(mm)10.5表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)12開口幅(mm)8
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット
Ideal-Tek¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。交換用チップはA74MZをお求め願います。形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)14質量(g)18表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端長(mm)40材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)1開口幅(mm)8
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット
Ideal-Tek¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。交換用チップはA73MZをお求め願います。形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)16質量(g)16表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端長(mm)35材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット
Ideal-Tek¥11,980税込¥13,1781本当日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。交換用チップはA2AMZをお求め願います。形状直・細幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)13質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)35材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)2開口幅(mm)8
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット
Ideal-Tek¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。交換用チップはA72MZをお求め願います。形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)135高さ(mm)16質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.25最高使用温度(℃)1400先端長(mm)30材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
セラミックチップ交換式 ESDピンセット
Ideal-Tek¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。交換用チップはA73ZJをお求め願います。形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)11質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5最高使用温度(℃)1400先端長(mm)30材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)0.6開口幅(mm)6
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.15mm、全長:120mm、厚み0.10mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長:120mm、厚み0.10mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長:110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。セット内容【5本組セット】(1.SA.0)直・鋭(先端幅0.15mm、全長:120mm、厚さ0.10mm)×1本、(2A.SA.0)直・平(先端幅1.90mm、全長:120mm、厚さ0.10mm)×1本、(3C.SA.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長:110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.SA.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.SA.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本材質ステンレス(SUS316L)質量(g)69表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。グリップ部がギザ付の為、滑りにくくなっています。材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)18.1表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。コンポーネントをしっかりと保持する必要がある用途に適しています。ハンドルにローレットがあり滑りを防止します。材質ステンレス(SUS316L)高さ(mm)12表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥5,998税込¥6,5981本当日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7B型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(45°)・鋭・先端ギザ付幅(mm)11全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)0.19開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。27型高精度ピンセットは、堅牢な部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)135高さ(mm)11質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥5,298税込¥5,8281本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。3C型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある用途に適しています。短いボディは、よりしっかりとした握り心地と実用性を兼ね備えています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(35°)・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)11.7表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.2開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥7,798税込¥8,5781本当日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。6 型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(90°)・鋭幅(mm)14.5全長(mm)115高さ(mm)10質量(g)14.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.08先端幅(mm)0.18開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。最大限の視認性を確保しながらコンポーネントをしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(90°)・鋭幅(mm)14.7全長(mm)115高さ(mm)11質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端長(mm)13.5先端幅(mm)0.2開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(45°)・鋭幅(mm)11全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.3先端幅(mm)0.7開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。良好な視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。短い本体は、よりしっかりとしたグリップと優れた実用性を実現します。湾曲した形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性を実現します。材質ステンレス(SUS316L)形状曲・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)12表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥5,598税込¥6,1581本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.08先端長(mm)33先端幅(mm)0.12開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM105型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを垂直に位置決めするために特別に設計されたピンセットです。材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端幅(mm)1.6開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM117型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンSOTパッケージを45度の角度で扱い、位置決めする必要がある用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(20°)・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)10.5質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.4先端長(mm)30.0・17.5先端幅(mm)1.0~1.5開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM116型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)14先端径(mm)溝付:0.6~1.3表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.51先端幅(mm)0.8開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM104型SMDピンセットは、3ピンのSOTパッケージやモノリシック・チップコンデンサの処理や 位置決めを必要とする用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状先曲・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11.5質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)32.0・25.0先端幅(mm)0.7~1.8開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM106型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを水平に配置するために特別に設計されたピンセットです。材質ステンレス(SUS316L)形状先曲・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)10.5質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.25先端長(mm)30.0・21.5先端幅(mm)1.40~3.80開口幅(mm)8
エポキシコーティングESDステンレスピンセット
Ideal-Tek¥5,198~税込¥5,718~1本翌日出荷非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工コーティングエポキシ開口幅(mm)8
NC製高精度ピンセット
Ideal-Tek¥49,980税込¥54,9781セット翌日出荷非磁性(100%)です。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。セット内容【5本組セット】(1.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(2A.NC.0)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(3C.NC.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.NC.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本材質超合金(ニッケルクロムモリブデン)質量(g)69表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16連続使用温度(℃)600
DXピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥6,298~税込¥6,928~1本翌日出荷から8日以内出荷耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性。硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。材質ステンレス(904L)表面処理研磨加工最高使用温度(℃)450
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥9,598税込¥10,5581本翌日出荷視認性を確保しながら小物部品をしっかり保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ESD静電気防止仕様です。形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)140高さ(mm)12質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.09材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング先端幅(mm)0.15開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥9,898~税込¥10,888~1本翌日出荷視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。形状直・鋭幅(mm)10高さ(mm)11表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥9,798~税込¥10,778~1本翌日出荷平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。全長(mm)120表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.11材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥9,798税込¥10,7781本翌日出荷本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。ESD静電気防止仕様です。形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)21表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング先端幅(mm)0.9開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥9,798~税込¥10,778~1本翌日出荷から8日以内出荷本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。ESD静電気防止仕様です。形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
No.702A CFカーボンファイバーピンセット
Ideal-Tek¥699税込¥7691本欠品中カーボンファイバー製。耐熱温度270℃用途全長:115mm。先端厚:0.5mm。先端幅:2.0mm全長(mm)115先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2
No.702A DG デルリン製ピンセット
Ideal-Tek¥699税込¥7691本8日以内出荷ガラス入りデルリン製。耐熱温度175℃用途全長:115mm。先端厚:0.5mm。先端幅:2.0mm全長(mm)115先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2
IDEAL-TEK カッティングピンセット
Ideal-Tek¥12,980税込¥14,2781本8日以内出荷特長:カーボン鋼素材(炭素含有量 0.65~0.73 重量%)を使用。熱処理により硬化され、最大硬度 60 HRC。腐食抵抗性が低い。強度と硬度に優れる。用途:典型的な用途には、電子産業用のピンセットや切削工具、医療業界、時計業界、宝飾業界で幅広く取り扱われています。全長(mm)115
リネットクリーン宝石・貴金属・装身具用
光陽社¥1,498税込¥1,6481袋(2枚)8日以内出荷【特長】。★極細繊維が表面の凹凸のすみずみまで入り、ほこり・汚れを取り除きます。★水を早くたくさん吸います。★油もよく吸います。★「針布起毛」によりソフトでしなやかな肌ざわりです。★繊維クズがつきません。★乾きが早く清潔です。★繰り返し洗濯しても効果は落ちません。★研磨材は入っていません。用途【用途】宝石・貴金属・装身具などの小さな細工面のほこり、汚れとり。【素材】テイジン ハイレーク使用。(ポリエステル65%、ナイロン35%)。【サイズ】150x230mm。【容量】2枚入色イエロー
ピンセット(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥48,980税込¥53,8781箱(100個)22日以内出荷・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。・材料証明書が付きます。・個別包装されています。・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他幅(mm)100全長(mm)115色白質量(g)3
【滅菌】ピンセット(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥52,980税込¥58,2781箱(100個)22日以内出荷・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。・γ線照射証明書/材料証明書が付きます。・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他幅(mm)100全長(mm)115色白質量(g)3
ピックツール5本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)、ロールケース。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。外箱付きです。ロールケース付きです。質量(g)236.5
ピックツール4本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38678・38679)、ロールケース。ピックツール4本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ロールケース付きです。質量(g)113.5































































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)