絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: その他作業工具

2,256件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピックアップツールMEGAMAG ULLMAN

    ピックアップツールMEGAMAG

    ULLMAN
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    滑り止めクッション付きグリップです。MegaMagヘッドがマグネット側面を覆い、不要な金属への吸着を防ぎます。最大約7.2kgまで持ち上げ可能です。
    用途ピックアップツール。トラスコ品番723-3838材質マグネット、グリップ:ビニール、その他:ステンレス全長(mm)210~768吸着力(N)71.5吊上能力(kg)7.2
  • クロー ピックアップツール ULLMAN

    クロー ピックアップツール

    ULLMAN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フレキシブルシャフトにより、手の届きにくい場所にも入り込み、落下物などを回収できます。
    用途ピックアップツール。トラスコ品番723-3860材質本体:ステンレス全長(mm)613吸着力(N)8.8吊上能力(kg)0.9
  • エアピンセット 帯電防止タイプ PISCO(ピスコ)

    エアピンセット 帯電防止タイプ

    PISCO(ピスコ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ペン型の本体に真空発生器を内蔵、小型部品の組立てなどに最適。用途に合わせ、従来のR形状に加えてストレート形状をラインナップに追加。静電気を嫌う組立工程に最適な帯電防止タイプ
    トラスコ品番178-1926セット内容エアピンセット本体:VTB-EG×1個、パットホルダ:Φ2・Φ4用×1個、パットホルダ:Φ6・Φ8用×1個、真空パッド(導電性ゴム):Φ2 ・ Φ4 ・Φ6 ・Φ8×各1個材質導電性ブタジエンゴム、樹脂本体A:導電性樹脂ABS、樹脂本体B:導電性樹脂PA、樹脂本体C:導電性樹脂POM、ディフューザ:黄銅+ニッケルメッキ、フィルタエレメント:PVFM、スプリング:ステンレス使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7到達真空度(kPa)-80使用流体空気流体温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応吸込流量(L/min)2(ANR)供給圧力(MPa)定格0.5ノズル径(Φmm)0.4
  • LEDフレキシブル クローマグネット ピックアップツール ULLMAN

    LEDフレキシブル クローマグネット ピックアップツール

    ULLMAN
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    フレキシブルシャフトにより、手の届きにくい場所にも入り込み、落下物などを回収できます。便利な側面スイッチでLEDライトが暗所での作業を照らします。マグネットで最大約2.3kgまで持ち上げ可能です。
    用途ピックアップツール。トラスコ品番723-3858材質本体:ステンレス、マグネット:ネオジム磁石全長(mm)645吸着力(N)22.5吊上能力(kg)2.3
  • 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]

    大ピック2本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1セット(2種類)
    5日以内出荷
    先端が尖っているため、細かい隙間の作業に便利です。
    用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。全長(mm)200
  • フック&ピックセット(4種) SATA

    フック&ピックセット(4種)

    SATA
    2,598税込2,858
    1セット(4種類)
    5日以内出荷
    Oリング、シール、割ピンを素早く引き抜くために使用します。マグネットハンドル付き。
    用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。セット内容磁気アルミハンドル5”、ビックOリング、90°、ストレート、フック
  • Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]

    Oリングピックツールセット(2本)

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1セット(2種類)
    5日以内出荷
    先端が尖っているため、細かい隙間の作業に便利です。
    用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。セット内容全長:177mmx1、全長:166mmx1ブラック
  • 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]

    小ピック4本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1セット(4種類)
    5日以内出荷
    先端が尖っているため、細かい隙間の作業に便利です。
    用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。長さ(mm)フック:65全長(mm)133
  • ウエハー用フラットピンセット Ideal-Tek

    ウエハー用フラットピンセット

    Ideal-Tek
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
    寸法A(mm)12寸法D(mm)4寸法E(mm)2.5寸法B(mm)9寸法C(mm)2.5
  • ピンセット ラップツウィーザー ディスク YT20WTD001 YELLOTOOLS

    ピンセット ラップツウィーザー ディスク YT20WTD001

    YELLOTOOLS
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    カーラッピング向けのピンセットです。深い刻みの入った丸い面でフィルムをしっかり掴んで引っ張ることができます。狭い箇所、触れづらい箇所でもしっかり掴んでロックします。究極の隙間工具が誕生!
    用途掴める面積が大きく、しっかりロックできるピンセットに。質量(g)42全長(cm)16.5
  • ピンセット ラップツウィーザー スペード YT20WTS001 YELLOTOOLS

    ピンセット ラップツウィーザー スペード YT20WTS001

    YELLOTOOLS
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    カーラッピング向けのピンセットです。細かい刻みの入った広い面でフィルムを掴むことができます。広い先端でフィルムをしっかり掴めるので、ズレにくい仕様です。細かい刻み加工が施されており、滑りにくく作業性が向上します。フィルムの剥離・位置調整・細部の施工に最適です。カーフィルム・PPFなど幅広く対応します。
    用途フィルムをしっかりキャッチし施工の精度UPに。質量(g)39全長(cm)15
  • ピンセット ラップツウィーザー オートロック YT20WTA001 YELLOTOOLS

    ピンセット ラップツウィーザー オートロック YT20WTA001

    YELLOTOOLS
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    カーラッピング向けのピンセット、ラップツウィーザーディスクにオートロック機能がついています。深い刻みの入った丸い面でフィルムを掴み、手元のロックをかけると掴んだままの状態でロックでき、手を離すことが出来ます。全長16.5cmです。
    用途挟んで固定するピンセットに。質量(g)47全長(cm)16.5
  • ピンセット サインツウィーザー ミニ ブラック YT20STBM001 YELLOTOOLS

    ピンセット サインツウィーザー ミニ ブラック YT20STBM001

    YELLOTOOLS
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ製の精密なピンセットです。先端以外がブラックのカラーになっています。本体から先端までが真っ直ぐなストレートタイプで、鋭い先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。他のピンセットシリーズよりかなり小型で、手の小さい方にも負担なく使用できます。保護キャップ付きです。
    用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。ブラック寸法(cm)【ミニ】8.7×0.8×0.7
  • ピンセット サインツウィーザー ミニ ピンク YT20STPM001 YELLOTOOLS

    ピンセット サインツウィーザー ミニ ピンク YT20STPM001

    YELLOTOOLS
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ製の精密なピンセットです。先端以外がピンクのカラーになっています。本体から先端までが真っ直ぐなストレートタイプで、鋭い先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。他のピンセットシリーズよりかなり小型で、手の小さい方にも負担なく使用できます。保護キャップ付きです。
    用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。ピンク寸法(cm)【ミニ】8.7×0.8×0.7
  • ピンセット サインツウィーザー ホック 7 YT10STH07 YELLOTOOLS

    ピンセット サインツウィーザー ホック 7 YT10STH07

    YELLOTOOLS
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ製の精密なピンセットです。大きくRを描いた先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。保護キャップ付き。
    用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。質量(g)18寸法(cm)11×1×1
  • ピンセット サインツウィーザー ホック 65A YT10STH65A YELLOTOOLS

    ピンセット サインツウィーザー ホック 65A YT10STH65A

    YELLOTOOLS
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ製の精密なピンセットです。柔らかなRを描いた小さめのタイプで、鋭い先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。保護キャップ付き。
    用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。質量(g)18寸法(cm)11×1×1
  • ピンセット サインツウィーザー ストレート XS YT10STXS1 YELLOTOOLS

    ピンセット サインツウィーザー ストレート XS YT10STXS1

    YELLOTOOLS
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ製の精密なピンセットです。本体から先端までが真っ直ぐなストレートタイプで、鋭い先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。他のピンセットシリーズよりかなり小型で、手の小さい方にも負担なく使用できます。保護キャップ付きです。
    用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。寸法(cm)【XS】8.7×0.8×0.7
  • ピンセット サインツウィーザー ストレート L YT05ST001 YELLOTOOLS

    ピンセット サインツウィーザー ストレート L YT05ST001

    YELLOTOOLS
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ製の精密なピンセットです。本体から先端までが真っ直ぐなストレートタイプで、鋭い先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。他のピンセットシリーズよりかなり小型で、手の小さい方にも負担なく使用できます。保護キャップ付きdesu。
    用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。質量(g)22寸法(cm)【L】13.7×1×0.8
  • ピンセット サインツウィーザー エッジ 01 YT10STE01 YELLOTOOLS

    ピンセット サインツウィーザー エッジ 01 YT10STE01

    YELLOTOOLS
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ製の精密なピンセットです。硬く角度のついた先端で効率的に作業ができます。剛性が高く挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。
    用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。質量(g)18寸法(cm)11×1×1
  • ピンセット サインツウィーザー L ブラック YT20STBL001 YELLOTOOLS

    ピンセット サインツウィーザー L ブラック YT20STBL001

    YELLOTOOLS
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ製の精密なピンセットです。先端以外がブラックのカラーになっています。本体から先端までが真っ直ぐなストレートタイプで、鋭い先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。他のピンセットシリーズよりかなり小型で、手の小さい方にも負担なく使用できます。保護キャップ付きです。
    用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。ブラック質量(g)25寸法(cm)【L】13.7×1×0.8
  • ピックツール4本組 TAKAGI(高儀)

    ピックツール4本組

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    滑りにくいローレット加工
    用途細かな部品、ねじの微調整。ギア・Oリングの脱着。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業。シールテープはがし付属品フック×1 / アングル×1 / L×1 / ストレートショート×1材質先端:炭素鋼 ハンドル:熱可塑性ゴム+ポリプロピレン 表面処理:クロームメッキ
  • アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット曲型 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット曲型

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    極細の先端に#800のダイヤモンドが電着してある精密作業に適したピンセットです。通常のピンセットではつかみにくいパーツや球状のパーツをしっかりとつかめます。
    材質ピンセット:ステンレススチール本体寸法(mm)125番手【ダイヤモンド】800
  • アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット直型 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット直型

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    極細の先端に#800のダイヤモンドが電着してある精密作業に適したピンセットです。通常のピンセットではつかみにくいパーツや球状のパーツをしっかりとつかめます。
    材質ピンセット:ステンレススチール本体サイズ(mm)125番手【ダイヤモンド】800
  • ライスペーパー MKS(明工舎)

    ライスペーパー

    MKS(明工舎)
    459税込505
    1パック(100枚)
    11日以内出荷
    極薄で毛羽立ち(繊維のクズ)がほとんど出ない、半透明の特殊な紙で洗浄に使ったベンジンやアルコール、過剰な時計油を適度に吸収し、すぐに乾く性質を持っています。
    用途サイズ:90×90mm(100枚入)。1. 洗浄後の部品の乾燥・一時置き場。ベンジンなどで洗浄した微細な部品(歯車やネジなど)をライスペーパーの上に並べます。揮発した溶剤を紙が通し、驚くほど早く乾燥させることができます。また、作業マットが汚れるのを防ぐ「敷紙」としても機能します。2. 注油量のチェック。機械式時計の心臓部などに専用のオイルを注いだ(注油した)後、部品を一度ライスペーパーの上に置くことで、油が適量にコントロールされているか、漏れ出していないかを確認するのに使われます。3. 文字盤(ダイヤル)の保護シート。時計の「針」を抜く際、そのまま工具を当てると文字盤に傷がついてしまいます。そこで、ライスペーパーにパチンと切り込みを入れて文字盤の上に被せ、「傷防止のガードシート」として代用するテクニックがよく使われます。
  • カッティングピンセット(カーボンスチール製) Ideal-Tek

    カッティングピンセット(カーボンスチール製)

    Ideal-Tek
    10,980税込12,078
    1丁
    翌日出荷
    小さな素材の切断や細かい場所の切断に最適です。銅線などの柔らかい金属線も切断できます。サンドラブラスト加工でマットな表面になっておりマイクロスコープでの作業で光を反射しません。適度な切断力を発揮する設計です。
    材質高炭素鋼(C67S / AISI 1070)先端角(°)135表面処理サンドブラスト加工切断能力(mm)0.08~0.1開口幅(mm)6
  • カッティングピンセット(カーボンスチール製) Ideal-Tek

    カッティングピンセット(カーボンスチール製)

    Ideal-Tek
    10,980税込12,078
    1丁
    翌日出荷
    小さな素材の切断や細かい場所の切断に最適です。銅線などの柔らかい金属線も切断できます。サンドラブラスト加工でマットな表面になっておりマイクロスコープでの作業で光を反射しません。短く丸みを帯びた刃は視認性を確保する設計です。
    材質高炭素鋼(C67S / AISI 1070)幅(mm)10全長(mm)115高さ(mm)13質量(g)26刃長(mm)6.5先端角(°)124表面処理サンドブラスト加工切断能力(mm)0.08~0.1先端厚さ(mm)4開口幅(mm)5
  • カッティングピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    カッティングピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    18,980税込20,878
    1丁
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。超硬合金で作られた刃は硬い金属も切断可能です。
    材質ステンレス(SUS316L)幅(mm)10全長(mm)115高さ(mm)16質量(g)27刃長(mm)10.5先端角(°)135表面処理サンドブラスト加工切断能力(mm)0.08~0.1先端厚さ(mm)5開口幅(mm)4
  • 耐酸耐磁ピンセット(非磁性タイプ) TRUSCO

    耐酸耐磁ピンセット(非磁性タイプ)

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れています。コンデンサーやコイルなどの取り外し、装着に最適な組み立て用ピンセットです。
    用途Φ3.7~10mmまでの部品用。トラスコ品番261-7323材質耐酸耐磁ステンレス(SUS304L)幅(mm)9.5全長(mm)150先端形状縦型先端幅(mm)5.6(たて型)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン製ピンセット(非磁性タイプ) TRUSCO

    チタン製ピンセット(非磁性タイプ)

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    885℃の高温でも変質しません。
    用途精密機器の製造・組み立て。はんだ作業。トラスコ品番261-7277材質チタン(IMI125)幅(mm)10全長(mm)115先端形状斜めポイント先細型RoHS指令(10物質対応)対応
  • DUMONT超精密ピンセット テラオカ(ANEX)

    DUMONT超精密ピンセット

    テラオカ(ANEX)
    25,798税込28,378
    1本
    10日以内出荷
    材質Inox 08全長(mm)110仕上Polished先端厚さ(mm)0.005先端幅(mm)0.025
  • DUMONTエポキシコーティングピンセット テラオカ(ANEX)

    DUMONTエポキシコーティングピンセット

    テラオカ(ANEX)
    7,098税込7,808
    1本
    10日以内出荷
    仕上Epoxy Coated
  • DUMONTロッキングピンセット テラオカ(ANEX)

    DUMONTロッキングピンセット

    テラオカ(ANEX)
    17,798税込19,578
    1本
    10日以内出荷
    材質Inox 02全長(mm)110仕上Polished先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
  • DUMONT精密ピンセット テラオカ(ANEX)

    DUMONT精密ピンセット

    テラオカ(ANEX)
    7,798税込8,578
    1本
    10日以内出荷
    材質Antimagnetic全長(mm)140仕上Polished先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
  • DUMONTバイオロジーピンセット テラオカ(ANEX)

    DUMONTバイオロジーピンセット

    テラオカ(ANEX)
    10,598税込11,658
    1本
    10日以内出荷
    仕上Polished
  • DUMONTESDピンセット テラオカ(ANEX)

    DUMONTESDピンセット

    テラオカ(ANEX)
    7,698税込8,468
    1本
    10日以内出荷
    材質Antimagnetic全長(mm)110仕上Polished先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
  • 電動真空吸着ペン はくでん

    電動真空吸着ペン

    はくでん
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    内蔵真空ポンプにより、ICやチップ部品を安定して吸着できる電動タイプの吸筆です。?動作状態や電池残量などを画面で確認でき、使用状況を把握しやすい設計です。先端部を照らすLEDライトを搭載し、細かい実装作業時の視認性向上に役立ちます。内蔵バッテリーによるコードレス仕様。Type-C充電対応で取り回しが良好です。部品サイズや形状に応じて使い分けできる吸盤が付属しています。
    付属品ストレート吸着ノズル ×1、曲がり吸着ノズル×1、吸盤×3(約 3 mm / 5 mm / 10 mm)仕様LEDライト機能:有寸法(mm)190×33×23電源リチウムイオン電池充電電圧(V)5充電電流(A)0.25バッテリー容量(mAh)500充電方式USB Type-C
  • ペンバキュームセット エスコ

    ペンバキュームセット

    エスコ
    8,380税込9,218
    1組
    翌日出荷
    ノズル:ストレート、ベンド 各3個。カップ径: 3.18mm・6.35mm・9.53mm 各2個。本体全長はノズル未装着時サイズです。ノズルは、シリコンカップ付き。ケース付き。
    仕様替シリコンカップ:EA595EV-61~73レッドハンドル径(Φmm)12.7ノズル長(mm)30本体寸法(mm)全長110
  • ジュエルピッカー エスコ

    ジュエルピッカー

    エスコ
    400税込440
    1本
    翌々日出荷
    ピンセットでは掴みにくい細かなパーツを、粘着ヘッドでピックングする便利なツールです。粘着力が落ちてきたら、軽く水洗いして付着した汚れ等を取り除くと粘着力が戻ります。小さな工業用部品のピッキングに使用可能。
    材質本体・キャップ:ポリエチレン、ペン先:金属・ニッケルメッキ全長(mm)142質量(g)10ヘッド径(Φmm)直径:Φ2.65 長さ:約5~6
  • ピンセット (フッ素加工) エスコ

    ピンセット (フッ素加工)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1セット
    翌々日出荷
    3本組。セット内容:ピンセット(直・鋭/先曲・鋭/直・平 各1本)。ピンセット(直・鋭) 先端:鋭、先端幅:0.6mm、全長:125mm、重量:24g。ピンセット(先曲・鋭) 先端:鋭、先端幅:1.0mm、全長:125mm、重量:23g。ピンセット(直・平) 先端:平、先端幅:8.0mm、全長:121mm、重量:22g。フッ素加工の為、油やのりが付きにくくなっており付いた場合も除去しやすい。
    材質ステンレス(SUS430・フッ素加工)
  • ピンセット (デルリン/ステンレス製/精密用) エスコ

    ピンセット (デルリン/ステンレス製/精密用)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1本
    翌日出荷
    耐熱温度(℃)240材質(ハンドル)ステンレス (SUS304)ハンドル幅(mm)9材質(チップ)デルリン500 (アセタール樹脂)ハンドル厚さ(mm)1.5
その他作業工具