絞り込み

3ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,184件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示錠 (表示錠+サムターン) GIKEN(川口技研)

    表示錠 (表示錠+サムターン)

    GIKEN(川口技研)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様表示錠+サムターン材質亜鉛合金艶消しブラック適合扉厚(mm)28~40
  • トステム対応取替錠 ハイロジック

    トステム対応取替錠

    ハイロジック(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    取替え用錠前 トステム専用 表示錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-43
  • スライドラッチ ミネベアショウワ

    スライドラッチ

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    付属品取付用ネジ材質SUS304種類スライドラッチ仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)30~40
  • 耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)

    耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    当日出荷
    地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単
    用途開き戸材質本体・受:POM(ポリアセタール)種類耐震ラッチ
  • 面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール)

    面付箱錠 4350 握り玉

    GOAL(ゴール)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトな設計。 良好な操作性。
    用途玄関など種別錠ケース:面付箱錠材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)36~40
  • スライドボルト BEST(ベスト)[金物]

    スライドボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)材質【ベース】PA66-GF樹脂ストローク(mm)30材質(本体)ステンレス鋼SUS304種類スライドボルト仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm適合扉内開き
  • ディンプルミリオンロック アルファ

    ディンプルミリオンロック

    アルファ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様汎用性:TA-E形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目タイプ汎用性:TA-E フロントにTA-E刻印種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き仕上ステンレスヘアラインシリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)25~43ビスピッチ(mm)50バックセット(mm)100
  • プッシュラッチ NF ハーフェレ

    プッシュラッチ NF

    ハーフェレ
    719税込791
    1セット
    当日出荷
    キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
    用途扉の取付けセット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個材質POM 樹脂等寸法(mm)蹴り出し量:33調整機能出荷時設定位置+5mm
  • ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容本体×2、キー×5
  • 表示付ボルト 外開き用 BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト 外開き用

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
    用途ラバトリーブース外開き付属品非常解錠キー材質本体:ステンレス鋼 SUS304、ベース:アルミ(ラッチ側)、取手:AES樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430ストローク(mm)30仕上ヘアライン機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
  • ハイレバーNo.65 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.65 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げメッキ(N色のみ+クリアー)バックセット(mm)51
  • 本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 玄関錠 HDシリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)29~43
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動) 内外のノブでラッチを作動。
    用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切りシリーズUCシリーズ
  • LVSケース角長座表示錠(ケースラッチ+角長座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケース角長座表示錠(ケースラッチ+角長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様LVSケース錠タイプH15角長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • コイン解錠表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    コイン解錠表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
    付属品非常解錠キー(取付用)ストローク(mm)30仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~40
  • インテグラル錠 玄関 三協アルミ 美和ロック

    インテグラル錠 玄関 三協アルミ

    美和ロック
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関メーカー三協アルミビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
  • ハイス ナイトラッチ錠 GIKEN(川口技研)

    ハイス ナイトラッチ錠

    GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    用途寝室個室用(ツマミカギ)セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体材質ノブ・座:ステンレス種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能内締錠((2)型)、寝室個室用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)適合扉厚(mm)26~42バックセット(mm)60
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー

    ECLE(マツ六)(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
    用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂勝手内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用ハンドルタイプレバーハンドル
  • ハイレバーNo.33 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.33 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • 面付本締錠 GOAL(ゴール)

    面付本締錠

    GOAL(ゴール)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    付属品【キー】3本シリンダーGPシリンダー
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ

    GOAL(ゴール)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    タイプ一般玄関握り玉形式勝手口記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33適合メーカーサッシ/立山アルミバックセット(mm)100
  • ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研)

    ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色)

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
    用途トイレ用(ツマミカギ)材質ハンドル:アルミ合金、座:亜鉛合金種類レバーハンドル仕上ニッケル機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60(60L)
  • トイレロック BEST(ベスト)[金物]

    トイレロック

    BEST(ベスト)[金物]
    3,998税込4,398
    1組
    翌日出荷
    トイレブース用金具・トイレロック。外開用・ドアー厚30mm~40mm対応・握玉表示式。
    用途ラバトリーブースストローク(mm)20材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン取付ねじ本体:皿小ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉厚(mm)30~42適合扉外開き
  • プッシュラッチコンパクト ハーフェレ

    プッシュラッチコンパクト

    ハーフェレ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
    用途扉の取付けセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM種類プッシュラッチ仕上
  • 箱錠 TOSTEM(LIXIL)

    箱錠

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シルバー
  • 本締錠 397-05 ミネベアショウワ

    本締錠 397-05

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途出入口一般種別出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等幅(mm)【フロント】25寸法(mm)40寸法L1(mm)21適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~41
  • 自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製 SOL HARD

    自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製

    SOL HARD(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
    用途各種の扉付属品ビス6本材質本体/受け:亜鉛ダイカスト、心棒:鉄、受板:鉄材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮
  • ステンレス鋼製本締り LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製本締り

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    用途片開き付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)108仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6782-35
  • 自動ラッチ エスコ

    自動ラッチ

    エスコ(2件のレビュー)
    640税込704
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ種類自動ラッチ
  • MIWA DA-BE.カバー 美和ロック

    MIWA DA-BE.カバー

    美和ロック
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • サムターン GOAL(ゴール)

    サムターン

    GOAL(ゴール)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取付扉厚(mm)29~43
  • LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール)

    LX ダミーシリンダー

    GOAL(ゴール)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シルバー(仕上げ記号:11)シリーズLX取付扉厚(mm)29~43
  • 取替錠Wロックシリーズ ツチノ

    取替錠Wロックシリーズ

    ツチノ
    3,798税込4,178
    1パックほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上ステンレスヘアライン
  • ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    ホームレバー表示錠(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:内鍵付(非常開錠機構付)
    用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板塗装ブラウン色種類レバーハンドル機能表示錠(2型)、非常解錠:あり対応戸厚(mm)29~45
  • 間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ WAKI(和気産業)

    間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ

    WAKI(和気産業)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    取付けカンタン! 外カギ、内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合COW材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン寸法H66 ×W65 ×D66(74)ハンドル形状ドアノブ適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • 箱錠 TOSTEM(LIXIL)

    箱錠

    TOSTEM(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1セットほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用 ECLE(マツ六)

    ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用

    ECLE(マツ六)(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。
    用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。材質レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト対応機種川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)28~42バックセット(mm)53ハンドルタイプレバーハンドル
  • 丸棒ラッチ NewHikari

    丸棒ラッチ

    NewHikari(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)艶消し黒(半艶)仕上焼付塗装・ユニクロメッキ塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
  • ドア錠セット(ユーシン WNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン WNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    シルバー
  • 耐震ラッチ(1個入) ACE(エース)

    耐震ラッチ(1個入)

    ACE(エース)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。 取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)
    材質本体:ポリアセタール受け:ポリアミドネジ:鉄寸法D(mm)47

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠