絞り込み

4ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,182件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュ式マグネットラッチ(ダブルタイプ) マグテック

    プッシュ式マグネットラッチ(ダブルタイプ)

    マグテック
    ¥739税込¥813
    1個
    4日以内出荷
    ・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
    用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般高さ(mm)75質量(g)22種類マグネットラッチ吸着力0.7(kgf)口径(Φmm)12吸着力(N)6.8
  • オートラッチ WAKI(和気産業)

    オートラッチ

    WAKI(和気産業)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
    用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板、【仕上げ 】 焼付塗装
  • 間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ WAKI(和気産業)

    間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ

    WAKI(和気産業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    取付けカンタン! 外カギ、内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合COW材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5色ヘアーライン寸法H66 ×W65 ×D66(74)ハンドル形状ドアノブ適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用 ECLE(マツ六)

    ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用

    ECLE(マツ六)(7件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。
    用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。材質レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト対応機種川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)28~42バックセット(mm)53ハンドルタイプレバーハンドル
  • 内倒しラッチ 上げ下げ窓用 TOSTEM(LIXIL)

    内倒しラッチ 上げ下げ窓用

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    代表対象商品天窓・特殊窓/NCVオペラ用
  • ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)USシリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1組
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
    用途事務所、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズ勝手左右共通取付扉厚(mm)30~45
  • 打掛錠 SYS(シブタニ)

    打掛錠

    SYS(シブタニ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。
    付属品非常解錠キー付、戸当り兼用受け付材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装
  • 調整ストライク ハイロジック

    調整ストライク

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    錠前付属部品
  • スライドボルト 木扉用 ミネベアショウワ

    スライドボルト 木扉用

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    付属品取付用ネジ種別木製扉用材質ステンレス鋼板製仕上ペーパー(S32P)適合扉厚(mm)28~40バックセット35mm
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/受座:ステンレス鋼(SUS304)、落し棒/つまみ:黄銅材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき仕上本体/受座:ヘアーライン、落し棒/つまみ:ニッケルめっき
  • STラバトリーストライク 外開 大 APLUS(クマモト)

    STラバトリーストライク 外開 大

    APLUS(クマモト)
    ¥2,598税込¥2,858
    1組
    当日出荷
    用途トイレブース等材質(本体)SUS304
  • ステン角ラッチ WAKI(和気産業)

    ステン角ラッチ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
    用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質SUS304材質(本体)ステンレス木ネジサイズ(径×長さ)2.7 × 16mm
  • MIWA DA-BE.カバー 美和ロック

    MIWA DA-BE.カバー

    美和ロック
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
  • 表示付スライドラッチ SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ

    SYS(シブタニ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    表示付真鍮製スライドラッチです。デザインはシンプルで高級感があります。
    付属品非常解錠用六角レンチ材質真鍮仕上ダブルクロームメッキセットねじM4×45ナベ小ねじ+SUS:2本(パネル厚:36~40mm用)
  • 取替錠Wロックシリーズ ツチノ

    取替錠Wロックシリーズ

    ツチノ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1パックほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上ステンレスヘアライン
  • ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    ホームレバー表示錠(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:内鍵付(非常開錠機構付)
    用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板色塗装ブラウン色種類レバーハンドル機能表示錠(2型)、非常解錠:あり対応戸厚(mm)29~45
  • 取替錠 ミワ純正品 WAKI(和気産業)

    取替錠 ミワ純正品

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーミワ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいU9を採用。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ6本・ストライク・鍵3本適合MIWA材質ステンレス寸法(mm)(フロント)130×25、70×70×67(70)色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレスビスピッチ(mm)(フロント)110
  • 本締錠1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠1503シリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
  • 耐震ラッチ(1個入) ACE(エース)

    耐震ラッチ(1個入)

    ACE(エース)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。 取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)
    材質本体:ポリアセタール受け:ポリアミドネジ:鉄寸法D(mm)47
  • LA・HM兼用ストライクトロ受け SYS(シブタニ)

    LA・HM兼用ストライクトロ受け

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    材質受け:スチール、カバー:スチール仕上受け:有色クロメート、カバー:溶融亜鉛メッキ
  • 面付箱錠 握り玉 GOAL(ゴール)

    面付箱錠 握り玉

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
    用途玄関など種別錠ケース:面付箱錠材質(レバー・ノブ)ステンレス勝手左右共通仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~44
  • 箱型ストライク SYS(シブタニ)

    箱型ストライク

    SYS(シブタニ)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    付属品ネジカバー材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
  • 表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付)

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
    付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)ハンドルタイプツマミ
  • ゲートラッチ ハイロジック

    ゲートラッチ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
    種類ゲートラッチ
  • 本締錠 397-05 ミネベアショウワ

    本締錠 397-05

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途出入口一般種別出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等幅(mm)【フロント】25寸法(mm)40寸法L1(mm)21適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~41
  • 塗りラッチ スチール製 NewHikari

    塗りラッチ スチール製

    NewHikari(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    スタンダードなラッチ金具。 開け閉めの操作が簡単です。
    用途各種開き戸・各種ボックス。付属品木ねじ材質鉄(本体:グリーン塗装、芯棒:ユニクロメッキ)色グリーン種類ラッチ
  • ステンレス鋼製フラットラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フラットラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/落し棒/受座A/B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨、つまみ/受座A/B:ヘアライン仕上
  • 耐震ラッチ H 型 ハーフェレ

    耐震ラッチ H 型

    ハーフェレ
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
    用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
  • 間仕切錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)

    間仕切錠 ステンレス円筒錠

    WAKI(和気産業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク材質ステンレス色ヘアーラインバックセット(mm)60
  • S型ハンドル用シリンダーカバー TOSTEM(LIXIL)

    S型ハンドル用シリンダーカバー

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容本体×2、キー×5
  • 面付本締錠 アルファ

    面付本締錠

    アルファ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    開き戸用補助錠。ワンドア2ロックに最適です。ガードストッパー付
    付属品キー3本
  • シリンダー本締錠 アルファ

    シリンダー本締錠

    アルファ(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    カギ付き、ピンシリンダー、チューブラータイプ
    用途開き戸用種別チューブラー錠適合扉厚(mm)31~52バックセット(mm)60
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
    種別チューブラー錠材質本体:ステンレス(木目シート貼り)色握玉:木目タイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドア
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    欠品中
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
    種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-18
  • 2方向調整ストライク アトムリビンテック

    2方向調整ストライク

    アトムリビンテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。 上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。 鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。
    材質SUS430仕上ヘアーライン
  • チューブラ鎌錠 表示錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 表示錠

    アトムリビンテック
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質亜鉛合金
  • 面付ラバトリーストライク L型 BEST(ベスト)[金物]

    面付ラバトリーストライク L型

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
    用途スライドボルトのストライク材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
  • インテグラルロック ISDシリーズ ミネベアショウワ

    インテグラルロック ISDシリーズ

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質を追求した高級仕上げ。
    付属品ドアノブ種別出入口一般・通路・倉庫・間仕切・浴室等材質ノブ・ローズ/ステンレス鋼板製シリーズISDシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ/ペーパー(S32P)適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~41
  • SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ ミネベアショウワ

    SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)上下Lビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠