絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,185件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン角ラッチ WAKI(和気産業)

    ステン角ラッチ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
    用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質SUS304材質(本体)ステンレス木ネジサイズ(径×長さ)2.7 × 16mm
  • 郵便箱用簡易ダイヤル錠 美和ロック

    郵便箱用簡易ダイヤル錠

    美和ロック(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防犯サムターン GOAL(ゴール)

    防犯サムターン

    GOAL(ゴール)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    色シルバー(仕上げ記号:11)取付扉厚(mm)29~43
  • 調整ストライク GIKEN(川口技研)

    調整ストライク

    GIKEN(川口技研)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    用途鍵穴の位置の調整に材質ステンレス(SUS430)、SPCC形状(フロント)6R縦(mm)70横(mm)25
  • 取替錠Wロックシリーズ ツチノ

    取替錠Wロックシリーズ

    ツチノ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1パックほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上ステンレスヘアライン
  • 取替錠 ミワ純正品 WAKI(和気産業)

    取替錠 ミワ純正品

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーミワ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいU9を採用。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ6本・ストライク・鍵3本適合MIWA材質ステンレス寸法(mm)(フロント)130×25、70×70×67(70)色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレスビスピッチ(mm)(フロント)110
  • アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT GOAL(ゴール)

    アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT

    GOAL(ゴール)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
    用途事務室、応接室など仕上アンティックブラス仕上(71)
  • 本締錠1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠1503シリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
  • 面付箱錠4350シリーズ GOAL(ゴール)

    面付箱錠4350シリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。 主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。 良好な操作性。偏心握玉もあります。
    用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)36~40
  • S型ハンドル用シリンダーカバー TOSTEM(LIXIL)

    S型ハンドル用シリンダーカバー

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1セット
    当日出荷
    色シルバー
  • 耐震ラッチ(1個入) ACE(エース)

    耐震ラッチ(1個入)

    ACE(エース)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。 取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)
    材質本体:ポリアセタール受け:ポリアミドネジ:鉄寸法D(mm)47
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
    種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ステンレスタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-25
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
    種別チューブラー錠材質本体:ステンレス(木目シート貼り)色握玉:木目タイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドア
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    欠品中
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
    種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-18
  • 本締錠 外締錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 外締錠 1502,1503シリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)- 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
    シリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
  • ステンレス丸棒ラッチ ハイロジック

    ステンレス丸棒ラッチ

    ハイロジック
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    材質ステンレス種類丸棒ラッチ
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示 YKK GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示 YKK

    GOAL(ゴール)
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    当日出荷
    室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
    形状(フロント)プレート付タイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
  • ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。
    付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)材質ポリアミド色ホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)保持力(N)196
  • プッシュラッチコンパクト ハーフェレ

    プッシュラッチコンパクト

    ハーフェレ
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
    用途扉の取付けセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM種類プッシュラッチ仕上黒
  • ステンレスNラッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスNラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途各種産業機器等付属品M2.7皿木ネジ6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)種類ラッチ仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示錠 ステンレスノブ WAKI(和気産業)

    表示錠 ステンレスノブ

    WAKI(和気産業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷
    取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
    用途木製トイレドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN寸法(mm)(フロント)57×22.5色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレスサイズ(mm)H65×W65×D68(73)適合扉厚(mm)26~42ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60ハンドルタイプドアノブ
  • 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール)

    円筒錠USシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前5本ピンシリンダー
  • ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックUSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前6本ピンシリンダー
  • Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な室内用レバーハンドルセットです。
    仕様トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • ラッチケース(両手用) TOSTEM(LIXIL)

    ラッチケース(両手用)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    色ホワイト代表対象商品天窓・特殊窓/NCVオペラ用
  • TOMFU G9 表示錠 R座 長沢製作所

    TOMFU G9 表示錠 R座

    長沢製作所(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
    種別R座材質レバーハンドル:亜鉛合金錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
  • ドア錠セット(GOAL D9シリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(GOAL D9シリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
  • サブ箱錠 TOSTEM(LIXIL)

    サブ箱錠

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
  • 丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]

    丸棒ラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥449~税込¥494~
    1パック
    当日出荷
    扉や家具の簡易締りに使用します。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
    用途扉・家具付属品木ネジ材質鉄、焼付塗装色白
  • 長沢用調整ストライク タイプ2 WAKI(和気産業)

    長沢用調整ストライク タイプ2

    WAKI(和気産業)
    ¥839税込¥923
    1セット
    当日出荷
    長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)。ラッチ受スライド板が移動し、前後の調整が可能です。
    適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質SUS430、ボンデ鋼縦(mm)70横(mm)25ビスピッチ(mm)54
  • 532本締錠 ウエスト

    532本締錠

    ウエスト
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    付属品キー(2本)仕様(ロックケース)G02適合扉厚(mm)25~40バックセット25mm
  • 28-40mm/50mm サムターン表示錠(シルバー) エスコ

    28-40mm/50mm サムターン表示錠(シルバー)

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA951KC-52色シルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます バックセットは50mm、60mm切り替えができます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット50/60mm兼用主な用途室内ドア
  • 表示付ボルト 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト 抗菌仕様 シルバー

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブース内開き・外開き兼用表示付ボルトです。無機抗菌剤入りなので、雑菌の発生を抑えます。ひょうたん型で操作がしやすいデザインです。専用ストライクと非常解キーが付いています。
    用途ラバトリーブース付属品非常解除キー、専用ストライク材質ラッチ部・ストライク:アルミニウム、表示部・ベース:PA樹脂ストローク(mm)50色シルバー備考※構造上、50mmスライドさせないと 表示部(赤←→青)が変わらないため 内開き常時閉の場合は使用できません。取付ねじストライク:皿タッピンネジ4×30mm機能非常解錠:あり材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430適合扉厚(mm)30~40
  • ハイレバーNo.43 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.43 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • ハイレバーNo.32 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    当日出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • 両面サムターン錠 (サムターン+サムターン) GIKEN(川口技研)

    両面サムターン錠 (サムターン+サムターン)

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    材質亜鉛合金仕上ニッケル機能両面サムターン錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • 古代 装飾玄関錠 NFシリンダー 長沢製作所

    古代 装飾玄関錠 NFシリンダー

    長沢製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
    付属品キー4本付材質亜鉛合金仕上GBシリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本)バックセット(mm)60
  • レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷
    用途テラス出口など種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。適合扉厚(mm)33~43バックセット64

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠