絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
- 井商(11)
- 呉工業(クレ)(10)
- 友和(10)
- 日新インダストリー(10)
- ケミカル山本(9)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(9)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9)
- BAN-ZI(9)
- AZ(エーゼット)(6)
- エスコ(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- 鈴木油脂工業(SYK)(5)
- ファインケミカルジャパン(5)
- エアウォーターゾル(5)
- 高森コーキ(4)
- 日本メカケミカル(4)
- ダイゾーニチモリ(4)
- ブランドをもっと見る
主な用途
- 油汚れ(1)
特性
- 速乾(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

不燃性パーツクリーナー
スリーボンド¥4,998税込¥5,4981本当日出荷引火点を持たず、不燃性です。 第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性です。 消防法非該当であり、在庫の指定数量の制限がありません。用途油汚れの洗浄、脱脂・洗浄トラスコ品番198-3565色透明容量(mL)180主成分フッ素溶剤主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾
PANDO 電子機器クリーナー
スリーボンド(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷エアゾール式ですので、入り組んだ機器でも分解せずにそのまま洗浄できます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。用途電子機器の洗浄成分エタノール、シクロペンタン、噴射剤トラスコ品番126-2998備考PANDO29D引火点(℃)-20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
電気部品保護剤
スリーボンド¥4,798税込¥5,2781本(150mL)当日出荷基板コート剤 エアゾール用途電気部品の湿気、錆、硫化ガスからの保護コーティング成分シリコーン樹脂トラスコ品番813-0541材質シリコーン樹脂色無色容量(mL)150粘度(mPa・s)35危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
機械部品洗浄剤 TB2706
スリーボンド¥1,898税込¥2,0881本当日出荷速乾性なので作業性に優れます。ノンフロンタイプであり、塩素系溶剤も含有していません。有機溶剤中毒予防規則適用外です。機械部品に付着した油脂類、その他の汚れを簡単に洗浄することができます。トラスコ品番228-4888色無色容量(mL)420容器仕様エアゾールタイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
不燃性パーツクリーナー洗浄剤 遅乾タイプ TB6651M
スリーボンド¥6,098税込¥6,7081本5日以内出荷ThreeBond 6651M は、引火性を持たない不燃性の洗浄剤です。乾燥性が遅いタイプのため、大型部品の洗浄に向いています。引火点がないため安全性が高く、臭気も抑えられております。火災事故の対策として安全性に優れ、作業者に優しいです。第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性を持っています。不燃性ブレーキパーツクリーナー速乾タイプの(TB6651F )よりも乾燥までの時間を長くした遅乾タイプです。乾燥時間が50秒~60秒のため大面積の洗浄やこびりついたグリース等の洗浄に優れます。消防法非該当・有機則非該当・PRTR法非該当です。用途自動車ブレーキ部品の洗浄に。各種部材の洗浄に。電車の台車洗浄に。エレベーターメンテナンス時の洗浄に。火災やボヤ事故が起こりうる密封現場等に。トラスコ品番735-9172色無色タイプエアゾールタイプ容量(g)180主成分フッ素溶剤危険物の類別非危険物