7ページ目: 洗浄剤スプレー

プロの現場向け3M人気商品特集
264件中 241264
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 旭エンジニアリング

    機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ)

    旭エンジニアリング
    1,798税込1,978
    1本(330mL)
    6日以内出荷
    トラスコ品番118-7108透明容量(mL)330危険等級アズワン品番64-8645-02危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.024L危険物の性状非水溶性
  • 脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 450型 マークテック

    脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 450型

    マークテック
    32,980税込36,278
    1箱(24本)
    6日以内出荷
    工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。
    用途脱脂洗浄剤トラスコ品番120-4193容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フリクアップZN2 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    フリクアップZN2

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    27,980税込30,778
    1本(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブラスト設備が不要で、製品移動の必要がないので作業効率が向上。 塗布するだけなので、騒音や粉塵の心配がありません。 めっきの耐蝕性に影響を与えません。 すべり係数0.4以上を確保できます。 表面粗さの測定も不要です。
    pH1.78比重1.47指触乾燥時間(分)10(20℃)外観無色透明液体危険物の類別非危険物塗布量目標100g/m2
  • タイヤワックス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    タイヤワックス

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    32,980税込36,278
    1缶(18L)
    8日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • 瞬間サビとりスプレー BOLL

    瞬間サビとりスプレー

    BOLL(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(100mL)
    当日出荷
    手にやさしい中性タイプです。 除錆力が強力です。 引火性がなく安全です。 (難燃性)劇物にも該当しません。
    寸法(mm)H140×W40×D40質量(g)130主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物特性強力
  • ゴールドクリーナーP ケミカル山本

    ゴールドクリーナーP

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1箱
    3日以内出荷
    ステンレス、銅、真鍮製品などのあらゆる金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く)。取り扱い易いスポイド瓶入りで、専用のワイパーが付属しています。従来の酸液による危険や、真鍮磨きのような労力はいりません。[ふき取り液]と[ペースト]の相乗効果により、さび取りと研磨効果は抜群。金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。若干の臭気がありますが、安全無害の中性液です。
    用途ステンレスのもらいさび、汚れや銅、真鍮のガンコな汚れや溶接焼け取り用ペーストです。種別研磨剤容量(mL)200(ペースト)300(ふきとり液)pH値6.8~7.4液性中性危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • ゴールドクリーナーK ケミカル山本

    ゴールドクリーナーK

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1箱
    3日以内出荷
    ステンレス、銅、真鍮製品など金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く)。金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。ガンコな汚れの根拠となるさびを溶かすことにより、これに付随するあらゆるシミや汚れを効果的に取り除きます。安全な中性液で、取り扱い上の危険は全くありません。水性不要型で、乾いた布でカラ拭きするだけでピカピカに仕上がります。
    用途従来の洗剤やあらゆる洗浄効果ではおちにくい汚れが容易に取れるように開発された全く新しいタイプの洗浄剤で、頑固な汚れの研磨用として効果的です。種別研磨剤容量(mL)200×2本液性中性危険物の類別非危険物
  • ピカ素#SUS300C ケミカル山本

    ピカ素#SUS300C

    ケミカル山本
    20,980税込23,078
    1本(200g)
    3日以内出荷
    従来の洗剤では取れなかったもらいさびやシミ、指紋などの汚れ取り用洗浄剤です。
    用途ガンコなさび・汚れ取りに形状カプセル危険物の類別非危険物
  • LOCTITE SF 7063 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7063

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    31,980税込35,178
    1箱(400mL×12本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ハイストリップ 大崎電工

    ハイストリップ

    大崎電工
    4,498税込4,948
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アルカリ脱脂洗浄剤強力タイプです。汚れの度合いで水で希釈してご使用ください。
    用途機械の油汚れ、ワックスの除去、スチール家具の清掃蛍光イエロー危険物の類別非危険物
  • 油・グリス・カーボン用洗浄剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    油・グリス・カーボン用洗浄剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    18,980税込20,878
    1缶
    3日以内出荷
    PRTR非該当の洗浄一時防錆剤です。
    用途切削、研削加工やプレス後の洗浄に。塗装前処理の洗浄用途に。主に鉄用の洗浄、一時防錆剤でスプレー洗浄、揺動洗浄に。トラスコ品番555-7973高さ(mm)350容器横(mm)283危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018mL危険物の性状非水溶性
  • G  洗車用 井商

    G 洗車用

    井商
    7,898税込8,688
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    濃縮タイプのカーシャンプー。
    希釈倍率50倍~100倍危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • 金型ガス・ヤニ洗浄剤 ガストリック 複合資材

    金型ガス・ヤニ洗浄剤 ガストリック

    複合資材
    56,980税込62,678
    1箱(480mL×24本)
    8日以内出荷
    汚れを溶解・界面活性剤で剥離除去
    仕様洗浄力:◎成分NMP、アルコール、界面活性剤、DME危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ポータブルスプレー エアーチャック タイムケミカル

    ポータブルスプレー エアーチャック

    タイムケミカル
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ポータブルスプレー Pスプレー タイムケミカル

    ポータブルスプレー Pスプレー

    タイムケミカル
    899税込989
    1台
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • ポータブルスプレー Pスプレー タイムケミカル

    ポータブルスプレー Pスプレー

    タイムケミカル
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • BONDERITE C-AK S K ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    BONDERITE C-AK S K

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    15,980税込17,578
    1袋(20kg)
    7日以内出荷
    アルカリ性・粉末状で、強力な洗浄料を持つ浸漬用の脱脂洗浄剤で、特に通常の非鉄金属用の洗浄剤では歯が立たない重度の汚れに対し、優れた洗浄力を示します。特殊な界面活性剤とアルカリビルダーの組合せにより、広範囲な条件で使用が可能です。あらゆる汚れの程度に対し対応できます。素材表面の酸化物や変色等を除去する事が可能です。
    用途めっき・塗装の前処理に、各種金属の脱脂洗浄に使用できます。使用温度(℃)40~80使用時間(分)2~10(汚れの程度により調節)外観白色~淡黄色・粉末状危険物の類別非危険物使用濃度2~10繰り返し・詰め替え対応
  • マイクリーンヤニトル2 三彩化工

    マイクリーンヤニトル2

    三彩化工
    44,980税込49,478
    1缶(16kg)
    8日以内出荷
    アルカリ性の金属表面の変質油性汚れ除去剤です。 カチオン電着ライン等の乾燥炉内部(壁面)に発生するヤニ除去剤として開発され, 主に手作業にて洗浄いたします。自動車メーカーに於いて使用実績があります。
    使用方法(1)原液を噴霧器に入れ、洗浄箇所に噴霧します。(2)ヤニの状態により放置時間は、適時判断してください。(3)放置後、ヤニをワイパー(ウエス材質)等により手拭き作業してください。(4)洗浄箇所の清掃作業として、3回程水拭き作業をしてください。pH11.0(1%水溶液)比重1.0(20℃)臭気芳香臭外観無色~微黄色液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • マイクリーン Eco脱脂 AWA-85 三彩化工

    マイクリーン Eco脱脂 AWA-85

    三彩化工
    27,980税込30,778
    1缶(16L)
    22日以内出荷
    化粧品に利用されている有機アミン配合の為、人体に悪影響を及ぼしません。 消防法上非危険物で取扱いが簡単です。 臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。 20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。
    使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、スチーム洗浄にて乾燥させます。【エアレス洗浄】20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、エアーブロー乾燥させます。【発泡洗浄】20倍希釈調整液を発泡装置にて、被洗浄物に噴霧し5分~10分放置、再噴霧し5分~10分放置後、エアーブロー乾燥させます。pH9.8(5%水溶性)(20℃)比重1.0(20℃)臭気ほとんど無臭外観淡黄色透明液体危険物の類別非危険物
  • マイクリーン Eco脱脂 R-41(リンス剤) 三彩化工

    マイクリーン Eco脱脂 R-41(リンス剤)

    三彩化工
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    22日以内出荷
    食品添加物に利用されているアルカリ配合の為、環境に悪影響を及ぼしません。 消防法上非危険物で取扱いが簡単です。 マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)使用時のリンス処理。 臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。 20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。
    使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、マイクリーンEco 脱脂R-41 の20倍希釈調整液でスチーム洗浄またはエアーブロー乾燥させます。【エアレス洗浄】マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、マイクリーンEco 脱脂R-41 の20倍希釈調整液でスチーム洗浄またはエアーブロー乾燥させます。pH9.2(5%水溶性)(20℃)比重1.0(20℃)臭気ほとんど無臭外観無色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクリーン Eco脱脂 C-48 三彩化工

    マイクリーン Eco脱脂 C-48

    三彩化工
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    22日以内出荷
    食品添加物に利用されている有機酸配合の為、環境に悪影響を及ぼしません。 消防法上非危険物で取扱いが簡単です。 酸性薬剤ですので、錆び取り効果及び鉄粉除去効果があります。 臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。 20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。
    使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、スーム洗浄にて乾燥させます。【エアレス洗浄】20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、エアーブロー乾燥させます。pH2.5(5%水溶性)(20℃)比重1.0(20℃)臭気ほとんど無臭外観赤色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクリーン Eco脱脂 L-71 三彩化工

    マイクリーン Eco脱脂 L-71

    三彩化工
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    22日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラストリバー 三彩化工

    ラストリバー

    三彩化工
    14,980税込16,478
    1缶(18kg)
    8日以内出荷
    ラストリバーは鉄の表面の赤錆等の除去に抜群の効果があります。又、非鉄金属表面の酸化物の除去にも効果が期待できます。R-3は 強力・水洗い型、R-4は 一般型・拭取り型です。
    用途鉄さび除去・金属表面処理剤pH代表値 2以下(20℃ 1%水溶液)臭気芳香臭外観無色~微赤色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性なし
  • サビトリオ 建築の友

    サビトリオ

    建築の友
    1,098税込1,208
    1セット(77g)
    翌々日出荷
    対象物にキズがつきにくいように超微粒子→中目→荒目と段階的に使用でき、サビ取り後のサビ止めにも役立ちます。 【サビ取り消しゴム】 超微粒子と中目の研磨剤を使用した消しゴムを2種類セットしています。 サビの状態、症状に応じて使い分けができます。 取りたい部分のサビだけでキレイに落とせます。 カッターナイフで使いやすい形状に簡単に切れます。 メッキ処理してある部分の小さなサビやもらいサビ、クスミなどをメッキを傷めずキレイに処理できます。 【サンドペーパー】サビ取り消しゴムで落ちない頑固なサビ落としに効果を発揮します。 【サビ止めペン】ポリエステル樹脂が金属とイオン結合し、電気的な安定を保ち、長時間にわたりサビ止め効果を持続します。
    成分消しゴム:合成ゴム、ケイ酸塩、顔料、ペーパー:粒度120、ペン:油性、合成樹脂セット内容サビ取り消しゴム、サンドペー パー、 サビ止めペン危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
洗浄剤スプレー