5ページ目: 洗浄剤スプレー

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
273件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツ&ブレーキクリーナーT(NX265) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パーツ&ブレーキクリーナーT(NX265)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    15,980税込17,578
    1缶(18L)
    欠品中
    「NX9001詰替式充填スプレー」専用充填液です。 「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。
    用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。成分脂肪族系炭化水素、アルコール類タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応
  • 速乾金型洗浄剤メカファインメイトA-1 日本メカケミカル

    速乾金型洗浄剤メカファインメイトA-1

    日本メカケミカル
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去。塩素フリー型付属品細ノズル使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー容器420mLエアゾール外観原液/無色透明危険等級含有量(wt%)アセトン/20~30ノルマルヘキサン/60~70危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • ゴールドクリーナーH ケミカル山本

    ゴールドクリーナーH

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    ステンレス、銅、真鍮製品などの各種金属のさびと反応します。(アルミニウムを除く) しかも金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。 ガンコ汚れの根拠となるさびを溶かすことにより、これに付随するあらゆるシミや汚れを効果的に取り除きます。 安全な中性液で、取扱い上の危険は全くありません。
    用途従来の洗剤やあらゆる洗浄手段ではおち難いガンコな汚れ落としに。 鉗子やハサミなどの医療分野の金属製品用として効果的です。セット内容300mLボトル+200mLボトル種別洗浄剤pH値6.8~7.4液性中性危険物の類別非危険物
  • 不燃性パーツクリーナー洗浄剤 遅乾タイプ TB6651M スリーボンド

    不燃性パーツクリーナー洗浄剤 遅乾タイプ TB6651M

    スリーボンド
    6,098税込6,708
    1本
    5日以内出荷
    ThreeBond 6651M は、引火性を持たない不燃性の洗浄剤です。乾燥性が遅いタイプのため、大型部品の洗浄に向いています。引火点がないため安全性が高く、臭気も抑えられております。火災事故の対策として安全性に優れ、作業者に優しいです。第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性を持っています。不燃性ブレーキパーツクリーナー速乾タイプの(TB6651F )よりも乾燥までの時間を長くした遅乾タイプです。乾燥時間が50秒~60秒のため大面積の洗浄やこびりついたグリース等の洗浄に優れます。消防法非該当・有機則非該当・PRTR法非該当です。
    用途自動車ブレーキ部品の洗浄に。各種部材の洗浄に。電車の台車洗浄に。エレベーターメンテナンス時の洗浄に。火災やボヤ事故が起こりうる密封現場等に。トラスコ品番735-9172無色タイプエアゾールタイプ容量(g)180主成分フッ素溶剤危険物の類別非危険物
  • サビとれーる 旭エンジニアリング

    サビとれーる

    旭エンジニアリング
    8,398税込9,238
    1個(1kg)
    4日以内出荷
    頑固な錆に対して素早く浸透し参加還元反応を行います。短時間で赤錆、黒皮、スマット、テンパーカラー、不動態膜を除去します。アンモニア、酸、アルカリ、シアン化合物など有機物質を含まない中性の薬品なので、安心・安全に作業が行えます。
    用途各種機械・機器/船舶/重機の錆び取り、ベリリウム銅・真鍮の酸化被膜除去として、プリント基盤上の除錆として、配管内の錆び取り、FRPの錆びダレ除去、溶接時に発生する黒皮の除錆剤、錆びついたボルト・ナットのネジ緩め使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄めプラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間浸けてください。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理してください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • サビ取りクリーム MH224 ラストリムーバーリキッド Holts

    サビ取りクリーム MH224 ラストリムーバーリキッド

    Holts
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    素材を選ばず使用出来る中性タイプ。研磨剤不使用。サビの再発を防ぐ防止剤配合
    用途金属のサビ除去トラスコ品番691-5370材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤容量(kg)0.22危険物の類別非危険物
  • ブレーキ&パーツクリーナー 1本 エアウォーターゾル

    ブレーキ&パーツクリーナー 1本

    エアウォーターゾル
    798税込878
    1本(504mL)
    当日出荷
    【洗浄力】?★。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
    用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量504mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー 1箱(30本) エアウォーターゾル

    ブレーキ&パーツクリーナー 1箱(30本)

    エアウォーターゾル
    12,980税込14,278
    1箱(504mL×30本)
    翌々日出荷
    【洗浄力】?★。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
    用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50430mL危険物の性状非水溶性
  • 強力サビ取り泡スプレー Amazing Finish TCLプラス

    強力サビ取り泡スプレー Amazing Finish

    TCLプラス
    1,498税込1,648
    1本(500mL)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力泡がサビを浮かせて落とす!。素早く紫に反応、効果がすぐにわかります!。人や素材に優しい中性タイプ!。独自処方でイヤなニオイを抑えました!。低臭タイプ
    用途水回りのもらいサビ、工具類の赤サビ、自転車のサビ、その他の鉄サビ全般成分チオグリコール酸アンモニウム、香料、非イオン系界面活性剤、増粘剤、キレート剤使用方法1使用前に軽く振ってください。2ノズルダイヤルを回してロックを解除してください。3サビや対象物に向けてスプレーしてください。4すぐに紫色に反応しますが5分~10分程度放置してください。5多量の水で洗い流し、スポンジ等を用いて洗浄してください。6サビが残っている場合は、繰り返し洗浄をしてください。内容量(mL)500液性中性材質(内容器)PE材質(スプレー部)PP、PE危険物の類別非危険物
  • 強力サビ取り剤 サビトール TCLプラス

    強力サビ取り剤 サビトール

    TCLプラス
    998税込1,098
    1本(400mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    浸けるだけでサビが簡単に剥がれる!。鉄、アルミ等の各種金属表面のサビを化学反応で除去します!。長時間の浸け置きができるから、頑固なサビにも威力を発揮します!
    用途鉄、ステンレスなど各種金属表面のサビ除去成分リン酸、イオン交換水使用方法1あらかじめ浮いたサビや塗装、油汚れなどを取り除きサビ面を露出させてください。2浸漬やハケ、ブラシ塗り、または布等でサビた金属部分に塗布し、10分~20分放置した後、拭き取ってください。頑固なサビには何度か繰り返してください。3徐サビ後は、直ちに水または温水で洗浄後、拭き取ってください。その後必ず防錆処理を行ってください。内容量(mL)400液性酸性危険物の類別非危険物
  • ヤニ取りスティック TAKAGI(高儀)

    ヤニ取りスティック

    TAKAGI(高儀)
    549税込604
    1個
    翌日出荷
    ヤニ・シブ落とし&さび止め。塗るだけ簡単!驚きの洗浄力!!。塗りやすいペン先形状。日本製
    用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などのヤニ取りに成分水酸化ナトリウム・キレート剤・有機溶剤・界面活性剤・増粘剤液性アルカリ性危険物の類別非危険物正味量約30mL
  • エレックリーン遅乾性タイプ ファインケミカルジャパン

    エレックリーン遅乾性タイプ

    ファインケミカルジャパン
    4,298税込4,728
    1本(220mL)
    3日以内出荷
    エレックリーンはより速く、より安全に電気設備、機械、電子回路を分解せずにそのまま洗浄できます。浸透性、乾燥性に優れ、残渣を残さずに洗浄します。フッ素グリース、油、その他の汚れを迅速に溶解して洗い流します。プラスチック、ゴム、塗装面を含むすべての部分に使用できます。通電中の機器に使用しても引火、ショートの危険がありません。高電圧に耐え、腐食性もなく無臭です。塩素は含有していません。遅乾性で結露しにくいです。
    用途モーター、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、コントローラー、モニター、センサー、カードリーダー、通信機器の保守など使用方法洗浄対象に向けてスプレーしてください。自然に乾燥しますが、必要に応じて拭き取ってください。オゾン破壊系数0沸点(℃)110引火点・燃焼範囲なし危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)16.4地球温暖化係数(GWP)10未満
  • 錆転換剤 PERMATEX

    錆転換剤

    PERMATEX
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換。新しいサビを防ぎます。サビが発生している場所でのみ効果を発揮します。ハケ塗タイプ。
    トラスコ品番520-8682材質成分:水、ビリニデンアクリル重合体、硫酸バリウム等乳白容量(mL)236危険物の類別非危険物
  • めっきガードペースト 日新インダストリー

    めっきガードペースト

    日新インダストリー
    52,980税込58,278
    1個(5kg)
    4日以内出荷
    安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
    用途溶融亜鉛めっき前の不めっき処理対応材質溶融亜鉛めっき塗り面積(m2)7.59主な用途溶融亜鉛めっきの不めっき処理耐薬品性が求められる箇所の処理指触乾燥時間(分)常温(23℃)使用時:30、Dry200μm密度1.53/23℃危険物の類別非危険物
  • 鋼管ニス剥離剤 日新インダストリー

    鋼管ニス剥離剤

    日新インダストリー
    24,980税込27,478
    1本(3kg)
    4日以内出荷
    環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。
    用途鋼管ニスの剥離白色白濁対応材質鋼管塗り面積(m2)0.5~1.0主な用途SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離密度1.03±0.1/23℃危険物の類別非危険物
  • スケールリムーバーNC100 株式会社野中

    スケールリムーバーNC100

    株式会社野中
    16,980税込18,678
    1個(10L)
    8日以内出荷
    冷却管に付着したスケール、錆を剥離
    用途冷却管に付着したスケール、錆を洗浄剤危険物の類別非危険物
  • 除錆剤 C-300 サンエスエンジニアリング

    除錆剤 C-300

    サンエスエンジニアリング
    16,980税込18,678
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    拭き取り処理可能な強力サビ取り剤で水の使えない機器類のメンテナンスなどに有効。安全性の高い酸を主成分としており劇毒物取締法に該当する塩酸・硫酸・硝酸などを含有しません。作業時の刺激臭が少なく不燃性で長時間使用する場合にも作業環境が良好。サビ取り乾燥に直接塗装できますのでケレン作業や塗装作業の効率化が図れます
    用途各種金属部品や製品のサビ除去 機械設備の錆除去メンテナンス 塗装の前処理として使用方法(1)サビの発生状態に応じて原液~3倍に水で稀釈します。(2)ワークに浸漬または塗布して除去洗浄。(※浸漬洗浄の場合はサビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です。※塗布洗浄の場合は軽くナイロンブラシでこすり洗いを行うと作業効率が向上します。)容量(L)20対応材質金属部品液性酸性主な用途サビ除去危険物の類別非危険物
  • 植物性パーツクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    植物性パーツクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,298税込2,528
    1本(500mL)
    当日出荷
    洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。 洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。 第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。 「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当。
    用途接着剤・テープの糊残りの除去、金属部品・金型・工具等の洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄内容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応特性強力危険物の性状水溶性
  • 銅用油性防錆剤 日本メカケミカル

    銅用油性防錆剤

    日本メカケミカル
    11,980税込13,178
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷
    油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。変色防止期間3ヶ月を実現。水置換性能付与。放置時間30分程度で密着被膜形成。伸展性に優れています。
    用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。対応材質銅、銅合金乾燥時間(分)45引火点(℃)23主な用途防錆、変色防止外観無色~淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.3(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類比重(at15℃)0.76危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • ALL WOOD BAN-ZI

    ALL WOOD

    BAN-ZI
    19,980税込21,978
    1缶
    翌々日出荷から30日以内出荷
    業界初の人工木に塗れる塗料。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。もちろん木部にも塗装可能。速乾性で液垂れしにくい。
    用途人工木のウッドデッキ、ベンチ、ラティス、フェンスなど木部全般仕様促進耐候性:400時間使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー対応材質木部、人工木pH8~10引火点(℃)なし膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上不揮発分41%密度(g/cm3)1.12指触乾燥時間(分)約20(23℃)鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)希釈清水(水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14塗回数1~2標準塗布量(g/m2)100
  • サビキラーエポプライマー BAN-ZI

    サビキラーエポプライマー

    BAN-ZI
    22,980税込25,278
    1缶
    翌々日出荷
    特殊エポキシで強力な防錆効果を発揮する防錆プライマー。下・中塗りに加えると防錆力が格段にUP。水溶性で鉛、クロム等の重金属を使用していません。超速乾性で作業性も抜群です。付着性が良好でステンレス・アルミ鋼板等にも密着、溶剤系アクリル樹脂、フタル酸系塗料の上塗りが可能です。
    用途鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など使用方法刷毛、ローラー、エアスプレーグレーカラーコードなし対応材質鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)Dry:30~40使用環境温度(℃)5以上標準使用量140~180g/m2指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約15(30℃)密度1.38(20℃)使用場所鉄骨構造物、金属一般、ステンレス・アルミ鋼板希釈清水 (水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5半硬化乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約3(20℃)、約2.5(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗回数1~2標準塗布量(g/m2)140~180塗装間隔最短:約4時間 (5℃)、約3時間(20℃)、約2.5時間(30℃)、最長:7日間
  • バイオエタノール洗浄剤 イレイザ・クリーン エアロ・ピュア

    バイオエタノール洗浄剤 イレイザ・クリーン

    エアロ・ピュア(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1缶(17L×14kg)
    6日以内出荷
    植物由来バイオエタノール洗浄剤です。 アセトン・洗浄用シンナー塩化メチレン・トリクロロエチレン等脱脂洗浄溶剤の代替品として利用ください。 100%植物由来洗浄液、石油由来ではありません。 廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。 シンナーのような洗浄力を発揮します。 洗浄後に防錆効果が認められます。 揮発性が少なく安全な洗浄剤です。 イレイザクリーンは脱脂力を発揮した後、グレープフルーツの油がワーク表面に薄っすら残り防錆剤の効果を発揮しますので防錆剤を塗布する手間とコストを削減します。 表面の油分が不要な場合は「エアロ・リンス」でふき取り洗浄して頂ければ精密な洗浄が可能です。 超音波洗浄可能です。
    用途印刷ロール・ブラケットの洗浄/金型及び部品の洗浄と防錆/燃料噴射ノズルの洗浄/携帯電話基盤の洗浄/真空タンクの洗浄/電子端子の洗浄/フラックスの洗浄/ニカワの洗浄対応材質金型及び部品主な用途洗浄/防錆危険等級有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類PRTR法非該当危険物の性状水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • トライエース 井商

    トライエース

    井商
    11,980税込13,178
    1本(4L)ほか
    3日以内出荷
    中性タイプのサビ成分を含む特殊油膜及び汚れの除去。
    使用方法1.従来とは異なる油膜箇所に本液剤を霧吹き容器に入れ、汚れ箇所に噴霧する。2.サビ成分(鉄粉)と反応すると紫色に変色するので汚れ箇所が鮮明に分かります。3.水でしっかりと洗浄して汚れ内容の確認をする。汚れが残っている場合は繰り返し洗浄作業を行う。液性中性主な用途油膜危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • レオクリーン てんねん 井商

    レオクリーン てんねん

    井商
    14,980税込16,478
    1箱(18kg)
    3日以内出荷
    天然スクラブ配合の自然派工業用手洗い洗剤。 スクラブ剤にトウモロコシ由来の原料を使用し自然回帰する 素材を採用。 自然回帰素材の採用により近年、環境的に問題視されている マイクロプラスチック問題への影響がありません。 中性タイプで手にも環境にも優しい仕様です。 従来の縦型容器から少量容器への移し替えがし易いバックイン ボックスの採用。
    危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • スマートクリン 井商

    スマートクリン

    井商
    29,980税込32,978
    1箱(20L)
    3日以内出荷
    環境対応型油分分解洗浄剤
    用途環境洗剤、床洗浄剤主な用途油汚れ危険物の類別非危険物
  • トライSSー3000 井商

    トライSSー3000

    井商
    29,980税込32,978
    1箱(20L)
    3日以内出荷
    鉱物油落としシリーズであるトライの最高峰洗浄力を有する 超強力クリーナーです。 原液~10倍希釈仕様で大変経済的です。 強アルカリ液体洗剤です。(pH値:12~14)
    希釈倍率原液~10倍主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性超強力繰り返し・詰め替え対応
  • JTC 強力 パーツクリーナー 粉末 JTC

    JTC 強力 パーツクリーナー 粉末

    JTC
    3,898税込4,288
    1袋(1kg)
    5日以内出荷
    アルミOK!!漬け置きタイプ各種金属部品、プラスチック部品の洗浄。
    使用の目安カーボン洗浄/10Lに500g程度、パーツ洗浄/10Lに250g程度危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ハードクリン アールジェイ

    ハードクリン

    アールジェイ
    6,998税込7,698
    1本(2L)ほか
    翌々日出荷
    超強力濃縮万能洗剤。 機械工具の油汚れや工場床の汚れなど、強力な洗浄力で素早く簡単に落とす濃縮タイプのクリーナーです。 頑固な油汚れに強い。 薄めて使えるのでとても経済的。 すすぎ性がよく使いやすい。
    用途汚れ全般:各種化学床材、建物内外装、換気扇、風呂、事務用器具備品、機械器具、エンジンルームの油汚れなどの洗浄、樹脂ワックスの剥離成分苛性カリ・無機塩・アミン類・グリコール系溶剤・非イオン活性剤・陰イオン活性剤・染料・キレート剤・消泡剤・水使用方法必ずゴム手袋をして使用する 。においがするのでマスクを着用する。強アルカリなので使用する材質に注意する(白木は使用不可)汚れに応じて適度な倍率に水で希釈します 。ハードクリン希釈液をモップ又はスポンジに含ませ、汚れた部分にかるく塗り広げます。たて面の部分は液が垂れないように気をつけながら塗り広げてください。しばらくおいて汚れをこすり落としてください。水を入れたバケツでスポンジを洗いながらどんどん汚れを取ってください。ひととおりこすり終わったら雑巾で水拭きし洗剤分を拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は濃いめの希釈率で再度同じ作業を行ってください。(希釈例)機械や調理場の頑固な油汚れ:2倍~5倍、器具・備品・事務机・水回りの軽い汚れ:15倍~20倍、化学床の表面洗浄:15倍~20倍、金属表面の汚れ:20倍~30倍、樹脂ワックスの剥離:2倍~3倍適合機器機械部品主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性超強力繰り返し・詰め替え対応
  • αクリーナースプレー(ノンガスタイプ) TRUSCO

    αクリーナースプレー(ノンガスタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
    用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付トラスコ品番819-8999幅(mm)47透明容量(mL)350高さ(mm)170質量(g)340使用温度範囲(℃)常温奥行(mm)90容器350mlノンガススプレーボトル主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • 金型用洗浄剤 エスコ

    金型用洗浄剤

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌々日出荷
    有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。 金型の洗浄のために開発した製品です。 金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。 金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です。 強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。 ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 逆さまにしてスプレーできます(どの角度でもできるわけではありません)。 〈2種類のスプレー方式〉広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。 〈PRTR|非該当〉環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品。 〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。 〈使用方法〉1.使用前に缶をよく振ってください。2.噴射口を目的物に向け、20~30cm離してスプレーしてください。3.スプレー後は、必要に応じてウエス等で汚れを拭き取り、その後防錆処理をしてください。
    用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄・金型の防錆剤や油汚れの除去・機械設備及び部品の油汚れ落としに成分脂肪族系炭化水素、アルコール類、LPGエスコ品番EA920TC-6透明容量(mL)840タイプ速乾性使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
  • オイルクリーナーQ1 タセト

    オイルクリーナーQ1

    タセト
    25,980税込28,578
    1本(18L)
    5日以内出荷
    用途各種装置、機械部品、金型などのグリース、油汚れの洗浄除去対象金属・非金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FTジャンボ 840型 マークテック

    脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FTジャンボ 840型

    マークテック
    45,980税込50,578
    1箱(690g×30本)
    6日以内出荷
    工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 長時間使えるロングライフ設計なのでコスト削減に効果的です。
    用途脱脂洗浄剤トラスコ品番120-4189容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 脱脂洗浄剤 スーパークリーン MT 18L缶 マークテック

    脱脂洗浄剤 スーパークリーン MT 18L缶

    マークテック
    42,980税込47,278
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    遅乾性の工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 乾燥時間が比較的遅いので、浸け置きで洗浄する場合に最適です。
    用途脱脂洗浄剤トラスコ品番802-0024容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • 落ち太郎 アトムハウスペイント

    落ち太郎

    アトムハウスペイント
    499税込549
    1本(80mL)
    6日以内出荷
  • AZサビ取りツヤダシ AZ(エーゼット)

    AZサビ取りツヤダシ

    AZ(エーゼット)
    599税込659
    1本(100mL)
    当日出荷
    特殊セラミック微粒子でサビを取り、天然ワックス配合により艶を出して金属の輝きをよみがえらせます。真鍮金具等、金属のサビ取り・つや出しに。
    用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆。真鍮金具、パイプ椅子の金属メッキや家庭内の金属製品の除錆。ステンレス製品のもらいサビの除去。危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
  • 撥水シャンプー 井商

    撥水シャンプー

    井商
    17,980税込19,778
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    特殊な撥水剤を配合したカーシャンプー。 洗うだけで車のボディが撥水状態になります。
    希釈倍率50倍希釈タイプ危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • プラスチッククリーナー SLIDE(スライド)

    プラスチッククリーナー

    SLIDE(スライド)
    2,398税込2,638
    1本(425mL)
    5日以内出荷
    プラスチックの洗浄に使用するクリーナーです。泡タイプのスプレーで、泡の力で汚れを落とします。ポリカーボネートを含むあらゆる樹脂に使用可能です。
    用途全てのプラスチックに使用可能。不燃性。仕様塩素系不使用、不燃性で低VOC香りフレッシュ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • サビバイバイ! ブリストワ

    サビバイバイ!

    ブリストワ
    26,980税込29,678
    1個(4L)ほか
    8日以内出荷
    長年にわたり錆落としを行ってきた現場だからこそ分かる課題の解決を目的に開発されたプロ仕様のサビ落とし剤です。「サビバイバイ!」は、薬剤をアルカリ性とすることで、従来の問題点を一挙に解決しました。【脱脂不要】油分が残った状態でも除錆が可能。工程短縮に貢献します。【金属素地を傷めない】素材の光沢を保ち、仕上がり品質を向上。【再発錆を抑制】アルカリ性のため、処理直後の錆の再発リスクを低減。【低臭気】作業者への負担を大幅に軽減。【環境にやさしい】継続使用が可能で、結果的に低コスト。廃棄が少なく環境にやさしい。※一般にアルカリ性薬品では錆は除去できないとされていますが、。本製品は独自技術により、それを可能にした極めて稀少なアルカリ性除錆剤です。
    用途浸漬用、炭素鋼のさび落とし危険物の類別非危険物
  • 溶接焼け取り用電解液”ピカ素” ケミカル山本

    溶接焼け取り用電解液”ピカ素”

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本ほか
    4日以内出荷
    有害物を含まない中性塩電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
    用途ステンレス用。危険物の類別非危険物
  • S CLEAN 10 4kg 4本 クリーンケミカル

    S CLEAN 10 4kg 4本

    クリーンケミカル
    40,980税込45,078
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    錆・熱やけ除去剤(浸漬用)
    成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤、水使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器具は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安にして除去程度を確認して下さい。器材の材質によっては腐食させることもありますので、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。除去された器具は充分に水洗した後、すばやく水分を除いて下さい。使用液は黄褐色状になってきたら新しい液でご使用下さい。容量(kg)4pH5.1±0.5(原液)外観無色~淡黄色透明液体アズワン品番69-4893-52危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
洗浄剤スプレー