絞り込み
ブランド
  • DAISHIN(大進)
  • モノタロウ(7)
  • サンエス(1,730)
  • ジーベック(694)
  • 空調服(405)
  • S-AIR(シンメン)(220)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(179)
  • NSP(148)
  • クロダルマ(74)
  • 村上被服(69)
  • ブレイン(64)
  • 自重堂(59)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(56)
  • Y'sGOD(48)
  • HOP-SCOT(46)
  • アタックベース(41)
  • さくら電子(37)
  • リンクサス(Linxas)(31)
  • マキタ(26)
  • アルトコーポレーション(23)
  • 日新被服(20)
商品区分
  • セット品(5)
  • バッテリー関連(1)
  • ファン(1)
サイズ
  • フリー(6)
  • 色ブラック(2)
材質
  • 合成繊維(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集。8月31日まで。詳しくはこちら。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷暖切替えベストULTRA ペルチェデバイス6個 DAISHIN(大進)

    冷暖切替えベストULTRA ペルチェデバイス6個

    DAISHIN(大進)
    28,980税込31,878
    1セット
    6日以内出荷
    夏ひんやり、冬あったか、年中使える
    用途専用バッテリー電源なので使用場所を選ばず、簡単に「夏は熱中症対策」「冬は防寒対策」が可能。オールシーズン大活躍セット内容専用ウェア、ペルチェデバイス×6、専用バッテリー、USBType-Cケーブル(50cm)、取扱説明書寸法(mm)【バッテリー】80×92×25ブラックサイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】270肩幅(cm)約24バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V/15000mAh / 出力容量:DC12.0V 3800mAh/DC5.0V 9100mAh / 入力:DC5V‐2A、5V‐3A、9V‐1.5A(Type-C入力のみ) / 出力:Type-A DC5V 2.1A、DC12V 3.5Aバスト(cm)約90~110充電時間(時間)4(※市販のType-A 最大出力15W以上のアダプター使用時の目安)素材表地・裏地:ポリエステル(100%)全質量(g)695(バッテリー含まず)
  • 冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個 DAISHIN(大進)

    冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個

    DAISHIN(大進)
    23,980税込26,378
    1セット
    6日以内出荷
    夏ひんやり、冬あったか、年中使える
    用途専用バッテリー電源なので使用場所を選ばず、簡単に「夏は熱中症対策」「冬は防寒対策」が可能。オールシーズン大活躍セット内容専用ウェア、ペルチェデバイス×4、専用バッテリー、USBType-Cケーブル(50cm)、取扱説明書材質【ベスト】ポリエステル100%寸法(mm)【バッテリー】80×92×25サイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】270バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V/15000mAh / 出力容量:DC12.0V 3800mAh/DC5.0V 9100mAh / 入力:DC5V‐2A、5V‐3A、9V‐1.5A(Type-C入力のみ) / 出力:Type-A DC5V 2.1A、DC12V 3.5A充電時間(時間)4(※市販のType-A 最大出力15W以上のアダプター使用時の目安)全質量(g)695(バッテリー含まず)
  • 冷却ハイブリッドファンセット DAISHIN(大進)

    冷却ハイブリッドファンセット

    DAISHIN(大進)
    21,980税込24,178
    1セット
    6日以内出荷
    冷却プレートと強力送風のW効果で冷やす
    用途エアコンなどに使用されている「ペルチェ素子」を使った冷却プレートがひんやりと冷たくなり、さらに強力送風でウェア内部に風を送り、体を冷やします。セット内容ファン本体×2、コントローラー付き接続ケーブル、専用バッテリー、ACアダプター寸法(mm)【バッテリー】77×25×119質量(g)【バッテリー】300適合穴(mm)【ウェア】90バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V17500mAh / 出力容量:DC21.0V2500mAh / 入力:DC21V-1A / 出力:21V/3.5A充電時間(時間)5色(本体)ブラック最大風量(L/sec)50
  • ひんやり水冷ベストHYBRID DAISHIN(大進)

    ひんやり水冷ベストHYBRID

    DAISHIN(大進)
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷
    水冷の循環と冷却デバイスのダブル効果で、上半身を急速に冷やし暑さ対策にも効果的
    用途す例の循環と冷却デバイスはそれぞれ単独で使用可能。同時に使用するjことでさらに効果は抜群セット内容専用ウェア、USBバッテリー、USBType-Cケーブル(25cm)、保冷パック×2個、取扱説明書材質【ベスト】表地:ナイロン100% / 裏地:ナイロン100% / ユニット表地:ポリエステル100%、ユニット裏地:ナイロン100%寸法(mm)【バッテリー】64×96×26サイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】182適合容量(mL)500バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V10000mAh / 出力容量:DC5V6200mAh / 入力:DC5V‐2.1A(Micro-B/Type-C) / 出力:Type-A DC5V0~2.1A(2個口)充電時間(時間)6(DC5V2.0Aアダプター使用時の目安)全質量(g)610(バッテリー含まず)
  • 冷却ハイブリッドファン専用バッテリー DAISHIN(大進)

    冷却ハイブリッドファン専用バッテリー

    DAISHIN(大進)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    ひんやり循環気化冷却ベスト 品番:FPC-S26(JAN:4939736906729)専用のバッテリーです
    仕様●リチウムイオン充電池容量:3.7V17500mAh●出力容量:DC21.0V2500mAh●入力:DC21V-1A●出力:21V/3.5A質量(g)バッテリー:約300充電時間(時間)満:約5
  • 軽量PCM冷却ベスト DAISHIN(大進)

    軽量PCM冷却ベスト

    DAISHIN(大進)
    9,798税込10,778
    1着
    6日以内出荷
    冷蔵庫、冷凍庫などで冷やして着るだけ!電源不要でひんやり!
    用途PCM素材が26度以下で氷結(固体化)し、心地よいひんやり感が持続します。サイズフリーサイズ質量(g)900素材表面:ポリエステル100%、裏地:TPU、中材:PCM100%
  • ひんやり循環気化冷却ベスト DAISHIN(大進)

    ひんやり循環気化冷却ベスト

    DAISHIN(大進)
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    気化冷却と水冷循環のダブル効果で冷やす
    用途保冷パックで冷やされた水がベスト内を循環して体を冷やします。また、体温や周辺の温出でその水が蒸発する際の気化熱で冷感効果をアップさせます。セット内容専用ウェア、USBバッテリー、USBType-Cケーブル(25cm)、保冷パック×2個、取扱説明書材質【ベスト】表地:ポリエステル100% / 裏地:ポリエステル100% / ユニット:ナイロン100%寸法(mm)【バッテリー】63×90×13サイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】102、【ベスト】470適合容量(mL)800バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V5000mAh / 出力容量:DC5V3100mAh / 入力:DC5V‐2.1A(Micro-B/Type-C) / 出力:Type-A DC5V0~2.1A(2個口)充電時間(時間)3.5(DC5V2.0Aアダプター使用時の目安)
  • 21V専用バッテリー DAISHIN(大進)

    21V専用バッテリー

    DAISHIN(大進)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    大風量ひんやり冷却ファンベスト 品番:CEC-26F(JAN:4939736906774)用のバッテリーです
    仕様●リチウムイオン充電池容量:3.7V17500mAh●出力容量:DC21.0V2500mAh●入力:DC21V‐1A●出力7V/2A、10V/2A、15V/2A、18V/2A、21V/2.5A質量(g)バッテリー:約300充電時間(時間)満:約5
  • ひんやり水冷ベストDX DAISHIN(大進)

    ひんやり水冷ベストDX

    DAISHIN(大進)
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    冷水が上半身をかけめぐる爽快感!
    用途背中から脇腹にかけて水が循環することで冷却効果抜群セット内容専用ウェア、USBバッテリー、USBType-Cケーブル(25cm)、保冷パック×2個、取扱説明書材質【ベスト】表地:ポリエステル100% / 裏地:ポリエステル100% / 両サイド:ナイロン88%、ポリウレタン12% / ユニット表地:ポリエステル100%、ユニット裏地:ナイロン100%寸法(mm)【バッテリー】65×90×12サイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】105適合容量(mL)500バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V5000mAh / 出力容量:DC5V3100mAh / 入力:DC5V‐2.1A(Micro-B/Type-C) / 出力:Type-A DC5V0~2.1A(2個口)充電時間(時間)3.5(DC5V2.0Aアダプター使用時の目安)全質量(g)580(バッテリー含まず)
空調・水冷ウェア