絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 18(5)
商品タイプ
  • 本体(4)
  • 本体+バッテリー(2)
連続使用時間
  • 10分未満(4)
  • 20~30分未満(1)
  • 30~40分未満(1)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • -(2)
集塵量(L)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~5未満(2)
  • 5~10未満(2)
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 30~45分未満(1)
  • 45~60分未満(1)
1時間未満・30~45分未満・45~60分未満
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(48)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(12)
  • エスコ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • BLACK&DECKER(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • EARTH MAN(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • ドリテック(1)
  • アピックス(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • ベルソス(1)
  • ソニカル(1)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • LeFH-e(1)
  • ディーエーピーネットワーク(1)
  • SunRuck(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
18(5)
  • コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーナー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台ほか
    当日出荷
    軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
    用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業付属品ノズル、マイクロフィルター(本体装着済み)、L-BOXXインレイ(ハーフサイズ)長さ(mm)273幅(mm)170質量(kg)0.9高さ(mm)77定格電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77風量(m3/min)0.9連続使用時間(分)約7.5/Ah真空度(hPa)45適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用10.8Vバッテリー
  • 18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)

    18Vコードレスクリーナー

    BOSCH(ボッシュ)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
    用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に風量(m3/min)0.6真空度(hPa)60
  • コードレスクリーナー(本体のみ) BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーナー(本体のみ)

    BOSCH(ボッシュ)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトで使いやすいデザイン。静かでパワフルな吸引力。スティック&ハンディの2in1タイプ。2重構造フィルター採用でメンテナンスも簡単。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。3種類のノズルを標準装備。
    用途ゴミの吸引・掃除(水は不可)。長さ(mm)300幅(mm)100質量(kg)1.3(2.5Ahバッテリー装着時)高さ(mm)175風量(m3/min)1.7連続使用時間(分)約20(2.5Ahバッテリー装着時)/約10(1.5Ahバッテリー装着時)真空度(hPa)8.8適合バッテリーボッシュDIY用充電式専用18Vバッテリー商品タイプ本体のみ
  • コードレスマルチクリーナー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチクリーナー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    乾湿両用タイプのマルチクリーナーです。吸じんシステム:電動工具と接続しての粉じん処理が可能です。ローテーションエアフロ―でフィルターの詰まりを防ぎ、吸引力が持続します。バッテリー残量表示ランプ。HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです。軽量・コンパクトなデザインを採用し、持ち運びと収納もカンタン。付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。
    用途ゴミや水の吸じん質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×360×320集塵容量(L)10(一般ごみ)/6(液体)風量(m3/min)1.32連続使用時間(分)4/Ah真空度(hPa)80
  • コードレス集じん機 BOSCH(ボッシュ)

    コードレス集じん機

    BOSCH(ボッシュ)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトデザイン&軽量ボディで持ち運びが簡単です。エコモードとパワーモードを搭載しています。乾式タイプ付属のアクセサリーを本体に収められるデザインです。粉塵クラス:L
    用途集じん作業セット内容本体、ホース(0.5~2.8m)、ノズルアダプター、ノズル、パイプ、スキマノズル、床用ノズル、アクセサリーホルダー、キャリーストラップ質量(kg)4.3容量(L)6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×395×225集塵容量(L)4.5(一般ごみ)風量(m3/min)1.32連続使用時間(分)3.5/Ah(エコモード)、2.5/Ah(パワーモード)真空度(hPa)100クラス粉塵:LRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスクリーナー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーナー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。
    用途普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに付属品パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)質量(kg)3.8電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×295×376集塵容量(L)8(乾式)、3.8(湿式)連続使用時間(分)4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah)真空度(hPa)92商品タイプ本体
充電式クリーナー