絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
商品タイプ
- 本体+バッテリー(1)
最大吸込仕事率(W)
- 20~40未満(1)
連続使用時間
- 20~30分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
集塵量(L)
- 1~5未満(1)
1~5未満
充電時間
- 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
ブランド
- アイリスオーヤマ
- マキタ(48)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- BLACK&DECKER(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- EARTH MAN(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- アピックス(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- ベルソス(1)
- ソニカル(1)
- LeFH-e(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式
アイリスオーヤマ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。 マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。 メーカー製品の10.8Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。 ※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。用途木くずや砂利に吸引に。材質ABS、PP、TPE定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015集塵方式紙パック式充電時間(分)60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500運転モード3段階商品タイプ本体+バッテリーバッテリー寿命繰返し充電約500回