絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
商品タイプ
- 本体+バッテリー(1)
最大吸込仕事率(W)
- 20~40未満(1)
連続使用時間
- 40~50分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
集塵量(L)
- 0.5未満(1)
0.5未満
充電時間
- 4~5時間未満(1)
4~5時間未満
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(1)
- マキタ(48)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- エスコ(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- BLACK&DECKER(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- ドリテック(1)
- アピックス(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- ベルソス(1)
- ソニカル(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- LeFH-e(1)
- ディーエーピーネットワーク(1)
- SunRuck(1)
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

10.8V充電式クリーナー
EARTH MAN¥6,398税込¥7,0381台翌日出荷軽量でコンパクト/内蔵バッテリータイプで場所を選ばずどこでも使える/延長ノズルで奥まった箇所の清掃に/ブラシを付けて車内のシートやフロアマットの清掃に用途掃除用クリーナとして自動車内や家庭・作業場の清掃等に付属品10.8V充電式クリーナー本体×1/延長ノズル×1/ブラシ×1/USBケーブル×1 /ACアダプター×1/取扱説明書×1長さ(mm)約380幅(mm)65質量(kg)約0.6高さ(mm)62電圧(V)10.8コード長さ(m)約1コネクタ形状Type-C(USBケーブル)吸込仕事率(W)22集塵容量(L)約0.2連続使用時間(分)HIGH:最大約20(新品時)・LOW最大約45(新品時)バッテリー容量(Ah)2.0(ACアダプター)モーター電圧(V)DC10.8充電時間(時間)約4商品タイプ本体+バッテリー