絞り込み
ブランド
- サンポール(387)
- 帝金(188)
- ニッサチェイン(132)
- サンキン(120)
- UNION(ユニオン)(97)
- エスコ(71)
- 中部コーポレーション(68)
- 水本機械製作所(51)
- TOEX(LIXIL)(48)
- カネソウ(34)
- 積水樹脂(22)
- PISCO(ピスコ)(11)
- RS PRO(11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- TOKO[建材](6)
- 片岡産業(5)
- 友屋(5)
- セーフラン安全用品(4)
- ハイロジック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 車止め

O型フック ロープ用
水本機械製作所¥329~税込¥362~1個8日以内出荷シンプルな形状で引っかかる部分がないためロープの痛みを防ぎ、気軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
L型フック
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
クレビスシャックル 6.4t YR-16
象印チェンブロック¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷クランプなどを結合して使用する際に仕様●適合チェン線径(mm):16.0●寸法(mm)a:60●寸法(mm)b:94●寸法(mm)c:69●寸法(mm)d:28●寸法(mm)l:190●寸法(mm)p:112●自重(kg):2.5●破断荷重(kN):320●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9000アズワン品番67-9184-40
ポールコーンガード
アズワン¥53,210~税込¥58,531~1個30日以内出荷業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。 侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
ベアリング入りスイベル
水本機械製作所¥1,388税込¥1,5271個8日以内出荷ベアリング入りのスイベルです。 チェーンなどのよりとりに。仕様●使用荷重(kN):0.29●A(mm):3.5●D(mm):30.29●L1(mm):35●W1(mm):16●L2(mm):8●W2(mm):10●L3(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-2957アズワン品番67-7201-74
プレートフック 7.5mm×25.5mm
水本機械製作所¥829税込¥9121個8日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。仕様●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3●L(mm):7.5●T(mm):2●d(mm):3●W1(mm):25.5●W2(mm):18●H(mm):20●S1(mm):6.5●S2(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1867アズワン品番67-7201-64
ステンレス ビクターチェーン 30m 線径3.2mm
水本機械製作所¥42,980税込¥47,2781本8日以内出荷耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。仕様●全長(m):30●線径d(mm):3.2●内長P(mm):46..6●内幅W(mm):8.5●使用荷重(kN):0.74●ステンビクターチェーン30m●原産国:日本●コード番号:317-4447アズワン品番67-7173-64
スイベルアイ 線径10mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。 捻じれの生じるところに。仕様●A(mm):13●D(mm):10●L1(mm):57●W1(mm):44●L2(mm):35●W2(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1930アズワン品番67-7183-06
Qフック
水本機械製作所¥399税込¥4391個8日以内出荷ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。仕様●使用荷重(kN):0.20●B(mm):25●D(mm):6●L(mm):47.5●S(mm):4.5●W(mm):8●捻径:M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-6622アズワン品番67-7174-94
Cクランプ
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷ねじのついたコの字形のクランプです。 材料等を作業台に固定する工具です。仕様●A(mm):16●B(mm):23.5●L(mm):59●T(mm):29●S(mm):26●W(mm):60●捻径:W-1/4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-3481アズワン品番67-7174-07
スマートチェーンポール ダークブラウン
つくし工房¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷材質プラスチック質量(kg)【満水時】4色ダークブラウン内容1台寸法(高さH×幅W)(mm)820×215ポール径(Φmm)40
弾性デザインポール
積水¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷低速車両の踏倒しにも速やかに復元します。用途車輛の歩道への乗上抑止に。付属品スワレンズ付・大型反射シート付材質ウレタン樹脂高さ(mm)805奥行(mm)96
スペースガード S114型 埋込式 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥89,980~税込¥98,978~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)114.3
スペースガード S76型 埋込式 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥48,980~税込¥53,878~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)76.3
スペースガード S165型 埋込式 キー付き
TOEX(LIXIL)¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)165.2
スペースガード S165型 埋込式 南京錠付き
TOEX(LIXIL)¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)165.2
スペースガード S60型 埋込式 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)60.5
スペースガード C48型 300×650
TOEX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスポール径(Φmm)48.6
スペースガード F48型 取外式
TOEX(LIXIL)¥14,980~税込¥16,478~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード R76型 取外し式
TOEX(LIXIL)¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式ポール径(Φmm)76.3
スペースガード S114型 固定式
TOEX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1台7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)114.3
スペースガード F60型 取外式 フタ付き 南京錠付き
TOEX(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)60.5
スペースガード S60型 取外し式 フタ付き 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)60.5
スペースガード S48型 取外し式
TOEX(LIXIL)¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード S60型 固定式
TOEX(LIXIL)¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)60.5
スペースガード S76型 固定式
TOEX(LIXIL)¥29,980~税込¥32,978~1台7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)76.3
スペースガード F48型 取外式 フタなし キーなし
TOEX(LIXIL)¥22,980~税込¥25,278~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタなしポール径(Φmm)48.6
スペースガード S114型 取外し式 フタ付き 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)114.3
スペースガード S76型 取外し式 フタ付き 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥39,980~税込¥43,978~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)76.3
スペースガード F60型 取外式
TOEX(LIXIL)¥18,980~税込¥20,878~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)60.5