絞り込み
ブランド
- サンポール(387)
- 帝金(188)
- ニッサチェイン(132)
- サンキン(120)
- UNION(ユニオン)(97)
- エスコ(71)
- 中部コーポレーション(68)
- 水本機械製作所(51)
- TOEX(LIXIL)(48)
- カネソウ(34)
- 積水樹脂(22)
- PISCO(ピスコ)(11)
- RS PRO(11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- TOKO[建材](6)
- 片岡産業(5)
- 友屋(5)
- セーフラン安全用品(4)
- ハイロジック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: 車止め

Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)
エスコ¥28,900税込¥31,7901個3日以内出荷仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
Φ76.3x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)
エスコ¥17,900税込¥19,6901個7日以内出荷仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)5.4板厚(mm)2.8ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ76.3×850(H)
Φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製)
エスコ¥30,800税込¥33,8801個当日出荷用途建物ガード用仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装)質量(kg)9.8色黄色板厚(mm)3.5ベース寸法(mm)200×200(角型)サイズ(mm)Φ114.3×850
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め
積水樹脂¥49,980税込¥54,9781本30日以内出荷駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白材質カバー:ウレタン樹脂、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装高さ(mm)800タイプウレタン樹脂カバータイプ設置方式コンクリート基礎設置式直径(mm)カバー:132反射シート白
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め
積水樹脂¥62,980~税込¥69,278~1本30日以内出荷駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策材質弾性カバー:廃タイヤチップ、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装高さ(mm)850タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ設置方式コンクリート基礎設置式底面(Φmm)弾性カバー:200
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め
積水樹脂¥58,980~税込¥64,878~1本30日以内出荷駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白材質カバー:再生ゴム、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装設置方式コンクリート基礎設置式底面(Φmm)弾性カバー:165反射シート白
700x920mm バリケードスタンド(ステンレス製)
エスコ¥75,300税込¥82,8301個翌日出荷材質〈本体支柱〉、材質:SUS304、処理:ヘアライン、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装寸法(mm)700(W)×920(H)質量(kg)40.3アンカー穴(mm)Φ14支柱径(Φmm)60.5
700x920mm バリケードスタンド(スチール製)
エスコ¥52,300税込¥57,5301個翌日出荷材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛めっき+焼付塗装、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装寸法(mm)700(W)×920(H)質量(kg)39.3色イエローアンカー穴(mm)Φ14支柱径(Φmm)60.5
ステンレススーパーデフチェーン
ジョー・プリンス竹下¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス特殊鋼仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヘビーリンクチェーン
ジョー・プリンス竹下¥12,900~税込¥14,190~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)全長(m)30仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応