絞り込み
ブランド
- サンポール(387)
- 帝金(188)
- ニッサチェイン(132)
- サンキン(120)
- UNION(ユニオン)(97)
- エスコ(71)
- 中部コーポレーション(68)
- 水本機械製作所(51)
- TOEX(LIXIL)(48)
- カネソウ(34)
- 積水樹脂(22)
- PISCO(ピスコ)(11)
- RS PRO(11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- TOKO[建材](6)
- 片岡産業(5)
- 友屋(5)
- セーフラン安全用品(4)
- ハイロジック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: 車止め

スマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付
サンポール¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など仕様サインステッカー付(W150×H270)材質ステンレス+ゴム/EPDM寸法(mm)193×43×1400質量(kg)約31仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒)施工内容移動式
アタッチメントシリーズ AB用打込棒 M12
サンポール¥2,698税込¥2,9681本22日以内出荷サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。用途コンクリート用仕様打込棒タイプM12用・AB用
アタッチメントシリーズ めねじアンカーM12(内部コーン打込式) ピラー用
サンポール¥2,388税込¥2,6271セット(2本)22日以内出荷サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。用途コンクリート用仕様ピラー用(2本入)材質ステンレスタイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)
Gゲートポール ボラードタイプ GA ベース式
サンポール¥39,980税込¥43,9781本22日以内出荷設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ Gゲートポール!。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテムです。着脱時の簡単な操作により、店舗外構や敷地境界への設置などに適したアイテムです。浅底施工が可能で、基礎施工が出来ない場所にも設置可能で、ベースに支柱を差し込んでロックするだけの簡単操作です。用途店舗・商業施設などに最適付属品南京錠25mm付材質本体:アルミパイプ+アルミ合金+亜鉛合金(ZDC2)、ベース:亜鉛合金(ZDC2)形状GAベース式質量(kg)約4.8寸法(Φ×高さH)(mm)88×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ニッケルメッキ
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーンなし
カネソウ¥46,980~税込¥51,678~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーンなし
カネソウ¥45,980~税込¥50,578~1本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン端部用
カネソウ¥21,980税込¥24,1781本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。質量(kg)4.7仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付 チェーンなし
カネソウ¥46,980~税込¥51,678~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 ステンレス製 チェーン端部用
カネソウ¥20,980税込¥23,0781本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。質量(kg)3仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 固定式 ステンレス製 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥25,980税込¥28,5781本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。質量(kg)3仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥27,980税込¥30,7781本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。質量(kg)5.7仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン端部用
カネソウ¥48,980~税込¥53,878~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付 チェーン端部用
カネソウ¥48,980~税込¥53,878~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン端部用
カネソウ¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーン端部用
カネソウ¥46,980~税込¥51,678~1本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 ステンレス製 チェーン端部用
カネソウ¥27,980~税込¥30,778~1本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン端部用
カネソウ¥21,980税込¥24,1781本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。質量(kg)4.7仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン端部用
カネソウ¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥27,980税込¥30,7781本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。質量(kg)5.7仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥59,980~税込¥65,978~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥38,980~税込¥42,878~1本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 ステンレス製 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥34,980~税込¥38,478~1本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥59,980~税込¥65,978~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥53,980~税込¥59,378~1本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
ドッグポスト ステンレス製 後付タイプ
カネソウ¥26,980税込¥29,6781本8日以内出荷ペットを手軽に一時的につないでおけるアイテムです。 リードの持手をリングに通し、ポール先端に引っ掛けるだけで簡単につなぐことができます。 ペット用と認識していただくためのピクトサイン入りです。用途公園やトイレなどの公共施設、コンビニエンスストア、サービスエリア、ドッグランなどに。材質本体:SUS304質量(kg)2.2支柱径(Φmm)60.5地上高さ(mm)850
門型車止め
積水樹脂¥7,998~税込¥8,798~1個30日以内出荷埋め込むだけの簡単施工の門型車止め。連続設置で柵のように使えます。設計不要。いろんな現場に設置ができます。用途ブレーキ操作ミスからの建物・設備保護、歩道空間への車両進入抑止、歩行者保護色白
セイフティパイプ
積水樹脂¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷から28日以内出荷突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。用途防護柵、車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止、ドライブスルー機器などの保護、照明・標識ポールの保護厚さ(mm)支柱:3.2、ビーム:2.3奥行(m)0.0605支柱径(Φmm)60.5高さ(m)0.8ビーム径(Φmm)34.0
高強度セイフティパイプ
積水樹脂¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷本体径をTP-8・SP-G2シリーズのΦ60.5より一回り太い径(Φ76.3)としています。車両用防護柵よりも設置幅が狭いです。車両用防護柵は支柱+金具+ビームの幅(約200m/Gp-C-2B)が必要です。KSP-8は手中の幅(約77mm)に抑えることが可能です。P種防護柵(P種より強度アップしています)用途通学路・生活道路・駐車場・工場内の安全対策厚さ(mm)3.2奥行(m)0.0763支柱径(Φmm)76.3高さ(m)0.8ビーム段数(段)3ビーム径(Φmm)48.6
スチール製アレンジポスト RING用支持脚
カネソウ¥6,798税込¥7,4781組11日以内出荷スチール製ガイドポールRING0785-AR用の支持脚です。本体を置くだけでお使いの場合にご使用いただけます。材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)1
スチール製アレンジポスト RING用支持脚
カネソウ¥6,798税込¥7,4781組11日以内出荷スチール製ガイドポールRING0685-AR用の支持脚です。本体を置くだけでお使いの場合にご使用いただけます。材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)1.2
スチール製アレンジポスト RING用鎖
カネソウ¥4,398税込¥4,8381本11日以内出荷スチール製ガイドポールRING用の鎖です。鎖の長さは1mです。支柱と鎖を繋ぐCリンクが鎖の両端に付属しています。用途進入防止・接触防止用に長さ(mm)1000材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)0.3チェーン径(Φmm)4内幅(mm)14内長(mm)37
スチール製アレンジポスト 丸棒タイプ
カネソウ¥19,980税込¥21,9781本11日以内出荷スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)3.4高さ(mm)850外径(Φmm)支柱:76、ベースブレード:180支柱径(Φmm)76地上高さ(mm)850
スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ
カネソウ¥16,980税込¥18,6781本11日以内出荷スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)3.2高さ(mm)850外径(Φmm)支柱:76、ベースブレード:180支柱径(Φmm)76地上高さ(mm)850
スチール製アレンジポスト 丸棒タイプ
カネソウ¥18,980税込¥20,8781本11日以内出荷スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)3高さ(mm)850外径(Φmm)支柱:61、ベースブレード:180支柱径(Φmm)61地上高さ(mm)850
スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ
カネソウ¥15,980税込¥17,5781本11日以内出荷スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)2.8高さ(mm)850外径(Φmm)支柱:61、ベースブレード:180支柱径(Φmm)61地上高さ(mm)850
スペースガード 車止めU76型横タイプ用地下箱
TOEX(LIXIL)¥11,980~税込¥13,178~1セット(2個)ほか9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードタイプU76型用仕上溶融亜鉛メッキ設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
スペースガード 車止めU76型横タイプ 本体
TOEX(LIXIL)¥32,980~税込¥36,278~1台9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード形状固定式用・取外し式フタなし用兼用設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口ポール径(Φmm)76.3