絞り込み
溝幅(mm)
ブランド
適合マス目寸法(mm)
- 240×240(6)
- 300×300(35)
- 300×400(11)
- 300×500(12)
- 300×600(11)
- 350×350(31)
- 360×360(8)
- 400×400(45)
- 400×500(12)
- 400×600(11)
- 450×450(39)
- 500×400(3)
- 500×500(38)
- 500×600(10)
- 500×700(8)
- 600×600(40)
- 700×700(21)
- 800×800(13)
- 900×900(13)
- 1000×1000(11)
- 適合マス目寸法(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(5)
- 0.1~0.2未満(17)
- 0.2~0.3未満(46)
- 0.3~0.4未満(112)
- 0.4~0.5未満(151)
- 0.5~0.6未満(144)
- 0.6~0.7未満(81)
- 0.7~0.8未満(45)
- 0.8~0.9未満(29)
- 0.9~1.0未満(263)
- 1.0~1.5未満(84)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(7)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(4)
0.1未満・0.1~0.2未満・0.2~0.3未満・0.3~0.4未満・0.4~0.5未満・0.5~0.6未満・0.6~0.7未満・0.7~0.8未満・0.8~0.9未満・0.9~1.0未満・1.0~1.5未満・1.5~2.0未満・2.0~2.5未満・2.5~3.0未満・3.0~4.0未満
11ページ目: グレーチング
商品豆知識
「溝幅(mm)」から絞り込む

ステンレスグレーチング KNTM(玄関マットTBタイプ)(フォーミング)ピッチ17mm
カワグレ¥31,980~税込¥35,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。玄関マットTBタイプ(フォーミング)です。材質SUS304タイプオープンエンドピッチ(mm)17(スキマ9)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNGI-SM(R)インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥34,980~税込¥38,478~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNGI-SM(R)インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥35,980~税込¥39,578~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNGI-SL(R) インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥31,980~税込¥35,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNGI-SL(R) インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥31,980~税込¥35,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNGI-SMインターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥32,980~税込¥36,278~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNGI-SMインターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥33,980~税込¥37,378~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNGI-SMHインターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)
カワグレ¥28,980~税込¥31,878~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ステンレスグレーチング KNGI-SL インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥28,980~税込¥31,878~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNGI-SL インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNGI-SLHインターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(目地無タイプ)
カワグレ¥24,980~税込¥27,478~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(目地無タイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ステンレスグレーチング KNG-SM(R)カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥30,980~税込¥34,078~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNG-SM(R)カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥31,980~税込¥35,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNG-SL(R) カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥27,980~税込¥30,778~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNG-SL(R) カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥27,980~税込¥30,778~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNSAB(R) 階段用グレーチング(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥35,980~税込¥39,578~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。階段用グレーチング(FBズラーズタイプ)です。仕様ボルト式材質SUS304ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSA(R) 階段用グレーチング(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥34,980~税込¥38,478~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。階段用グレーチング(FBズラーズタイプ)です。仕様溶接式材質SUS304ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNG-SMカラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥28,980~税込¥31,878~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNG-SMカラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNG-SMHカラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)
カワグレ¥24,980~税込¥27,478~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ステンレスグレーチング KNG-SL カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥25,980~税込¥28,578~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNG-SL カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥26,980~税込¥29,678~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNSAB 階段用グレーチング(FBタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥31,980~税込¥35,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。階段用グレーチング(FBタイプ)です。仕様ボルト式材質SUS304ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNG-SLHカラー舗装用化粧ぶた(目地無タイプ)
カワグレ¥21,980~税込¥24,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(目地無タイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ステンレスグレーチング KNSK JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥94,980~税込¥104,478~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)です。材質SUS304種類かさあげピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSK JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥119,800~税込¥131,780~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)です。材質SUS304種類かさあげピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥209,800税込¥230,7801個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994質量(kg)39.5種類U字溝ピッチ(mm)10荷重(t)14溝幅(mm)360本体寸法(mm)(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)32
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ22mm
カワグレ¥21,980~税込¥24,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)22
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ13mm
カワグレ¥30,980~税込¥34,078~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)992種類U字溝ピッチ(mm)13
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥17,980~税込¥19,778~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥24,980~税込¥27,478~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥37,980~税込¥41,778~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ20mm
カワグレ¥23,980~税込¥26,378~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)20
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ13mm
カワグレ¥26,980~税込¥29,678~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)992種類U字溝ピッチ(mm)13
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ20mm
カワグレ¥21,980~税込¥24,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)20
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥32,980~税込¥36,278~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ22mm
カワグレ¥18,980~税込¥20,878~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)22
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥16,980~税込¥18,678~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)30
U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅120用
シマブン¥38,980税込¥42,8781枚11日以内出荷新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)3.7高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)108溝幅(mm)120幅A(mm)93幅W(mm)153適合荷重(kN)5