絞り込み
溝幅(mm)
ブランド
適合マス目寸法(mm)
- 240×240(6)
- 300×300(35)
- 300×400(11)
- 300×500(12)
- 300×600(11)
- 350×350(31)
- 360×360(8)
- 400×400(45)
- 400×500(12)
- 400×600(11)
- 450×450(39)
- 500×400(3)
- 500×500(38)
- 500×600(10)
- 500×700(8)
- 600×600(40)
- 700×700(21)
- 800×800(13)
- 900×900(13)
- 1000×1000(11)
- 適合マス目寸法(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(5)
- 0.1~0.2未満(17)
- 0.2~0.3未満(46)
- 0.3~0.4未満(112)
- 0.4~0.5未満(151)
- 0.5~0.6未満(144)
- 0.6~0.7未満(81)
- 0.7~0.8未満(45)
- 0.8~0.9未満(29)
- 0.9~1.0未満(263)
- 1.0~1.5未満(84)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(7)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(4)
0.1未満・0.1~0.2未満・0.2~0.3未満・0.3~0.4未満・0.4~0.5未満・0.5~0.6未満・0.6~0.7未満・0.7~0.8未満・0.8~0.9未満・0.9~1.0未満・1.0~1.5未満・1.5~2.0未満・2.0~2.5未満・2.5~3.0未満・3.0~4.0未満
13ページ目: グレーチング
商品豆知識
「溝幅(mm)」から絞り込む

ゴムグレみぞぶた
カワグレ¥28,980~税込¥31,878~1個14日以内出荷ゴムグレみぞふたは、側溝・横断溝用として開発された、静かなより安全性を重視したグレーチングです。材質(本体)EPDM、(芯材)スチール荷重(t)歩道用寸法b(mm)990寸法h(mm)25
ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ13mm
カワグレ¥31,980~税込¥35,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング側溝用です。すべり止め効果のあるズラーズ形状になります。材質ステンレスピッチ(mm)13本体長さ(mm)(b)992
ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥26,980~税込¥29,678~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング側溝用です。すべり止め効果のあるズラーズ形状になります。材質ステンレスピッチ(mm)15本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ22mm
カワグレ¥20,980~税込¥23,078~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング側溝用です。すべり止め効果のあるズラーズ形状になります。材質ステンレスピッチ(mm)22本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ20mm
カワグレ¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング側溝用です。すべり止め効果のあるズラーズ形状になります。材質ステンレスピッチ(mm)20本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥16,980~税込¥18,678~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング側溝用です。すべり止め効果のあるズラーズ形状になります。材質ステンレスピッチ(mm)30本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥38,980~税込¥42,878~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング側溝用です。すべり止め効果のあるズラーズ形状になります。材質ステンレスピッチ(mm)10本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥34,980~税込¥38,478~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング側溝用です。材質ステンレスピッチ(mm)10本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ13mm
カワグレ¥27,980~税込¥30,778~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング側溝用です。材質ステンレスピッチ(mm)13本体長さ(mm)(b)992
ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥23,980~税込¥26,378~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング側溝用です。材質ステンレスピッチ(mm)15本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥14,980~税込¥16,478~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング側溝用です。材質ステンレスピッチ(mm)30本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ22mm
カワグレ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から14日以内出荷ステンレスグレーチング側溝用です。材質ステンレスピッチ(mm)22本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ20mm
カワグレ¥20,980~税込¥23,078~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング側溝用です。材質ステンレスピッチ(mm)20本体長さ(mm)(b)994
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
片岡産業¥33,980税込¥37,3781枚11日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。形状細目、ノンスリップ厚さ(mm)ベアリングバー:7質量(kg)31種類側溝用溝幅(mm)600表面処理溶融亜鉛めっきサイズ(mm)エンドアングル:L40×40×4【内幅×外幅×長さ×高さ】590×662×997×25ベアリングバー高さ(mm)25適用荷重一般用、エコノミー用:共にT-2
グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 WUCS-X型
片岡産業¥13,980~税込¥15,378~1枚11日以内出荷から40日以内出荷四面ツバ付き形状細目、ノンスリップ種類四面ツバ付、横断溝用表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKVS-X型 VS側溝タイプ かさ上げ用
片岡産業¥12,980~税込¥14,278~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。形状細目、ノンスリップ種類VS側溝タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
グレーチング組構型 会所ます用 細目 ノンスリップ WTPS-X型
片岡産業¥16,980税込¥18,6781枚11日以内出荷かさ上げ形状細目、ノンスリップ厚さ(mm)部材:5寸法(mm)ます穴:400質量(kg)13.7種類会所ます用、横断溝用ピッチ(mm)15全高(mm)44表面処理溶融亜鉛めっき寸法h(mm)6サイズ(mm)A/B×H:460/435×38適用荷重T-14
ステンレス製グレーチング U字溝用 UKUSシリーズ
マキテック¥54,980~税込¥60,478~1枚30日以内出荷ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のははまり込みや雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型
片岡産業¥9,598~税込¥10,558~1枚11日以内出荷下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくし歩きやすさを加えました。従来のグレーチングに比べてピン止めが不要となるため、よりスムーズにグレーチングをセットすること。が出来ます。仕様集排水ますぶた、四方2L受枠付形状細目、ノンスリップ種類ます蓋、横断用、110°開閉型表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型
片岡産業¥18,980~税込¥20,878~1枚11日以内出荷横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付形状並目、ノンスリップ厚さ(mm)ベアリングバー:9種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型
片岡産業¥12,980~税込¥14,278~1枚11日以内出荷から30日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキン。Z型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型
片岡産業¥17,980~税込¥19,778~1枚11日以内出荷耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。ベアリングバーのピッチを細目は15mm/16.5mm/18mmの3種類にしています。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。形状細目、ノンスリップ種類みぞ蓋、横断用、側溝用溝幅(mm)600表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型
片岡産業¥15,980税込¥17,5781枚11日以内出荷耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。形状細目、ノンスリップ厚さ(mm)ベアリングバー:5質量(kg)20.7種類みぞ蓋、横断用、側溝用溝幅(mm)550表面処理溶融亜鉛めっき寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×995×19ベアリングバー高さ(mm)19適用荷重●側構:歩道用●横断構:歩道用
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理
中部コーポレーション¥9,998~税込¥10,998~1枚41日以内出荷スチール製の模様鋼板付タイプのグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品用途溝蓋材質鋼製(スチール)寸法(mm)排水部:9表面処理ケンボージンク処理アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「縞鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理
中部コーポレーション¥8,998~税込¥9,898~1枚41日以内出荷スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品用途溝蓋材質鋼製(スチール)寸法(mm)排水部:9表面処理ケンボージンク処理アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
横断用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重T-25/パッキン無 本体のみ
中部コーポレーション¥35,980~税込¥39,578~1枚31日以内出荷適用荷重T-25タイプの横断用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63パッキンAタイプ(パッキン無)適用荷重T-25
横断用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重T-20/パッキン無 本体のみ
中部コーポレーション¥34,980~税込¥38,478~1枚31日以内出荷適用荷重T-20タイプの横断用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63パッキンAタイプ(パッキン無)適用荷重T-20
横断用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重T-14/パッキン無 本体のみ
中部コーポレーション¥33,980~税込¥37,378~1枚31日以内出荷適用荷重T-14タイプの横断用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63パッキンAタイプ(パッキン無)適用荷重T-14
側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重T-25/パッキン無 本体のみ
中部コーポレーション¥35,980~税込¥39,578~1枚31日以内出荷適用荷重T-25タイプの側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63パッキンAタイプ(パッキン無)適用荷重T-25
側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重T-20/パッキン無 本体のみ
中部コーポレーション¥34,980~税込¥38,478~1枚31日以内出荷適用荷重T-20タイプの側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63パッキンAタイプ(パッキン無)適用荷重T-20
側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重T-14/パッキン無 本体のみ
中部コーポレーション¥33,980~税込¥37,378~1枚31日以内出荷適用荷重T-14タイプの側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63パッキンAタイプ(パッキン無)適用荷重T-14
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき
中部コーポレーション¥7,998~税込¥8,798~1枚11日以内出荷スチール製の模様鋼板付タイプのグレーチング!。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品用途溝蓋材質鋼製(スチール)寸法(mm)排水部:9表面処理溶融亜鉛めっきアングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
横断用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重3t/パッキン無 本体のみ
中部コーポレーション¥34,980~税込¥38,478~1枚31日以内出荷適用荷重3tタイプの横断用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63パッキンAタイプ(パッキン無)適用荷重3t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
横断用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重2t/パッキン無 本体のみ
中部コーポレーション¥34,980~税込¥38,478~1枚31日以内出荷適用荷重2tタイプの横断用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63パッキンAタイプ(パッキン無)適用荷重2t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
横断用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重1t/パッキン無 本体のみ
中部コーポレーション¥33,980~税込¥37,378~1枚31日以内出荷適用荷重1tタイプの横断用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63パッキンAタイプ(パッキン無)適用荷重1t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重3t/パッキン無 本体のみ
中部コーポレーション¥34,980~税込¥38,478~1枚31日以内出荷適用荷重3tタイプの側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63パッキンAタイプ(パッキン無)適用荷重3t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重2t/パッキン無 本体のみ
中部コーポレーション¥34,980~税込¥38,478~1枚31日以内出荷適用荷重2tタイプの側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63パッキンAタイプ(パッキン無)適用荷重2t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重1t/パッキン無 本体のみ
中部コーポレーション¥34,980~税込¥38,478~1枚31日以内出荷適用荷重1tタイプの側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63パッキンAタイプ(パッキン無)適用荷重1t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
騒音防止 建築外構用ボルト固定式細目スチールグレーチング ギザギザ100 本体のみ
中部コーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1枚16日以内出荷騒音防止 建築外構用ボルト固定式のスチール製グレーチングです。公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車輛の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所でご使用ください。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。公共建築協会評価対象製品。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)ピッチ(mm)クロスバー:100表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63すきま(mm)9.5適用荷重T-2