絞り込み
溝幅(mm)
ブランド
適合マス目寸法(mm)
- 240×240(6)
- 300×300(35)
- 300×400(11)
- 300×500(12)
- 300×600(11)
- 350×350(31)
- 360×360(8)
- 400×400(45)
- 400×500(12)
- 400×600(11)
- 450×450(39)
- 500×400(3)
- 500×500(38)
- 500×600(10)
- 500×700(8)
- 600×600(40)
- 700×700(21)
- 800×800(13)
- 900×900(13)
- 1000×1000(11)
- 適合マス目寸法(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(5)
- 0.1~0.2未満(17)
- 0.2~0.3未満(46)
- 0.3~0.4未満(112)
- 0.4~0.5未満(151)
- 0.5~0.6未満(144)
- 0.6~0.7未満(81)
- 0.7~0.8未満(45)
- 0.8~0.9未満(29)
- 0.9~1.0未満(263)
- 1.0~1.5未満(84)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(7)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(4)
0.1未満・0.1~0.2未満・0.2~0.3未満・0.3~0.4未満・0.4~0.5未満・0.5~0.6未満・0.6~0.7未満・0.7~0.8未満・0.8~0.9未満・0.9~1.0未満・1.0~1.5未満・1.5~2.0未満・2.0~2.5未満・2.5~3.0未満・3.0~4.0未満
商品豆知識
「溝幅(mm)」から絞り込む

アルミグレーチングみぞぶた普通目ノンスリップ
イズミ¥13,980~税込¥15,378~1枚10日以内出荷アルミニウム製みぞぶた普通目ノンスリップ用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063S長さ(mm)996ピッチ(mm)30仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン
イズミ¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷から10日以内出荷アルミニウム製みぞぶた普通目プレーン用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063S長さ(mm)996ピッチ(mm)30仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L
三榮¥14,980~税込¥16,478~1枚6日以内出荷U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。用途U事溝向けタイプ材質ステンレス長さ(mm)998種類U字溝RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 998L
三榮¥15,980~税込¥17,578~1枚6日以内出荷U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。用途U事溝向けタイプ材質ステンレス長さ(mm)998種類U字溝RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス細目ますぶたノンスリップ
イズミ¥19,980~税込¥21,978~1枚7日以内出荷から8日以内出荷ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。ノンスリップ材料。材質ステンレス(SUS304)ピッチ細目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)15メインバー15mm
ステンレス普通目ますぶたノンスリップ
イズミ¥14,980~税込¥16,478~1枚8日以内出荷ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。ノンスリップ材料。材質ステンレス(SUS304)ピッチ普通目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)30メインバー15mm
ステンレス細目ますぶた
イズミ¥17,980~税込¥19,778~1枚6日以内出荷から12日以内出荷ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。材質ステンレス(SUS304)ピッチ細目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)15メインバー15mm
ステンレス普通目ますぶた
イズミ¥14,980~税込¥16,478~1枚7日以内出荷から12日以内出荷ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。材質ステンレス(SUS304)ピッチ普通目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)30メインバー15mm
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺)
三榮¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。材質SUS304長さ(mm)498種類U字溝蓋用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グレーチング ノンスリップ(藤壺)
三榮¥7,998~税込¥8,798~1枚6日以内出荷溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グレーチング プレーンタイプ
三榮(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1枚6日以内出荷溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。 また、足裏当たりも優しくなります。足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、 歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
L型集水ます蓋
第一機材¥12,980~税込¥14,278~1枚19日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき種類ますぶた
U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ
第一機材¥6,498~税込¥7,148~1枚3日以内出荷から19日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:9.5ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:12.5
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ
第一機材¥11,980~税込¥13,178~1枚19日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類U字溝
鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋
カネソウ¥12,980~税込¥14,278~1組6日以内出荷鋳鉄製集水桝用材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装種類みぞぶた寸法W(mm)30.2適合荷重歩行用
ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付
カネソウ¥25,980~税込¥28,578~1枚6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304種類U字溝等分布荷重(kN/m2)5適合荷重歩行用
ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用
カネソウ¥19,980~税込¥21,978~1枚6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304種類U字溝等分布荷重(kN/m2)5適合荷重歩行用
スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用
カネソウ¥4,998~税込¥5,498~1枚4日以内出荷から6日以内出荷スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用長さ(mm)993材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝ピッチ(mm)30寸法b(mm)993寸法h(mm)19適合荷重歩行用
スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付
カネソウ¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付長さ(mm)995材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝寸法b(mm)995
スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 都営住宅型CDます用
カネソウ¥9,898~税込¥10,888~1枚6日以内出荷スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶた適合荷重T-2
スチール製グレーチング プレーンタイプ 都営住宅型CDます用
カネソウ¥9,698~税込¥10,668~1枚6日以内出荷スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類ますぶたピッチ(mm)30適合荷重T-2
スチール製グレーチング 滑り止め模様付 都営住宅型CDます用
カネソウ¥8,998~税込¥9,898~1枚6日以内出荷スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類ますぶたピッチ(mm)30適合荷重T-2
アルミニウム製 グレーチング 集水桝用
カネソウ¥8,998~税込¥9,898~1枚10日以内出荷アルミニウム製プレーンタイプ材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜種類ますぶた等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま9mm)
カネソウ¥11,980~税込¥13,178~1枚6日以内出荷ステンレス製縦目プレーンタイプ材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)499ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)9等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま9mm)
カネソウ¥8,998~税込¥9,898~1枚6日以内出荷ステンレス製プレーンタイプ材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)9等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm)
カネソウ¥9,798~税込¥10,778~1枚6日以内出荷ステンレス製プレーンタイプ材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)
カネソウ¥23,980~税込¥26,378~1枚6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304ピッチ細目種類ますぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)
カネソウ¥18,980~税込¥20,878~1枚6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)499ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)
カネソウ¥8,898~税込¥9,788~1枚6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)無熔接オープンエンドグレーチング材質メインバー・クロスバー:SUS304長さ(mm)500ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 並目Dグリップ
ダイクレ¥9,698~税込¥10,668~1枚22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ並目種類かさあげピッチ(mm)(クロスバー)50
圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目DグリップDZゴム付
ダイクレ¥10,980~税込¥12,078~1枚22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 JIS側溝用のかさあげスチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など仕様騒音低減ゴム付材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ並目種類かさあげピッチ(mm)(クロスバー)50
圧接型グレーチングU字溝側溝用 並目DグリップDFゴム付
ダイクレ¥9,498~税込¥10,448~1枚5日以内出荷から22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など仕様騒音低減ゴム付材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)995ピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)50
圧接型グレーチングU字溝側溝用 並目Dグリップ
ダイクレ¥7,498~税込¥8,248~1枚5日以内出荷から22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)995ピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)50
アルミニウム目地フロアーハッチ(歩道用・モルタル用)
片岡産業¥9,598~税込¥10,558~1台5日以内出荷から12日以内出荷適合モルタル用材質内装:A6063S-T5、底板:SGHC、補強板:SGHC、受枠:A6063S-T5、目地:A6063S-T5、取手:SUS304、アンカー:SS400取手1適合荷重歩道用
グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用
片岡産業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚5日以内出荷から13日以内出荷従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。種別ノンスリップ・横断溝用高さ(mm)19ピッチ並目種類U字溝・ますぶたアングル四面適合荷重歩道用
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
片岡産業¥7,998税込¥8,7981枚5日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。種別ノンスリップ・側溝用長さ(mm)995寸法(mm)エンドアンングル:L40×40×4質量(kg)7.1高さ(mm)19ピッチ並目種類U字溝溝幅(mm)150外幅(mm)A:21内幅(mm)a:140適合荷重歩・T-2
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型
片岡産業¥17,980~税込¥19,778~1セット5日以内出荷受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。 また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ並目種類ボトル固定式・ますぶたボルトテーパーボルト
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WM-X型
片岡産業¥9,798~税込¥10,778~1セット5日以内出荷下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 新型110°開閉式を採用。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ並目種類110°開閉・ますぶた