絞り込み
溝幅(mm)
ブランド
適合マス目寸法(mm)
長さ(m)
0.1未満・0.1~0.2未満・0.2~0.3未満・0.3~0.4未満・0.4~0.5未満・0.5~0.6未満・0.6~0.7未満・0.7~0.8未満・0.8~0.9未満・0.9~1.0未満・1.0~1.5未満・1.5~2.0未満・2.0~2.5未満・2.5~3.0未満・3.0~4.0未満
ピッチ
あら目・その他・並目・中間目・普通目・細目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: グレーチング

1,169件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝幅(mm)から絞り込む
  • 落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
    用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
  • プラスチックグレーチング歩道用  灰 サンコー(三甲)

    プラスチックグレーチング歩道用 灰

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。 連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。 プラスチック製のため腐食しません。 リサイクルが可能です。 スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。 表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
    仕様U字溝用適合(荷重側溝)歩道用材質ポリカーボネイト長さ(mm)600グレー種類U字溝耐荷重(kg)500
  • 鋳鉄製 側溝用 みぞ蓋 カネソウ

    鋳鉄製 側溝用 みぞ蓋

    カネソウ
    3,798税込4,178
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    鋳鉄製側溝用
    長さ(mm)500材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装種類みぞぶた適合荷重歩行用
  • スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ

    カネソウ
    7,498税込8,248
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
  • ハンドホール用 縞鋼板製 カネソウ

    ハンドホール用 縞鋼板製

    カネソウ
    24,980税込27,478
    1組
    8日以内出荷
    材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき呼称C1適合荷重歩行用
  • 落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    4,398税込4,838
    1枚
    翌々日出荷
    会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。
    仕様ブレ止め付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 組構式グレーチング 奥岡製作所

    組構式グレーチング

    奥岡製作所
    3,398税込3,738
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状ノンスリップ材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ種類U字溝
  • ステンレス製組構式グレーチングOSG4 奥岡製作所

    ステンレス製組構式グレーチングOSG4

    奥岡製作所
    9,798税込10,778
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製のため錆びにくい商品です
    材質SUS304長さ(mm)994
  • ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) カネソウ

    ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)

    カネソウ
    8,998税込9,898
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の 積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。 メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。 滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
    用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
  • ステンレスグレーチング GTER ダイケン

    ステンレスグレーチング GTER

    ダイケン(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。
    仕様歩行用材質ステンレス長さ(mm)500ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)14
  • 集水マス #300 蓋 (孔無し) サンコー(三甲)

    集水マス #300 蓋 (孔無し)

    サンコー(三甲)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質強化PP高さ(mm)【外寸】30短辺(mm)【外寸】316長辺(mm)【外寸】316RoHS指令(10物質対応)対応
  • みぞぶたツバ付き イズミ

    みぞぶたツバ付き

    イズミ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SS400種類みぞぶたピッチ(mm)33仕上溶融亜鉛メッキ本体長さL(mm)995
  • ハイスリットプレス型 片岡産業

    ハイスリットプレス型

    片岡産業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    5日以内出荷から10日以内出荷
    排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。 溝の中が、見えません。 表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。 鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい! 排水がよく掃除も簡単です。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。 適用荷重は5.0kN/m2です。
    種別歩道用長さ(mm)995幅(mm)耳:30高さ(mm)27.3種類U字溝穴径(Φmm)連絡穴:10板厚(mm)2.3
  • スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ

    カネソウ
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
  • 鋼板製組構式グレーチング 改良桝用 ニムラ

    鋼板製組構式グレーチング 改良桝用

    ニムラ(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    適合(荷重)歩道材質鋼板製タイプ改良桝用種類ますぶたピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
  • 縞鋼板製集水桝用ます蓋 奥岡製作所

    縞鋼板製集水桝用ます蓋

    奥岡製作所(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
    高さ(mm)24.5種類ますぶた
  • BEST セーフティプレート ベストツール

    BEST セーフティプレート

    ベストツール
    599税込659
    1個
    当日出荷
    片手・両手型どちらのふたにも使用可能です。表面はスベリ止めの凸面仕上げです。隙間にぴったりフィットするストッパー付きです。穴が開いており、雨が降っても水がたまりにくい仕様となっています。ハイヒールや幼児の足など、側溝穴の落下防止に便利です。
    トラスコ品番407-3218セット内容1個材質スチール長さ(mm)192幅(mm)78タイプU字溝用開口寸法(mm)15~55
  • 集水マス #300 本体 サンコー(三甲)

    集水マス #300 本体

    サンコー(三甲)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    材質強化PP高さ(mm)【外寸】400短辺(mm)【外寸】347長辺(mm)【外寸】347RoHS指令(10物質対応)対応
  • 側溝用グレーチング(普及型) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    側溝用グレーチング(普及型) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    ツバ無し(落し込み)側溝用の溝フタです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用

    カネソウ
    9,598税込10,558
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)ピッチ普通目種類かさあげ
  • FRPグレーチング FG4040 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG4040

    中部コーポレーション(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1007×40タイプ一般タイプ種類みぞぶたマス目寸法(mm)3007×1007質量(kg/m2)20.2
  • スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレ

    スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用)

    ダイクレ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷から15日以内出荷
    Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
    幅(mm)995材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ種類みぞぶた
  • 長さ600mmみぞぶた細目 イズミ

    長さ600mmみぞぶた細目

    イズミ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    3日以内出荷
    長さ600mmみぞぶた細目
    材質SS400ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)12.5高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)600適合荷重歩道用
  • スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用

    カネソウ
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
    材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
  • ステンレス グレーチングクリップGCD型 TRUSCO

    ステンレス グレーチングクリップGCD型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ボルトで固定するガッチリタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番489-4065材質ステンレス(SUS304)質量(g)60タイプボルト締めタイプ2018年トラスコ掲載ページ10 0726
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用

    片岡産業(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    5日以内出荷から10日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    長さ(mm)995厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)15荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
  • ダクタイル鋳鉄製 格子蓋 第一機材

    ダクタイル鋳鉄製 格子蓋

    第一機材(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1枚
    11日以内出荷から22日以内出荷
    材質FCD500/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
  • 集水マス#250格子フタ 白 サンコー(三甲)

    集水マス#250格子フタ 白

    サンコー(三甲)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番147-3005種別SK804670WH材質強化PPホワイト質量(g)980種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)262×262×24外寸(mm)262×262×24外寸法・奥行(mm)262外高(mm)24
  • スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付 カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付

    カネソウ
    9,198税込10,118
    1枚
    8日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)
  • スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレ

    スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用)

    ダイクレ
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷から15日以内出荷
    Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
    幅(mm)995材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき種類みぞぶた
  • 縞鋼板製段差解消スロープ 法山本店

    縞鋼板製段差解消スロープ

    法山本店
    3,698税込4,068
    1台
    翌々日出荷
    バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
    付属品なし材質鋼板
  • レインホルダー(片穴・片アンカー付) 片岡産業

    レインホルダー(片穴・片アンカー付)

    片岡産業
    11,980税込13,178
    1枚
    9日以内出荷
    軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
    タイプボルト固定式寸法B(mm)1000寸法b(mm)998寸法h(mm)25
  • 鋼板製組構式グレーチング T-14 ニムラ

    鋼板製組構式グレーチング T-14

    ニムラ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板製長さ(mm)995タイプT-14種類U字溝ピッチ(mm)(ベアリングバー)33本数(クロスバー)1アングル寸法(mm)L40×40×5ベアリングバー高さ(mm)25
  • 集水マス#300格子フタ 白 サンコー(三甲)

    集水マス#300格子フタ 白

    サンコー(三甲)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番197-3181種別SK804678WH材質強化PP質量(kg)1ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)316×316×24外寸(mm)316×316×24
  • 圧接型グレーチング(U字溝歩道用) ダイクレ

    圧接型グレーチング(U字溝歩道用)

    ダイクレ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ザラザラ50タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 歩道用グレーチングです。
    用途歩道用タイプU字溝歩道用種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント寸法b(mm)995寸法h(mm)19アングル(エンド)L30×3等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
  • グレーチングスリム600 勝原製作所

    グレーチングスリム600

    勝原製作所(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
    付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)600シルバー高さ(mm)15溝幅(mm)49耐荷重(kg)200
  • 縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷
    縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
    仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
  • ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    3,398税込3,738
    1枚
    翌々日出荷
    最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
  • アルミグレーチングますぶた普通目ノンスリップ イズミ

    アルミグレーチングますぶた普通目ノンスリップ

    イズミ
    8,498税込9,348
    1枚
    10日以内出荷
    アルミニウム製ますぶた普通目ノンスリップ
    用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063Sピッチ(mm)30仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
  • アルミグレーチングますぶた細目プレーン イズミ

    アルミグレーチングますぶた細目プレーン

    イズミ
    11,980税込13,178
    1枚
    10日以内出荷
    アルミニウム製ますぶた細目プレーン
    用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063Sピッチ(mm)15仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
グレーチング