絞り込み
溝幅(mm)
ブランド
適合マス目寸法(mm)
- 240×240(6)
- 300×300(35)
- 300×400(11)
- 300×500(12)
- 300×600(11)
- 350×350(31)
- 360×360(8)
- 400×400(45)
- 400×500(12)
- 400×600(11)
- 450×450(39)
- 500×400(3)
- 500×500(38)
- 500×600(10)
- 500×700(8)
- 600×600(40)
- 700×700(21)
- 800×800(13)
- 900×900(13)
- 1000×1000(11)
- 適合マス目寸法(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(5)
- 0.1~0.2未満(17)
- 0.2~0.3未満(46)
- 0.3~0.4未満(112)
- 0.4~0.5未満(151)
- 0.5~0.6未満(144)
- 0.6~0.7未満(81)
- 0.7~0.8未満(45)
- 0.8~0.9未満(29)
- 0.9~1.0未満(263)
- 1.0~1.5未満(84)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(7)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(4)
0.1未満・0.1~0.2未満・0.2~0.3未満・0.3~0.4未満・0.4~0.5未満・0.5~0.6未満・0.6~0.7未満・0.7~0.8未満・0.8~0.9未満・0.9~1.0未満・1.0~1.5未満・1.5~2.0未満・2.0~2.5未満・2.5~3.0未満・3.0~4.0未満
商品豆知識
「溝幅(mm)」から絞り込む

FRPグレーチング FG8040
中部コーポレーション¥51,980~税込¥57,178~1枚3日以内出荷材質FRP長さ(mm)2986寸法(mm)2986×1000×40タイプ一般タイプ種類みぞぶた質量(kg/m2)9.4
FRPグレーチング FG2525
中部コーポレーション(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1枚3日以内出荷材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1009×25タイプ一般タイプ種類みぞぶた質量(kg/m2)14
横断・側溝用細目溝蓋
中部コーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1枚3日以内出荷から4日以内出荷材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、横断・側溝用、溝蓋ピッチ細目種類みぞぶた表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)寸法b(mm)997
集水マス#300格子フタ 白
サンコー(三甲)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷トラスコ品番197-3181種別SK804678WH材質強化PP質量(kg)1色ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)316×316×24外寸(mm)316×316×24
圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用)
ダイクレ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1枚15日以内出荷みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 細目タイプのグレーチングです。用途車道用厚さ(mm)(ベアリングバー)3ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)(クロスバー)100
圧接型グレーチング(U字溝歩道用)
ダイクレ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚5日以内出荷から9日以内出荷ザラザラ50タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 歩道用グレーチングです。用途歩道用タイプU字溝歩道用種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント寸法b(mm)995寸法h(mm)19アングル(エンド)L30×3等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型
片岡産業¥7,798~税込¥8,578~1枚11日以内出荷横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付形状並目、ノンスリップ種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工
中部コーポレーション¥9,298~税込¥10,228~1枚31日以内出荷スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理ケンボージンク処理加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工
中部コーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1枚翌々日出荷スチール製の極細目平行タイプグレーチング!。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止)
ニムラ¥5,998~税込¥6,598~1枚13日以内出荷側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途側溝用グレーチング材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング 四面ツバ〈組構式〉(改良桝用) プレーンタイプ SUC4 四面ツバ(一般型)
ニムラ¥3,198~税込¥3,518~1枚13日以内出荷四面ツバ改良桝用(組構式)グレーチングです。組講式の普通目プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。用途改良桝用材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型)
ニムラ¥3,298~税込¥3,628~1枚13日以内出荷歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。用途歩道用材質SS400タイプ歩道ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた ノンスリップタイプ PF-AV/BV(スベリ止)
ニムラ¥8,998~税込¥9,898~1枚13日以内出荷かさ上げグレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ全高(mm)(H1)100表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様)
シマブン¥21,980~税込¥24,178~1枚8日以内出荷滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂製のノンスリップタイプの樹脂グレーチング!出入口に最適です。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋のみとなっております。仕様逆目材質樹脂長さ(mm)999
ハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ)
マキテック¥6,398~税込¥7,038~1枚5日以内出荷U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。材質ハイテン鋼ピッチ細目種類U字溝用
グレーチングスリムカットタイプ
勝原製作所¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。付属品受金具2個仕様現場加工用材質ステンレス幅(mm)600色シルバー高さ(mm)15奥行(mm)49耐荷重(kg)200
歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(乗用車用2t荷重) 鋼板製
法山本店¥8,698~税込¥9,568~1枚翌々日出荷車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。表面はノンスリップ仕様のグレーチングタイプの歩道上りで、排水性・清掃性に優れています。適用段差100~120ミリ用、適用荷重2トン(乗用車)です。連結用金具付きで連結し幅を広げることも可能です。付属品連結金具付1個仕様ノンスリップ材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ適合車種乗用車用(2t荷重)適合段差(cm)10~12
スチールグレーチング
奥岡製作所¥3,998~税込¥4,398~1枚5日以内出荷から8日以内出荷特別な工事がいらず置くだけで設置ができます長さ(mm)995材質/仕上スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)ピッチ(mm)20
樹脂製グレーチング 直線敷設用(連結部固定タイプ) ノンスリップタイプ
カネソウ¥22,980~税込¥25,278~1枚7日以内出荷素肌に優しい樹脂製のグレーチングです。 メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、グレーチング上面のみ素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。 抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。用途プールや浴室などの排水溝に。長さ(mm)1000材質/仕上メインバー/材質:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー/材質:ABS、エンドキャップ/材質:ABS、受枠/材質:SUS304、アンカー/材質:SECC種類みぞぶた適合荷重歩行用
スチール製 グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用
カネソウ¥5,998~税込¥6,598~1枚4日以内出荷から6日以内出荷スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
アルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング
カネソウ¥19,980~税込¥21,978~1枚10日以内出荷アルミニウム製ノンスリップタイプ長さ(mm)996材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm)
カネソウ¥9,798~税込¥10,778~1枚6日以内出荷ステンレス製プレーンタイプ材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)
カネソウ¥10,980~税込¥12,078~1枚5日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目Dグリップ
ダイクレ¥9,498~税込¥10,448~1枚22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 JIS側溝用のかさあげスチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ並目種類かさあげピッチ(mm)(クロスバー)50
グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 歩行用
片岡産業¥4,498~税込¥4,948~1枚5日以内出荷から13日以内出荷従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。 また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。種別ノンスリップ・横断溝用寸法(mm)エンドアンングル:L30×30×3高さ(mm)19ピッチ細目種類U字溝・ますぶたアングル四面
スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用
第一機材¥6,398~税込¥7,038~1台15日以内出荷から16日以内出荷砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき種類側溝蓋
側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1セット3日以内出荷U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。用途側溝用材質スチールピッチ細目種類U字溝
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷から10日以内出荷落とし込式正方形桝蓋です。用途横断溝用材質スチール種類ますぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥8,898~税込¥9,788~1セット3日以内出荷落とし込式細目正方形桝蓋です。用途横断溝用材質スチール種類ますぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100適合荷重総質量2000kgまで
ステンレスグレーチング普通目ノンスリップ
イズミ¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷から7日以内出荷材質SUS304ピッチ普通目ピッチ(mm)30高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 クッション付
カネソウ¥11,980~税込¥13,178~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用
カネソウ¥12,980~税込¥14,278~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100
スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ
カネソウ¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。材質スチール(SS400)
ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS
奥岡製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです材質SUS304長さ(mm)994
縞鋼板製集水桝用ます蓋
奥岡製作所(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。用途改良枡用高さ(mm)24.5種類ますぶた