絞り込み
ブランド
  • 北川鉄工所
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(982)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(535)
  • ダイキン工業(440)
  • ParkerTAIYO(345)
  • 清水製作所[継手](307)
  • NACHI(不二越)(281)
  • フジトク(235)
  • イハラサイエンス(171)
  • ニッタ(122)
  • 十川ゴム(120)
  • ニューマシン(119)
  • RIKEN(理研機器)(94)
  • エスコ(87)
  • ヤマト特殊鋼(84)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(76)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • 油研工業(58)
  • 大生工業(54)
  • 正和(52)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中実回転エアーシリンダ 北川鉄工所

    中実回転エアーシリンダ

    北川鉄工所
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    低推力でも確実な動作!_x000D_。歪みやすい薄肉ワーク加工に最適なエアシリンダ。
    最高使用圧力(MPa)エア:0.8(8.2kgf/cm2)
  • 中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    中空回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    3日以内出荷
    ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。(S.S-L.F型)
  • 中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    中空回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷
    ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵(S.S-L.F型)
  • 中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    中空回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷
    中空のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。大きな貫通穴、小型、軽量化を実現。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。
    寸法L1(mm)15最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法Z(mm)5寸法P1(mm)4寸法K1(mm)47
  • 短寸中実回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    699,800税込769,780
    1個
    3日以内出荷
    短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。
    仕様●ドレン量(l/min):1.2●ピストン推力(kN)(kgf):103(10503)(押側)/94.6(9646)(引側)●ピストン表面積(cm2):274(押側)/252(引側)ストローク(mm)35質量(kg)23寸法L(mm)164寸法H(mm)M36最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法A(mm)190寸法F(mm)55寸法S(mm)252寸法D(mm)220寸法E(mm)245寸法B(mm)35寸法C(mm)200(h7)寸法T(mm)M12寸法P(mm)73(max.)/38(min.)寸法M(mm)154寸法N(mm)20.5寸法J(mm)60寸法G(mm)38(H8)寸法K(mm)19寸法Q(mm)133(max.)/98(min.)寸法R(mm)5寸法U(mm)20慣性モーメント(kg・m2)0.15最高回転速度(min-1)6000
  • 中空回転油圧シリンダ(ロングストローク) 北川鉄工所

    中空回転油圧シリンダ(ロングストローク)

    北川鉄工所
    449,800税込494,780
    1個
    3日以内出荷
    ロングストロークタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。
    品名S-Lシリーズ ロングストローク型最高使用圧力(MPa)油圧力:4
  • 中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    中空回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷
    中空のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。
    最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)
  • 中実回転シリンダ(近接スイッチ取付可能) 北川鉄工所

    中実回転シリンダ(近接スイッチ取付可能)

    北川鉄工所
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    中実のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵の安全構造。
    最高使用圧力(MPa)油圧力:4
  • 短寸中実回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    ポート無し。_x000D_。超小型、軽量化を追及。_x000D_。ロック、リリーフ内蔵。_x000D_。近接スイッチ取付可能仕様。
    寸法K(mm)15最高回転速度(min-1)6000
  • 中実回転シリンダ 北川鉄工所

    中実回転シリンダ

    北川鉄工所
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    中実のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵の安全構造。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。
    最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)
  • 短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付) 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付)

    北川鉄工所
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    中空ポート付。_x000D_。超小型、軽量化を追及。_x000D_。ロック、リリーフ内蔵。_x000D_。近接スイッチ取付可能仕様。
    寸法K(mm)15
  • 短寸中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    短寸中空回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    BB200、B-200シリーズに対応。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。全長が従来型の2/3のコンパクトサイズに。_x000D_。回転速度がさらにUP。_x000D_。最高油圧力もさらにUP(1サイズ上のチャックにも対応可能)。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。
    寸法L1(mm)15寸法Z(mm)8寸法P1(mm)4寸法K1(mm)47
  • 短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付) 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付)

    北川鉄工所
    449,800税込494,780
    1個
    3日以内出荷
    短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。
    仕様●ドレン量(l/min):1.2●ピストン推力(kN)(kgf):28.0(2855)(押側)/27.0(2753)(引側)●ピストン表面積(cm2):87.6(押側)/84(引側)ストローク(mm)20質量(kg)8.5寸法L(mm)175寸法H(mm)M20最高使用圧力(MPa)油圧力:3.5(35.7kgf/cm2)寸法A(mm)110寸法F(mm)30寸法S(mm)159.2寸法D(mm)128寸法E(mm)42寸法B(mm)20寸法C(mm)145(h7)寸法T(mm)M8寸法P(mm)60(max.)/40(min.)寸法M(mm)125寸法N(mm)14寸法J(mm)30寸法G(mm)22(H8)寸法K(mm)15寸法Q(mm)72(max.)/52(min.)寸法R(mm)26寸法U(mm)14寸法V(mm)104慣性モーメント(kg・m2)0.016最高回転速度(min-1)6000
  • 短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付) 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付)

    北川鉄工所
    459,800税込505,780
    1個
    3日以内出荷
    短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。
    最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法S(mm)182.2寸法C(mm)168(h7)寸法T(mm)M10寸法K(mm)15寸法U(mm)17寸法V(mm)104最高回転速度(min-1)6000

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース