カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(2)
- アルミ(326)
- ガラス繊維(4)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(5)
- シリコン(1)
- スチール(148)
- ステンレス(712)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(5)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(14)
- 木(13)
- 樹脂(350)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(735)
- LAMP(スガツネ工業)(310)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(252)
- イマオコーポレーション(244)
- ハーフェレ(193)
- ジョー・プリンス竹下(190)
- エスコ(167)
- 栃木屋(166)
- RS PRO(117)
- ホシモト(97)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(43)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- TRUSCO(20)
- 水本機械製作所(12)
- 三木プーリ(10)
- ノーブランド(7)
- ブランドをもっと見る
20ページ目: ハンドル、取手

ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BS
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。仕様ストレート質量(g)1010備考2個1セット仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金(ZDC)
ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-136
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷L138質量(g)113P128仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
アートスリム取手
SUGICO(スギコ)¥179~税込¥197~1個翌々日出荷から8日以内出荷パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。板金にワンタッチで取付可能です。材質ABS
ステンレス・パネル取手
SUGICO(スギコ)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2材質ステンレス(SUS304)
ステンレススイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大
ジョー・プリンス竹下¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉付属品専用止金1個材質ステンレス鋼(SUS-316)勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。仕上ブラストホーニングRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。(解錠方法)マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。
RS PRO クランクハンドル
RS PRO¥429税込¥4721個7日以内出荷タイプを処理 = 回転。ボアサイズ = 12 x 12mm。ハンドル径 = 110mm。ハンドル材質 = ナイロン。。RS PRO熱可塑樹脂クランクハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドホイール RS PRO
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷RS PROスポックハンドホイール. RS PROスポックハンドホイールは、油の多い環境でもポジティブで快適なグリップを実現する人間工学に基づいた設計です。このハンドホイールの連続回転動作で最も快適なグリップが得られるように、高品質のガラス繊維強化テクノポリマー製の折りたたみ式回転ハンドルオプションが用意されています。特長と利点. 折りたたみ式回転ハンドルオプション 亜鉛めっきスチール製ハブ ハンドホイールの材質: フェノール樹脂 回転ハンドルの材質: ガラス繊維強化テクノポリマー 各種サイズを用意. 用途情報. 食品、製薬、医療などの分野での用途向けに設計されています。仕様タイプを処理 = なしスポーク = ありホイール径 = 126mm取り付け穴径 = 14mm取付穴深さ = 22mmドリルハブ = ありホイール材質 = ガラス繊維強化テクノポリマー取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120B
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂L120質量(g)45許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AH50C
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H28質量(g)90タイプフェノール樹脂製D50S15D122下穴径(Φmm)Lf:15下穴径d(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ボス穴下穴
ステンレス二ツ穴取手 P=125
ジョー・プリンス竹下¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨許容荷重(N[kgf])780(79.6)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルダイアルハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:12mm)加工品です。握りは回転グリップ(RG)を使用しています。トラスコ品番132-8863材質ハンドル車:アルミ合金(ADC12)、握り:フェノール樹脂 ブラックボス径(Φmm)40ハンドル径(Φmm)120ハンドル高さ(mm)64
ステンレス全回転取手
ジョー・プリンス竹下¥429税込¥4721個7日以内出荷バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 グリップ付きです。用途建築、家具汎用付属品皿タッピングネジ2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N)35RoHS指令(10物質対応)対応
丸棒取手(ABS樹脂)
TRUSCO¥279~税込¥307~1個当日出荷汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。用途家具、引き出しなど。付属品B1 トラスタッピング4×30 2本材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)色クロムメッキ適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
ナチュラルO型ハンドル
MK(丸喜金属本社)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷握り部分が天然木のため、暖かみがあります。用途屋内用引戸の取手として。付属品ナベ小ねじ8×70、ナベ小ねじ8×90材質天然木・ステンレス(SUS304鏡面仕上げ)幅(mm)31全長(mm)450奥行(mm)70寸法H(mm)70寸法A(mm)300寸法D(mm)30寸法W(mm)25.4寸法P(mm)425寸法W1(mm)31
防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-15シリーズ
ホシモト¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から6日以内出荷確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計です。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200
アルミ押出ハンドルHA-RU型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷やわらかな曲面でやさしい形状のハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
アルミ押出ハンドルHA-FR型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
アルミ押出ハンドルHA-BE型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
アルミ押出ハンドルHA-SQS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQB型があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
アイアンハンドル横
八幡ねじ¥899~税込¥989~1セット(2個)3日以内出荷から5日以内出荷用途引き出しの取手や箱等の持ち手部分に材質アイアン色ゴールドブロンズ取付ねじ皿木ねじねじサイズ3.8×25
家具用ハンドル ステンレス 直径8mm 155.01タイプ
ハーフェレ¥519~税込¥571~1個23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し仕様丸材質ステンレス (SUS304)直径(Φmm)8寸法B(mm)32仕上ヘアライン
家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ Dハンドル
ハーフェレ¥649~税込¥714~1個23日以内出荷シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。用途家具の扉仕様四角材質亜鉛合金寸法B(mm)28
家具用ハンドル ステンレス 115.89タイプ
ハーフェレ¥2,698税込¥2,9681個23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し種別エッジプルハンドル材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)80×55仕上ヘアライン
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 115.51タイプ
ハーフェレ¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し種別Dハンドル材質ステンレス (SUS303)直径(Φmm)12仕上ヘアライン
家具用ハンドル ステンレス 直径10mm Dハンドル 丸
ハーフェレ¥599~税込¥659~1個3日以内出荷から23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し材質ステンレス (SUS304)直径(Φmm)10寸法B(mm)35
家具用ハンドル H1565 106.61タイプ Dハンドル
ハーフェレ¥999~税込¥1,099~1個23日以内出荷ビンデージ風のトレンドデザインハンドルです。用途家具の扉材質亜鉛合金寸法B(mm)32
家具用ハンドル ステンレス 100.57タイプ エッジプルハンドル
ハーフェレ¥619税込¥6811個23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)28×45仕上ヘアライン



















![ワンタッチ引手 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80322770-240705-02.jpg)