絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: ハンドル、取手

2,804件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型取手 TAKIGEN(タキゲン)

    丸型取手

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 耐塩・絶縁性が優れています。
    用途計測機器・通信機器材質ABS樹脂質量(g)21
  • 軽量型取手(取手部Φ25×L300) TAKIGEN(タキゲン)

    軽量型取手(取手部Φ25×L300)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,961税込4,357
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
    用途厨房機器・車両質量(g)250寸法L(mm)300材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)268寸法P2(mm)218材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01767
  • T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    T型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)191表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00563
  • 保護棒ジョイント金具(エンドブラケット) TAKIGEN(タキゲン)

    保護棒ジョイント金具(エンドブラケット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,687税込1,856
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
    用途出入口材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
  • メタリック樹脂取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)

    メタリック樹脂取手(P=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
    用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)寸法L(mm)145.5寸法P(mm)130
  • 角型3号取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)

    角型3号取手(P=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角型のデザインで各種機器にマッチします。
    用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)寸法L1(mm)140寸法W(mm)12寸法P(mm)130表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294
  • ラッチ式大型平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式大型平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    ゴムパッキンによる防塵構造です。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 取付けにA-154と互換性があります。
    用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ扉に最適付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)810標準色ブラック最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げ焼付塗装200タキゲンコード02005
  • トリガー付防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    トリガー付防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60) 開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ロックハンドル用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ロックハンドル用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    71税込78
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途小型配分電盤・制御盤
  • T型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    T型特装車ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
    用途バス・特装車・コンテナー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)、インナーハンドル:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04672
  • ロッドコントローラー付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドコントローラー付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,802税込7,482
    1個
    4日以内出荷
    ロッド棒はストレートに取付きます。 曲げ加工不要でセンターが決まります。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60) ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ 止め金と合せて三点締めができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品止め金用ジョイント・止め金用ねじ・キー2本・ビスセット・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)760最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げハンドル:サチライトクロムめっき(MZCr)、コントロールセンター:クロムめっき(MZCr)
  • 収納型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    収納型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,744税込1,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版) 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
    用途半導体製造装置
  • スプリング入 革 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング入 革 取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    2,361税込2,597
    1個
    4日以内出荷
    取手部に板ばねを使用しています。
    用途計測機器
  • 防水丸型平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水丸型平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 外観パネルに合せ、塗装しやすい表面仕上げ 左右兼用型
    用途バス・特装車・建設機械材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)タキゲンコード01208
  • キャップ付表付取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付表付取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
    用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)185寸法L(mm)168寸法D(Φmm)18寸法W(mm)18寸法P(mm)150寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)34寸法H2(mm)9表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01067
  • 角型取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)

    角型取手(P=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)145寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)120寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00145
  • ライン取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ライン取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
    シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
    用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂ブラック質量(g)24寸法L1(mm)116寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード00967
  • オーバル取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    オーバル取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,936税込3,230
    1個
    当日出荷
    表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
    用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)210寸法L(mm)167寸法P(mm)150標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01477
  • 小判型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    小判型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 舟底引手 TAKIGEN(タキゲン)

    舟底引手

    TAKIGEN(タキゲン)
    401税込441
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
    用途計測機器・キャビネット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)35表面仕上げクロムめっき(MZCr)推奨締付トルク(N・m)0.75タキゲンコード00060
  • 114mm ランセル取手(ステンレス製) エスコ

    114mm ランセル取手(ステンレス製)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948BJ-93材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)寸法(幅W×高さH)(mm)20×25全長L(mm)130寸法P(mm)(ねじ間)114取付穴径(Φmm)3.5
  • 大型冷蔵庫用ハンドル用ストライク 栃木屋

    大型冷蔵庫用ハンドル用ストライク

    栃木屋(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜取手 栃木屋

    傾斜取手

    栃木屋
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グリップ部が傾斜して握り易い取手です。
    用途計測機器・OA機器・事務機器等材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型トランク取手 栃木屋

    角型トランク取手

    栃木屋
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    トランク取手の角型です。バネ付はハンドルがぶらつきません。
    用途計測機器・小型ボックス等材質SWRM、SPCC、BSW、C5210部品名称ハンドル、ベース、ピン、板バネ表面処理-許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシール座金 栃木屋

    ステンレスシール座金

    栃木屋
    87税込96
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シールドリングが漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUS304、NBR部品名称金属部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサイドハンドル 栃木屋

    インサイドハンドル

    栃木屋
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    建設機械(オペレーターキャブ)等のドアの内側用ハンドルです。 レバーを引き起こすだけでロック解除となりドアをあけることができます。
    用途建設機械(オペレーターキャブ)ドア等材質SPCC、ZDC、SEHC、SWCH12R、BSP、S質量(g)220部品名称ハンドル取付金具、ハンドル、ハンドルカバー、シャフト、ワッシャー、十字穴付サラ小ねじ表面処理3価クロメート、塗装(黒色)、Cr、ZBRoHS指令(10物質対応)対応
  • AD型取手 栃木屋

    AD型取手

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    取手部に傾斜を付けてありますので、障害物に近づけて取付けても握りやすいようになっています。
    用途計測機・通信機等材質SUS304質量(g)131.5表面処理バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ⅱ型ハンドル 栃木屋

    Ⅱ型ハンドル

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右兼用型のL型ハンドルです。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等材質ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    879税込967
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ブラケットつや消し黒許容荷重(N)500材質(パイプ)ステンレス製
  • UAP アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAP アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    材質アルミニウム製許容荷重(N)1000
  • 安全 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    安全 ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーション

    アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
    種類ソリッド材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
  • 引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)おねじ TRUSCO

    引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)おねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。
    トラスコ品番469-4121材質ステンレス(SUS304)全長(mm)109質量(g)130タイプおねじ径(Φmm)9ねじ長さ(mm)17全高(mm)85ねじ寸法M6×1.00取付ピッチ(mm)100
  • キーロット 90 度抜け ジョー・プリンス竹下

    キーロット 90 度抜け

    ジョー・プリンス竹下
    709税込780
    1個
    6日以内出荷
    左右兼用型です。 ハンドルが90°で抜ける構造になっています。
    用途制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)76仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラカンハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル シリンダー

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品鍵 2 本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、パネルカットの向きを変えて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。【解錠方法】ハンドルを起こしてから回転させると解錠できます。収納時はハンドルが回転しない構造です。取付板厚(mm)~4使用例点検口扉 , ガスチャンバー , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)126
  • つり合いハンドル TH-N MIYOSHI(小西製作所)

    つり合いハンドル TH-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
  • ツーアームハンドル TA MIYOSHI(小西製作所)

    ツーアームハンドル TA

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    種類2アーム材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
  • ストレートクランクハンドル QA-N MIYOSHI(小西製作所)

    ストレートクランクハンドル QA-N

    MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄FCD450表面処理透明防錆塗装
  • オフセットクランクハンドル OA-B MIYOSHI(小西製作所)

    オフセットクランクハンドル OA-B

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄FCD450表面処理透明防錆塗装
  • オフセットクランクハンドル OA-N MIYOSHI(小西製作所)

    オフセットクランクハンドル OA-N

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄FCD450表面処理透明防錆塗装寸法K穴なし

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手