絞り込み
取付穴径(mm)
- Φ6
- M3(52)
- M4(109)
- M5(147)
- M6(177)
- M8(160)
- M10(156)
- M12(118)
- M16(56)
- M20(9)
- Φ8(6)
- Φ10(7)
- Φ12(8)
- Φ14(3)
- Φ16(4)
- Φ20(3)
- □5(3)
- □6(3)
- □8(3)
- □10(3)
- 取付穴径(mm)をもっと見る
取付部
- 丸穴(5)
取付長(mm)
- 9.5(1)
- 13(2)
- 15(1)
- 16(1)
形状
- L字形(4)
- ノブ付形(1)
材質(本体)
- スチール(1)
- 亜鉛ダイカスト(2)
- 樹脂(2)
回し半径(mm)
- 40(2)
- 44(1)
- 48(1)
- 67(1)
40・44・48・67
種類
- クランプレバー(4)
- フィックスドレバー(1)
クランプレバー・フィックスドレバー
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- イマオコーポレーション(3)
MIYOSHI(小西製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M3(52)
M4(109)
M5(147)
M6(177)
M8(160)
M10(156)
M12(118)
M16(56)
M20(9)
Φ12(8)
取付穴径(mm)をもっと見る

FLR・FLS フィックスドレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類フィックスドレバー
ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898税込¥2,0881個18日以内出荷形状L字形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部丸穴表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ECL エルゴコントロールレバー
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。