カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M5(8)
- M6(3)
取付部
- めねじ(9)
- めねじ(段付)(3)
取付長(mm)
- 8.5
- 6(158)
- 7(33)
- 8(162)
- 9(41)
- 10(386)
- 12(259)
- 13(36)
- 14(83)
- 15(300)
- 16(160)
- 18(186)
- 20(391)
- 22(68)
- 25(286)
- 28(38)
- 30(293)
- 35(102)
- 40(175)
- 45(52)
- 50(109)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(本体)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(10)
材質(取付部)
- スチール(2)
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(9)
ブランド
- 三星産業貿易(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- TRUSCO(2)
三星産業貿易・MIYOSHI(小西製作所)・TRUSCO
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
商品豆知識

ファイブロブノブナット
TRUSCO(10件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
スリーロブノブナット
TRUSCO(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
セブンロブノブ(めねじ) SLK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥209税込¥2301個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ナールドサムノブ(めねじ) TKN
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個3日以内出荷材質(本体)鋼材SUM22種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材SUM22
Tタイプ ノブナット Φ25 M5
三星産業貿易¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0382材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)8.5材質(取付部)真鍮
Gタイプ ノブナット Φ35 M6
三星産業貿易¥99,980税込¥109,9781セット(1000個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0343材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)8.5材質(取付部)真鍮
Gタイプ ノブナット Φ35 M5
三星産業貿易¥99,980税込¥109,9781セット(1000個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0342材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)8.5材質(取付部)真鍮
ナールドサムノブステンレス(めねじ) TKN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥479税込¥5271個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部めねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
ノブナットGタイプ (G-1)(鉄/生地)(パック品)
三星産業貿易¥569税込¥6261パック(2個)翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形ねじピッチ0.8表面処理真鍮低カドミ取付部めねじねじの呼びM6取付長(mm)8.5材質(取付部)真鍮
ノブナットGタイプ (G-1)(鉄/生地)(小箱)
三星産業貿易¥18,980~税込¥20,878~1箱(170個)翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形ねじピッチ0.8表面処理真鍮低カドミ取付部めねじねじの呼びM5取付長(mm)8.5材質(取付部)真鍮