絞り込み
ねじの呼び
- 1/2
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 3/8(2)
- 14mm(1)
- 16mm(1)
- -(13)
- M2.6(63)
- M3(266)
- M4(423)
- M5(581)
- M6(713)
- M8(551)
- M10(414)
- M12(221)
- M16(62)
- M20(8)
- M24(1)
- W1/4(3)
材質(本体)
- 樹脂(1)
ブランド
- 三星産業貿易(1)
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。