9ページ目: 蝶番

1,540件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)140寸法L1(mm)250寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10603
  • ラバーヒンジ(L1000 t3.7) TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーヒンジ(L1000 t3.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
    用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11432
  • 加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    加工用蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
    用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
  • マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用 TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    855税込941
    1個
    当日出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質羽根/ポリアミド(PA)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)アイボリータキゲンコード12417
  • 重量用両抜旗蝶番(L1=123) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用両抜旗蝶番(L1=123)

    TAKIGEN(タキゲン)
    674税込741
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)510表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10014
  • ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,984税込2,182
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 右型
    用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11856
  • ステンレス 重量用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,093税込3,402
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。 ステンレスで耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。 左右兼用型
    用途特装車・ダンプカー・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ酸洗処理
  • ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス U型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード11511
  • ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104)

    TAKIGEN(タキゲン)
    533税込586
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:21質量(g)100寸法L1(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82タキゲンコード10831
  • ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)240寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)126寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)104タキゲンコード10830
  • ステンレス 四軸蝶番内扉タイプ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 四軸蝶番内扉タイプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 平型蝶番(L38×W26×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L38×W26×t0.8)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.2質量(g)10寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.3寸法W(mm)26寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10719
  • ステンレス 縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 縦型抜差蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,438税込2,682
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右兼用型
    用途理化学機器・車両・工作機械材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,001税込1,101
    1個
    当日出荷
    筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
    用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10664
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=50 W1=92) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=50 W1=92)

    TAKIGEN(タキゲン)
    517税込569
    1個
    欠品中
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:25質量(g)88寸法L(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)92寸法W2(mm)36扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)56表面仕上げ光沢仕上タキゲンコード10647
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    462税込508
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10636
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    317税込349
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)20寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3寸法N(mm)3寸法H1(mm)22寸法H2(mm)3.1寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29寸法W4(mm)12寸法W5(mm)13表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10612
  • ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)150寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10605
  • ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110寸法L1(mm)200寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10604
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t2.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1160寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)50寸法W(mm)50表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10590
  • クリックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    クリックヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,744税込1,918
    1個
    当日出荷
    ステータイプと異なりスペースを取りません。 ステンレス鋼球により90°間隔でクリックします。 面付けタイプで取付けが簡単です。
    用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード11677
  • 溶接万能蝶番(L1=106) TAKIGEN(タキゲン)

    溶接万能蝶番(L1=106)

    TAKIGEN(タキゲン)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105表面仕上げ生地タキゲンコード10505
  • 3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    3管型加工蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地
  • L型裏蝶番(3管)(L=85 ) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)(L=85 )

    TAKIGEN(タキゲン)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地タキゲンコード11703
  • L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11691
  • 平蝶番(L1=50 W1=104) TAKIGEN(タキゲン)

    平蝶番(L1=50 W1=104)

    TAKIGEN(タキゲン)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:12質量(g)110寸法L1(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82表面仕上げ生地タキゲンコード10476
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)9(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)50寸法N1(mm)4寸法P1(mm)30寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10386
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)30寸法N1(mm)4寸法P1(mm)16寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10384
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)17寸法L(mm)25寸法N1(mm)4寸法P1(mm)13寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10383
  • ヒンジ(L80×W45×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L80×W45×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    軽量で耐久性に優れています。
    用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)6寸法L(mm)80寸法W(mm)45寸法d(Φmm)4.3寸法N(mm)6寸法P1(mm)35寸法P2(mm)30寸法P3(mm)30タキゲンコード10268
  • 平型蝶番(L64×W42×t1.45)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L64×W42×t1.45)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.3質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.45寸法E(mm)1.4寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10258
  • 平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.4質量(g)16寸法L(mm)38寸法t(mm)1.2寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.1寸法D2(Φmm)5.7寸法W(mm)34寸法N(mm)4寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法P1(mm)6寸法P2(mm)26扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ生地タキゲンコード10245
  • ストップ付抜差蝶番1型(L1=40 W=30) TAKIGEN(タキゲン)

    ストップ付抜差蝶番1型(L1=40 W=30)

    TAKIGEN(タキゲン)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    約90°以下で抜けます。
    用途取外し扉または蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)14寸法L1(mm)40寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)36寸法W(mm)30寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)28表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=30 W1=45) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=30 W1=45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    90税込99
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    質量(g)20寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)45寸法W2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)29
  • スプリング付蝶番(L=38) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付蝶番(L=38)

    TAKIGEN(タキゲン)
    136税込150
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20寸法L(mm)38寸法t(mm)1.6耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)商品タイプ穴なしタキゲンコード10135
  • スプリング付蝶番(L=51) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付蝶番(L=51)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)51寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10134
  • 長蝶番(L1000×W50×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W50×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)790寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)50表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10042
  • 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    182税込200
    1個
    当日出荷
    小型扉に最適です。
    用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L1(mm)64寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用両抜旗蝶番(L1=204) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用両抜旗蝶番(L1=204)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,556税込3,912
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)100(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)1625表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10012

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番