カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(578)
- LAMP(スガツネ工業)(262)
- ジョー・プリンス竹下(129)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(103)
- RS PRO(68)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- エスコ(7)
- 光(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- NewHikari(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 蝶番
商品豆知識

プラスチック二色ヒンジ(L65×W50)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥467税込¥5141個当日出荷羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。 摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。 樹脂製のため軽量です。 B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。用途クリーンルーム内の各種機器扉材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)標準色アイボリー材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)タキゲンコード13260
ヒンジ(L60×W35×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷軽量で耐久性に優れています。用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)4寸法L(mm)60寸法W(mm)35寸法d(Φmm)3.6寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)22寸法P3(mm)22タキゲンコード10269
ヒンジ(L60×W50×t2)
TAKIGEN(タキゲン)¥78税込¥861個当日出荷軽量で耐久性に優れています。用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法d(Φmm)4.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)34寸法P2(mm)20寸法P3(mm)20タキゲンコード10267
平型蝶番(L64×W42×t1.4)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥80税込¥881個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.6質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.4寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.4寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)4.6寸法d2(Φmm)6.5寸法P1(mm)8寸法P2(mm)25寸法P3(mm)6扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10247
平型蝶番(L64×W33×t0.9)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥45税込¥501個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:6.9質量(g)20寸法L(mm)64寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)5寸法W(mm)33寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法N1(mm)6寸法P1(mm)51寸法P2(mm)6.5寸法P3(mm)25.5寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10243
万能蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥237税込¥2611個当日出荷抜差し型で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)130表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10226
ストップ付抜差蝶番1型(L1=40 W=30)
TAKIGEN(タキゲン)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷約90°以下で抜けます。用途取外し扉または蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)14寸法L1(mm)40寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)36寸法W(mm)30寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)28表面仕上げクロムめっき(MFCr)
重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥323税込¥3551個当日出荷重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)62表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
折曲げ用 横型平蝶番(L=30 W1=45)
TAKIGEN(タキゲン)¥90~税込¥99~1個当日出荷から6日以内出荷質量(g)20寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)45寸法W2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)29
スプリング付蝶番(L=25)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥101税込¥1111個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10136
マリンヒンジ (L75×W80)なべねじ用
TAKIGEN(タキゲン)¥856税込¥9421個当日出荷表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)タキゲンコード12392
裏蝶番1型(L=40 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥239税込¥2631個4日以内出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)102寸法L(mm)40寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)72寸法W2(mm)22寸法W3(mm)50材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)18寸法W5(mm)23表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10067
片穴ヒンジ
栃木屋¥119~税込¥131~1個当日出荷穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
重量用平型蝶番
栃木屋¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷重量用から軽量用まで使用できます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SPCC、SUS304部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)25
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥299税込¥3291個欠品中扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
鉄パイプ蝶番
ジョー・プリンス竹下¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷汎用パイプ蝶番です。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質硫黄快削鋼(SUM32)RoHS指令(10物質対応)対応
隠しフリーストップヒンジ
栃木屋¥1,298税込¥1,4281個欠品中任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS使用温度範囲(℃)0~+60取付け方法ねじ止めまたは溶接取付方向シャフト水平状態および垂直状態設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5)参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44.9
抜差蝶番
栃木屋¥649税込¥7141個当日出荷ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。用途OA機器・通信機器等質量(g)60材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SWRM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)
ノーブランド(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
重量用隠し丁番 RS型
LAMP(スガツネ工業)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。付属品十字穴付皿木ねじ開き角度(度)180
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上質量(g)40タイプワンタッチ取付タイプ種類抜き差し丁番材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上仕上サテン仕上本体長さ(mm)45羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50
ルーター用隠し丁番 RS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。付属品十字穴付木ねじ仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。開き角度(度)180
ナットプレート
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)材質鋼仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング自由丁番 DA型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
抜差隠し蝶番
栃木屋¥199~税込¥219~1個当日出荷から14日以内出荷表からは見えない蝶番です。用途配電盤・分電盤・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアングルヒンジ
栃木屋(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質/処理SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止め付蝶番(閉じ付け用)
栃木屋¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷所定位置の抜け止め付き抜き差し蝶番です。用途OA機器・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SUM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ナイロンリング入り蝶番
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(4個)当日出荷ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。仕様ナイロンリング入り材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
スプリング蝶番
栃木屋¥329税込¥3621個当日出荷芯棒にスプリングが入っています。開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。従来品よりバネ荷重を抑えました。用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ステンレス長さ(mm)25幅(mm)32タイプオールステンレススプリング型板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
鉄製長蝶番
ホシモト¥389~税込¥428~1個9日以内出荷サイズに合わせてカットして使用できます。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質鉄寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
調整スペーサー(t=1.0mm)
ジョー・プリンス竹下¥69税込¥761個当日出荷扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。仕様B-170用調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B