10ページ目: 蝶番

1,542件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 段付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    段付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥260~税込¥286~
    1個
    当日出荷
    段差のある筺体に適しています。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地
  • マリンヒンジ (L75×W80)なべねじ用 TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ (L75×W80)なべねじ用

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥856税込¥942
    1個
    当日出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)タキゲンコード12392
  • 長蝶番(L200×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L200×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥579税込¥637
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)120寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)200寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10057
  • 長蝶番(L1000×W50×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W50×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)790寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)50表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10042
  • 重量用両抜旗蝶番(L1=204) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用両抜旗蝶番(L1=204)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,556税込¥3,912
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)100(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)1625表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10012
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用平型蝶番 栃木屋

    重量用平型蝶番

    栃木屋
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重量用から軽量用まで使用できます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SPCC、SUS304部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)25
  • フラットヒンジ 栃木屋

    フラットヒンジ

    栃木屋
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
    用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)34種類ガラス蝶番耐荷重34N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.5適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管) ジョー・プリンス竹下

    鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス 蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥299税込¥329
    1個
    欠品中
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • ステンレス厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥74~税込¥81~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄サッシ用平蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄サッシ用平蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般機器、建築設備汎用種別建築材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    重量用扉に最適です。
    用途配電盤・工作機械・建設機械等材質/処理(ヒンジピース)SPHC/Zn(リベット・シャフト)SWRM/Zn平ワッシャーSPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • 96 メタルリストオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    96 メタルリストオフヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじM5
  • ヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
    用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
  • アルミ蝶番(A6063/黒アルマイト) ノーブランド

    アルミ蝶番(A6063/黒アルマイト)

    ノーブランド
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(E-RING)SUS304材質(本体)A6063 アルマイト材質(ピン)SUS303材質(ブッシュ)POM寸法(高さ)(mm)10
  • アルミ蝶番(A6063/白アルマイト) ノーブランド

    アルミ蝶番(A6063/白アルマイト)

    ノーブランド
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    材質(E-RING)SUS304材質(本体)A6063 アルマイト材質(ピン)SUS303材質(ブッシュ)POM寸法(高さ)(mm)10
  • アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ロング ノーブランド

    アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ロング

    ノーブランド
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
    材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
  • ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
    用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)23種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)18羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉厚(mm)24最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
  • ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
    用途かぶせ扉用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)27種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)20羽根厚さ(mm)2推奨扉厚(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • クリックヒンジ MPH-30 LAMP(スガツネ工業)

    クリックヒンジ MPH-30

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
    用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など材質ポリアセタール(POM)質量(g)0.98タイプ高トルクタイプ種類インサート型開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製抜き差し蝶番 TRUSCO

    スチール製抜き差し蝶番

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1組(2個)
    当日出荷
    セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
    用途工具箱、鍵ボックス。仕様右用表面処理ホワイト塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数6
  • ストップヒンジ 栃木屋

    ストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
    用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)質量(g)66.4使用温度範囲(℃)0~+40材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアングルヒンジ 栃木屋

    ステンレスアングルヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質/処理SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角丸型立上り蝶番 栃木屋

    角丸型立上り蝶番

    栃木屋
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
    用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスヒンジ 栃木屋

    ステンレスヒンジ

    栃木屋
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ステンレス製の為、耐食性に優れています。
    用途医療機器・工作機械・屋外筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蝶番KH-A型穴あり TRUSCO

    ステンレス蝶番KH-A型穴あり

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    幅(mm)32厚さ(mm)1.5材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨穴径(Φmm)3.2寸法D2(mm)6.3
  • ステン重量抜差丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン重量抜差丁番

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステン平型蝶番 穴アキ SUGICO(スギコ)

    ステン平型蝶番 穴アキ

    SUGICO(スギコ)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    翌々日出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ハンドリベッター PS15X ポップリベット・ファスナー

    ハンドリベッター PS15X

    ポップリベット・ファスナー
    ¥9,980税込¥10,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番696-4476全長(mm)82使用ジョーO900P00047キット内容PS15X本体 取扱説明書
  • STAR ドアクローザー 温度ヒューズ付き パラレル型(ストップ付き) NEW STAR

    STAR ドアクローザー 温度ヒューズ付き パラレル型(ストップ付き)

    NEW STAR
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。火災が発生した場合、ドアクローザーの温度ヒューズが熱によって溶け、解放保持金具が外れ、ドアクローザーの自閉力の動きにより、ドアを閉鎖致します。
    用途開戸用トラスコ品番708-7724材質アルミダイカスト幅(mm)224色シルバー高さ(mm)124奥行(mm)96適合扉質量(kg)65以下
  • 鉄製 サイド蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業)

    鉄製 サイド蝶番

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷
    用途アオリ用 サイド蝶番
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    18日以内出荷
    ・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    18日以内出荷
    ・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ステンレストルクヒンジ ハイロジック

    ステンレストルクヒンジ

    ハイロジック
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷
    指定の位置で扉やフタをストップさせられる蝶番。指詰め防止などに。ワッシャーなどの機構部品もステンレス製で耐食性に優れています。横使いに加えて縦使いも可能です、縦使いの場合は2個以上の並列使用を推奨します。分電盤、配電盤、機械などに。連続作動を行う所には使用しないでください
    仕様トルク有効範囲:取り付け面から180度材質ステンレス使用温度範囲(℃)0~40
  • ステンレス中厚丁番 ハイロジック

    ステンレス中厚丁番

    ハイロジック
    ¥869~税込¥956~
    1袋(2枚)
    3日以内出荷
    ステンレス製のシンプルな黒色の蝶番。扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
    材質ステンレス色黒
  • ステンレス抜差丁番(座金付) SUGICO(スギコ)

    ステンレス抜差丁番(座金付)

    SUGICO(スギコ)
    ¥629税込¥692
    1個
    翌々日出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。座金付きです。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)63.5×100仕上バフ研磨

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番