16ページ目: 蝶番

855件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ガラス扉に使用できる高荷重の隠し丁番です。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付きです。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。 ※キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構です。回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる方法です。これにより、高い耐久性を実現しています。DX80G-10が新しく加わりました。
    用途建具用材質アルミニウム合金形状隠し丁番型仕上サテンニッケルめっき付加機能三次元調整機能本体長さ(mm)200開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • ステンレス鋼製蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    8,098税込8,908
    1個
    4日以内出荷
    表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。
    用途厨房機器、食品加工機械種類平蝶番RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型

    LAMP(スガツネ工業)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上
  • ステンレス鋼製重量用平蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用平蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー20万回開閉試験※をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用した強靭な蝶番です。特殊リング(含油軸受)で滑らかに開閉します。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)210羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隠し蝶番 イノックス LAMP(スガツネ工業)

    隠し蝶番 イノックス

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。
    用途建具用材質ポリアミド(PA)質量(g)100種類標準仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)84.5開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)32最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)800
  • 重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業)

    重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製

    LAMP(スガツネ工業)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
    用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ材質亜鉛合金種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業)

    超重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
    用途建具用材質亜鉛合金種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス側板取付プレート LAMP(スガツネ工業)

    ガラス側板取付プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1セット
    4日以内出荷
    MFH-100型ガラス扉用を、ガラスの側板に取り付けできます。
    用途大型ショーケース用
  • キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右1 mm)
    用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじM5×8(ガラス厚5、6 mm用)ガラス取付ねじM5×10(ガラス厚8 mm用)側板用ねじ6.3×13材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8付加機能キャッチ付開き角度(度)230°最大扉幅(mm)600
  • キャッチ付ガラス蝶番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付ガラス蝶番 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。
    用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用ねじ6.3×13ガラス取付ねじ材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8付加機能キャッチ付開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)800最大扉幅(mm)600
  • ステンレス鋼製平儀星蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平儀星蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)195タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)89羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)89
  • ルーター用隠し蝶番 金属扉専用 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し蝶番 金属扉専用

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
    用途家具用ブラック種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
  • 樹脂製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製抜き差し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    樹脂製の抜き差し蝶番です。
    材質ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)57種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)74羽根厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)60
  • 鉄クロメート重量裏蝶番 204mm ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート重量裏蝶番 204mm

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    重量扉用ビス止めタイプの裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 #1は溝付ピン仕様です。 #1はE形止め輪が付属しています。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじ#1:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 軸抜け止めキャップが付属しています。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスヒンジ(半カブセタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ガラスヒンジ(半カブセタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    599税込659
    1個
    当日出荷
    装飾性の高いガラス用蝶番です。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄裏蝶番(芯棒カシメ)20mm ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番(芯棒カシメ)20mm

    ジョー・プリンス竹下
    99税込109
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスサッシ用段付蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスサッシ用段付蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途一般機器、建築設備汎用材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建機用長蝶番(L1000×W100×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用長蝶番(L1000×W100×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    用途建設機械・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)55表面仕上げ生地タキゲンコード11675
  • 押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,934税込4,327
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)115表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10417
  • 押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,839税込2,023
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)軸/ステンレス質量(g)30表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10409
  • ステンレス ドア用ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドア用ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,065税込5,572
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)690扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨扉質量(kg/本)85タキゲンコード12708
  • キャップヒンジ(L80×W70) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップヒンジ(L80×W70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    用途デザイン性を求める各種筐体材質仕様材質:蝶番本体/亜鉛合金(ZDC) カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)250表面仕上げ蝶番本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13439
  • 超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    78,287税込86,116
    1個
    4日以内出荷
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8300扉寸法(縦×横)(mm)2400×1000表面仕上げ表面仕上:ヘアライン仕上扉質量(kg/本)1000タキゲンコード11921
  • 超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,488税込8,237
    1個
    6日以内出荷
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS305)質量(g)1300表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11929
  • 超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,294税込10,223
    1個
    4日以内出荷
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11928
  • スプリング付ヒンジ シブタニ

    スプリング付ヒンジ

    シブタニ
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    芯棒にスプリングが入っております。
    用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:6(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型裏丁番 シブタニ

    L型裏丁番

    シブタニ
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    防水パッキンを備えたパネルに使用できる丁番です。扉に溶接しやすい角型の形状です。上部の角型形状を下部の管径よりもひと回り大きくすることで、擦れによる塗装剥がれを防止します。下部ヒンジの組み換えで左右勝手を変更できます。
    用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:60(縦2ヶ使用時)仕上生地製品質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中開き丁番 シブタニ

    中開き丁番

    シブタニ(1件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    6日以内出荷
    開放途中に扉を取り外せる丁番です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:8(縦2ヶ使用時)仕上バレル研磨製品質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平丁番(黄銅) シブタニ

    平丁番(黄銅)

    シブタニ
    449税込494
    1枚
    4日以内出荷
    管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。
    用途建築設備・機械など材質黄銅(C2801)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) シブタニ

    カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ)

    シブタニ
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    30°、120°の2箇所で角度を保持できるクリック機能付のヒンジです。角度が保持されるため、傾斜による閉扉を防止します。取付面が化粧カバーで隠れるため、外観を損ないません。カバーは樹脂製とステンレス製の2種類ございます。作動範囲は180°です。環境試験機などの扉に最適です。DEH-28はクリック無しタイプです。
    用途環境試験機・機械など材質羽根:亜鉛ダイキャスト(ZDC),芯棒:ステンレス(SUS303),カバー:DEH-(C)28-3:PBT樹脂/DEH-(C)28-3S:ステンレス(SUS304)仕上羽根:焼付塗装(シルバー),芯棒:生地,カバー:DEH-(C)28-3:生地/DEH-(C)28-3S:ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーヒンジ(ステンレス) シブタニ

    コーナーヒンジ(ステンレス)

    シブタニ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。
    用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など性能耐久試験50万回合格材質ステンレス(SCS13)質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーヒンジ(ステンレス・化粧カバー付) シブタニ

    コーナーヒンジ(ステンレス・化粧カバー付)

    シブタニ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
    用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など性能耐久試験50万回合格材質本体:ステンレス(SUS304),カバー:ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)仕上本体:バフ研磨,カバー:バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーヒンジ(亜鉛ダイキャスト・化粧カバー付) シブタニ

    コーナーヒンジ(亜鉛ダイキャスト・化粧カバー付)

    シブタニ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
    用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など性能耐久試験50万回合格材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)仕上本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー 穴明き ジョー・プリンス竹下

    スペーサー 穴明き

    ジョー・プリンス竹下
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
    付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)60(2個使用時)タイプガラス板取付タイプ仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
  • ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用グラビティヒンジ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
    付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)タイプ壁取付タイプ仕上鏡面RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12分野インテリア
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
    付属品六角レンチ(大小)×各1本仕様【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)蝶番2個使用時40RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番