11ページ目: 蝶番

855件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(4個)
    当日出荷
    付属品木ねじ24本トラスコ品番233-5344材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)60タイプ厚口穴径(Φmm)5.2寸法A(mm)76耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5t寸法D2(Φmm)7.5ボルト穴数6取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)7.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
  • ステンレス製厚口蝶番2個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口蝶番2個入

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(2個)
    当日出荷
    ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
    付属品木ねじ16本仕様ナイロンリング入りトラスコ品番233-5557材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)232タイプ厚口穴径(Φmm)6.2寸法A(mm)127耐荷重(kg)30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)表面処理ヘアライン仕上げ寸法B(mm)79寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)12.2ボルト穴数8取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)11.0寸法a1(mm)11.0木ネジサイズ(径×長さ)4.1×25
  • ステンレス重量用平蝶番 TRUSCO

    ステンレス重量用平蝶番

    TRUSCO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
  • フック LAMP(スガツネ工業)

    フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
    材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)13仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス片立上がり蝶番 栃木屋

    ステンレス片立上がり蝶番

    栃木屋
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    厚板の扉や段差のある場所に適した蝶番です。
    用途計測機器・通信機器等材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ヒンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ヒンジ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    23日以内出荷
    コンパクトで信頼感のあるステンレス製ヒンジです。
    用途製品や装置の開閉部に。トラスコ品番635-0559材質ステンレス鋼A1.4308(SCS13相当)寸法h1(mm)11.5寸法h2(mm)6.5寸法h3(mm)6寸法b1(mm)50寸法b2(mm)30寸法d1(mm)6.4寸法d2(mm)6寸法l1(mm)50寸法l2(mm)30寸法h4(mm)13寸法b3(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス溶接丁番 NewHikari

    ステンレス溶接丁番

    NewHikari
    ¥479~税込¥527~
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。
    用途金属扉に。機械部材などに。材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアライン
  • ステンレス溶接丁番 NewHikari

    ステンレス溶接丁番

    NewHikari
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。
    用途金属扉に。機械部材などに。トラスコ品番218-4149材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)102耐荷重(kg)35(2個使用時)表面処理ヘアライン
  • 樹脂製リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下

    樹脂製リーフヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥769税込¥846
    1個
    5日以内出荷
    用途空調機器 , 各種機械材質ポリアミド (PA6 GF30)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平型蝶番(耐食仕様) 栃木屋

    ステンレス平型蝶番(耐食仕様)

    栃木屋
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    すべての部品がSUS316製のため、通常のステンレス製品よりも耐食性が高いです。M4のサラねじで取り付ける蝶番です。
    用途屋外用機器・厨房機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製引抜平蝶番KHB型 LAMP(スガツネ工業)

    黄銅製引抜平蝶番KHB型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい丁番です。豊富なサイズを取り揃えております。
    用途船舶・車輛、厨房機器材質黄銅幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業)

    長蝶番LH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    4日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できます。
    材質鋼(SPCC)幅(mm)32板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用隠し蝶番RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷
    リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
    付属品十字穴付皿木ねじ材質ステンレス鋼(SCS14)種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用抜き差し蝶番HNH型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用抜き差し蝶番HNH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦型抜き差し蝶番SKH型 LAMP(スガツネ工業)

    縦型抜き差し蝶番SKH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷
    左右兼用でお使いいただけます。
    用途制御盤、各種筐体に。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片折蝶番KOH-80 LAMP(スガツネ工業)

    片折蝶番KOH-80

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番132-2828材質鋼(SPCC)幅(mm)69.5全長(mm)80板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両折蝶番ROH-80 LAMP(スガツネ工業)

    両折蝶番ROH-80

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。両側の羽根が曲げてあり、軸が持ち上がっている蝶番です。
    トラスコ品番131-8078材質本体A、本体B:鋼(SPCC)、軸:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)57全長(mm)80板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーター用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し蝶番RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
    付属品十字穴付木ねじ材質ステンレス鋼(SCS14)種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
    種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
  • ステンレス鋼製長蝶番LSN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製長蝶番LSN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    4日以内出荷
    耐食性に優れています。
    用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製長蝶番LHN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製長蝶番LHN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。1200から2100mmまでの長さがあり、幅の広い家具などにも使用できます。カットして使用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製蝶番SR型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製蝶番SR型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)35板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製蝶番SR75 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製蝶番SR75

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    用途計測機器、精密機器等に。トラスコ品番132-2859材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)50全長(mm)75板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製蝶番SBR40 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製蝶番SBR40

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥749税込¥824
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。丁番を閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。丁番はめねじ加工済です。
    トラスコ品番132-1304材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)35全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製蝶番28100 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製蝶番28100

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番132-2798材質ステンレス鋼(SCS14)全長(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製溶接蝶番LSK LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製溶接蝶番LSK

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製段付蝶番DH60N LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製段付蝶番DH60N

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    トラスコ品番132-1257材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)36.3全長(mm)60板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥839税込¥923
    1個
    4日以内出荷
    厚さ5mmのパネルを扉に使用した場合、かぶせ仕様にできる蝶番です。
    トラスコ品番131-8053材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)60板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製横型蝶番YHS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製横型蝶番YHS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNRK65型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNRK65型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。左右勝手違いがあります。
    トラスコ品番131-8141材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNR65型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNR65型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。左右勝手違いがあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製抜き差し蝶番KN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番KN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。左右勝手違いがあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番OLYA型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番OLYA型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸は抜き差し可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平蝶番LSS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平蝶番LSS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)56全長(mm)65板厚(mm)羽根:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平蝶番D-S LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平蝶番D-S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    4日以内出荷
    スエージング(背押し)してあるステンレス鋼製平蝶番です。
    付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平蝶番 D-S LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平蝶番 D-S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の穴付き平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    4日以内出荷
    スプリングによって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様/SC)と開くタイプ(常開仕様/SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)60全長(mm)40板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥889税込¥978
    1個
    4日以内出荷
    スプリングによって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様/SC)と開くタイプ(常開仕様/SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
    トラスコ品番132-1255材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)60全長(mm)40板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番