29ページ目: 蝶番

1,542件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
    付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~10分野建築
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。 ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
    付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上MST(鏡面)コード2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12自重(g)1021分野インテリア
  • 鉄クロメート自閉式裏蝶番25~35mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート自閉式裏蝶番25~35mm用

    ジョー・プリンス竹下
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    ・取付扉厚25~35mm対応です。 ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー材質熱間圧延鋼板 (SPHC)仕上三価クロメート処理コード1031703200RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)294分野設備・機械
  • 40x165mmヒンジ(ステンレス製/左右一組) エスコ

    40x165mmヒンジ(ステンレス製/左右一組)

    エスコ
    ¥2,830税込¥3,113
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)185厚さ(mm)1.5全長(mm)40質量(g)78(1個)穴数8穴径(mm)5.2
  • 40x39mmヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ

    40x39mmヒンジ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)1.5mm寸法(mm)39×40mm穴径(mm)4.6mm
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
    付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)1021仕上MST(鏡面)コード(ナンバー)2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
  • ウエスタン蝶番 角型 光

    ウエスタン蝶番 角型

    光
    ¥489税込¥538
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。
    用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×6セット内容ビス(3.5×16)材質スチール幅(mm)47厚さ(mm)1.5全長(mm)76タイプ角型寸法D2(mm)6.8取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
  • 鉄クロメート自閉式裏蝶番(横長穴) ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート自閉式裏蝶番(横長穴)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥669税込¥736
    1個
    6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)434仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取付扉厚(mm)35~45用
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥735~税込¥809~
    1個
    4日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です
    用途船艇用ハッチ・天蓋適合なべ・バインドねじ用色アイボリー材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • SUS製防水型蝶番 ホシモト

    SUS製防水型蝶番

    ホシモト
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。ステンレス製で耐食性にすぐれています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,634~税込¥7,297~
    1個
    4日以内出荷
    開閉するとせり上がるカム内蔵 取付け位置を微調整できる長穴、スペーサー付 はめ込み式の化粧カバーにより、取付けねじは隠れます。 右型
    用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 側面付せり上りヒンジ(右仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    側面付せり上りヒンジ(右仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,322税込¥2,554
    1個
    4日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。 180°以上開くと開いた状態を保持します。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装タキゲンコード61536
  • 側面付せり上りヒンジ(左仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    側面付せり上りヒンジ(左仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,322税込¥2,554
    1個
    5日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。 180°以上開くと開いた状態を保持します。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装タキゲンコード61535
  • ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥61,767税込¥67,944
    1個
    4日以内出荷
    B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。 扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。 ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。
    材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他使用温度範囲(℃)-5~+45破壊トルク(Nm)3920c×2表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス トーションヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トーションヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥39,667~税込¥43,634~
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。 90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
    用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋付属品取付け用ボルト、裏板材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6表面仕上げブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上耐久回数1万回
  • ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,984税込¥2,182
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 左型
    用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11855
  • ステンレス 埋込み用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み用蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,121税込¥11,133
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 突起がなくなりスッキリとしたボディーになります。 激しい扉の開閉にもスムーズに動作 左右兼用型
    用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)8表面仕上げバフ研磨タキゲンコード11430
  • ステンレス リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス リーフヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    樹脂カラーをカール部に組込んでいますので回転は非常にスムーズです。 ピンはナイロンナットで止めますので緩みません。 左右兼用型(ピン組替え)
    用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨タキゲンコード11366
  • 建機用長蝶番(L1000×W100×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用長蝶番(L1000×W100×t2.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    用途建設機械・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)50寸法W(mm)100表面仕上げ生地タキゲンコード11649
  • ステンレス あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,992税込¥4,391
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 軸と羽根部分が一体化しており、軸抜けの心配が無く、強度アップが図られています。
    用途特装車・平ボディー・ウイング車材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 片袖裏蝶番(L=65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 片袖裏蝶番(L=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥277税込¥305
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40タキゲンコード10845
  • ステンレス フローティングヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フローティングヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 締付け方向にヒンジがストロークする為、パッキンを圧縮することができます。(別途締込機構を必要とします。) ストローク幅は最大7.5mm 全周締込システムに使用可能
    用途全周締込システムなど扉の密閉材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11903
  • ステンレス 重量用平蝶番(L1:75×W1:130) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平蝶番(L1:75×W1:130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,574税込¥1,731
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)488扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード12854
  • ステンレス L型裏蝶番5型(L=85) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番5型(L=85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥675税込¥743
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げ生地タキゲンコード12850
  • ステンレス 片袖型加工蝶番(W=126×L=65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 片袖型加工蝶番(W=126×L=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,012税込¥1,113
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)230寸法t(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード13001
  • ステンレス 2管型加工蝶番(L113×W110×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管型加工蝶番(L113×W110×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,744税込¥1,918
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)376表面仕上げ生地タキゲンコード12997
  • ステンレス L型裏蝶番4型 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番4型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,632税込¥1,795
    1個
    4日以内出荷
    筐体に適した補助材を溶接して使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード12849
  • ステンレス L型裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥828~税込¥911~
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス L曲げ裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L曲げ裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,294税込¥1,423
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)294表面仕上げ生地タキゲンコード12979
  • ステンレス L型裏蝶番(2管) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(2管)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    表面仕上げ生地
  • ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=70) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥542税込¥596
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)85表面仕上げ生地タキゲンコード12770
  • ステンレス 150°開き 4軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 150°開き 4軸蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,654税込¥11,719
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
    用途キャビネット・通信機扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)394表面仕上げ電解研磨タキゲンコード12702
  • 超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥38,410税込¥42,251
    1個
    当日出荷
    超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)4900扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11922
  • 超重量扉用厚口平型蝶番(L400×W280×t12) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量扉用厚口平型蝶番(L400×W280×t12)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥137,143税込¥150,857
    1個
    4日以内出荷
    超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)16300扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11920
  • ステンレス 二軸ばね蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 二軸ばね蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,330税込¥4,763
    1個
    4日以内出荷
    扉が180°開くため収納物の出し入れが容易です。
    用途ダストボックス・収納庫材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)420表面仕上げバレル研磨タキゲンコード806230
  • ステンレス 抜差しクリーンルームヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 抜差しクリーンルームヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,847税込¥6,432
    1個
    4日以内出荷
    軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。 摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。 表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。 ステンレス製で耐食性に優れています
    用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨タキゲンコード13213
  • ステンレス プルスタイルヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プルスタイルヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,462税込¥1,608
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。 扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード12817
  • ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=75) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=75)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,024税込¥2,226
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)549表面仕上げ生地タキゲンコード12838
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=60 W1=52) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=60 W1=52)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥497税込¥547
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)69扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10650
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=80 W1=55) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=80 W1=55)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥476税込¥524
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)76扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10649

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番
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
29ページ目: 蝶番 【通販モノタロウ】