33ページ目: 蝶番

1,542件中 1,281~1,320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2管型加工蝶番(L1=85) TAKIGEN(タキゲン)

    2管型加工蝶番(L1=85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥349税込¥384
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)154寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)85寸法t(mm)3.2寸法E(mm)3.1寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)40寸法W(mm)100寸法D3(Φmm)12.6表面仕上げ生地タキゲンコード11734
  • 2管型加工蝶番(L1=65) TAKIGEN(タキゲン)

    2管型加工蝶番(L1=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)寸法L1(mm)65寸法t(mm)2.3寸法E(mm)3.7寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)30寸法W(mm)60寸法D3(Φmm)9.8表面仕上げ生地タキゲンコード11738
  • 2管型加工蝶番(L=85 W=100) TAKIGEN(タキゲン)

    2管型加工蝶番(L=85 W=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)154表面仕上げ生地タキゲンコード11724
  • L型裏蝶番(2管)(L=85 ) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)(L=85 )

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    6日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード11706
  • L曲げ裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    L曲げ裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)294表面仕上げ生地タキゲンコード11781
  • L型裏蝶番(2管) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ生地
  • L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=6.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=6.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)116表面仕上げ生地タキゲンコード11702
  • L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=4.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=4.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)116表面仕上げ生地タキゲンコード11698
  • L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=15 H2=4.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=15 H2=4.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)113表面仕上げ生地タキゲンコード11696
  • ブッシュ付抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,047税込¥1,152
    1個
    4日以内出荷
    クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 左型
    用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバーメタリック塗装タキゲンコード13012
  • 蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,771~税込¥5,248~
    1個
    4日以内出荷
    平型にも平行型にも組換えられます。
    材質アルミニウム押出し材表面仕上げアルマイト処理
  • スーパークリーンヒンジ(L40×W32×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンヒンジ(L40×W32×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,947税込¥6,542
    1個
    4日以内出荷
    軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器質量(g)13.5材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)280寸法M3タキゲンコード13116
  • スーパークリーンヒンジ(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンヒンジ(L65×W50×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,324税込¥6,956
    1個
    4日以内出荷
    軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器質量(g)29材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)280寸法M4タキゲンコード13114
  • スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,526税込¥8,279
    1個
    4日以内出荷
    軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器質量(g)70材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)290寸法M5タキゲンコード13113
  • ブッシュ蝶番(L40×W32×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L40×W32×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,125税込¥1,238
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12794
  • ブッシュ蝶番(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L65×W50×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,406税込¥1,547
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12791
  • ブッシュ蝶番(L100×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L100×W60×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,799税込¥1,979
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)290表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)290寸法M5タキゲンコード12712
  • 黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,154税込¥2,369
    1個
    当日出荷
    二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
    用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11378
  • 押出 平型蝶番(L150×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W100×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,400税込¥8,140
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)250寸法L(mm)150寸法H(mm)13寸法t(mm)5寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)100寸法P1(mm)12寸法P2(mm)63寸法P3(mm)60寸法P4(mm)80表面仕上げアルマイト処理寸法MM6タキゲンコード10423
  • 押出 平型蝶番(L100×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W100×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,269税込¥5,796
    1個
    18日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)160寸法L(mm)100寸法H(mm)13寸法t(mm)5寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)100寸法P1(mm)12寸法P2(mm)38寸法P3(mm)60寸法P4(mm)80表面仕上げアルマイト処理寸法MM6タキゲンコード10421
  • 押出 平型蝶番(L50×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L50×W50×t1.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,258税込¥1,384
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)25寸法L(mm)50寸法H(mm)8寸法d(mm)4.2寸法t(mm)1.8寸法D(Φmm)4.5材質(軸)ステンレス寸法W(mm)50寸法N(mm)4寸法P1(mm)32寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10410
  • 押出 平型蝶番(L50×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L50×W38×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥826税込¥909
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)8寸法L(mm)50寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)38寸法N(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10405
  • 押出 平型蝶番(L75×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L75×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)11寸法L(mm)75寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)32寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)28材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10401
  • 押出 平型蝶番(L75×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L75×W27×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)10寸法L(mm)75寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)6寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)28材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10395
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L90×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L90×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)17(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)63寸法L(mm)90寸法N1(mm)6寸法P1(mm)35寸法P2(mm)35寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10391
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L80×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L80×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)54寸法L(mm)80寸法N1(mm)6寸法P1(mm)30寸法P2(mm)30寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10390
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)14(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)52寸法L(mm)75寸法N1(mm)6寸法P1(mm)28寸法P2(mm)28寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10389
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)43寸法L(mm)65寸法N1(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10388
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L40×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L40×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)28寸法L(mm)40寸法N1(mm)4寸法P1(mm)24寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10385
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)140表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10381
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L100×W80×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L100×W80×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10380
  • キャップヒンジ(L60×W90) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップヒンジ(L60×W90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,969税込¥2,166
    1個
    4日以内出荷
    取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
    用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)215材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13070
  • キャップヒンジ(L100×W90) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップヒンジ(L100×W90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,306税込¥2,537
    1個
    4日以内出荷
    取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
    用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)360材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13069
  • ストッパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    扉を150°で保持します 付属されているキャップでねじを隠すことができます 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具付属品キャップ材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
  • スプリング付ロッカーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付ロッカーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    スプリングの作用で扉の閉め忘れがありません。
    用途ロッカー・配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)41反力(N)0.32(N・m)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11905
  • 重量用角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用角型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥583~税込¥641~
    1個
    4日以内出荷
    扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
    用途配分電盤・キュービクル・制御盤
  • 平型蝶番(L89×W56×t1.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L89×W56×t1.8)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:17質量(g)100寸法L(mm)89寸法t(mm)1.8寸法E(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9寸法W(mm)56寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ生地タキゲンコード10260
  • ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18) TAKIGEN(タキゲン)

    ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    約90°以下で抜けます。
    用途取外し扉または蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)4寸法L1(mm)22寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4.5寸法L2(mm)22寸法W(mm)18寸法d1(Φmm)3.3寸法d2(Φmm)5寸法P1(mm)11寸法P2(mm)14表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • 組立式旗蝶番(片羽L1=75) TAKIGEN(タキゲン)

    組立式旗蝶番(片羽L1=75)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,046税込¥1,151
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)535表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10155
  • 横型平蝶番(L38×W82×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    横型平蝶番(L38×W82×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥194税込¥213
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)5.8(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10139

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番