カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(577)
- LAMP(スガツネ工業)(262)
- ジョー・プリンス竹下(129)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(103)
- RS PRO(71)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- エスコ(7)
- 光(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- NewHikari(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: 蝶番
商品豆知識

押出 平型蝶番(L75×W38×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,038税込¥1,1421個4日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)12寸法L(mm)75寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)38寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)25寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)28表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10406
押出 平型蝶番(L150×W32×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)25寸法L(mm)150寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)10寸法P1(mm)20寸法P2(mm)9寸法P3(mm)33表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10404
押出 平型蝶番(L125×W32×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)19寸法L(mm)125寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)20寸法P2(mm)10寸法P3(mm)35表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10403
押出 平型蝶番(L150×W27×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)20寸法L(mm)150寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)27寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)10寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9寸法P3(mm)33表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10398
押出 平型蝶番(L125×W27×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)17寸法L(mm)125寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)27寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)16寸法P2(mm)10寸法P3(mm)35表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10397
キャップ抜差ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,799税込¥1,9791個4日以内出荷取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は260°です。用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
ブッシュ付平型蝶番(L90×W60×t3.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)88寸法L1(mm)95寸法t(mm)3.5寸法D(Φmm)11寸法L2(mm)90寸法W(mm)60寸法H1(mm)11.5寸法d1(Φmm)10.5寸法d2(Φmm)5.3寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)35寸法P3(mm)35寸法P4(mm)-表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13293
スライド式ポストヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥933~税込¥1,026~1個4日以内出荷ヒンジの倒れ防止機能付。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。 ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。用途配分電盤・制御盤・点検口付属品E型止め輪材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用)
TAKIGEN(タキゲン)¥585~税込¥644~1個4日以内出荷CP-420-MDと組合せて使用できます。 配電盤、分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。用途配分電盤、制御盤、点検口材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、AC-25-E-1CP/ポリプロピレン(PP)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様
TAKIGEN(タキゲン)¥1,078~税込¥1,186~1個4日以内出荷マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉頻度が多い中扉にお奨めします。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
プルスタイルヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,116~税込¥1,228~1個4日以内出荷軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。 扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。用途計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23)
TAKIGEN(タキゲン)¥102税込¥1121個4日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10145
折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥90税込¥991個4日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10143
裏蝶番1型(L=25 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥182税込¥2001個4日以内出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器材質羽根:冷間圧延鋼板(SPCC)、軸:冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)51表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10069
長蝶番(L300×W25×t1.0)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥549税込¥6041個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)85寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10055
長蝶番(L600×W25×t1.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥899税込¥9891個5日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)170寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10054
長蝶番(L300×W32×t1.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥629税込¥6921個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)100寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10051
長蝶番(L600×W32×t1.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)205寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10050
長蝶番(L1000×W32×t1.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)330寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10049
長蝶番(L1000×W38×t1.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)655寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10046
長蝶番(L750×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)435寸法L1(mm)750寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10036
小判型抜差蝶番(L1=31)
TAKIGEN(タキゲン)¥140税込¥1541個4日以内出荷用途計測機器・通信機器仕様穴なし材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小判型抜差蝶番(L1=38)
TAKIGEN(タキゲン)¥152~税込¥167~1個4日以内出荷用途計測機器・通信機器仕様穴なし材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)15表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小判型抜差蝶番(L1=40)
TAKIGEN(タキゲン)¥202税込¥2221個4日以内出荷用途計測機器・通信機器仕様穴なし材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
オーバーラップリフトヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61009
ステンレス 折戸用ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,438税込¥2,6821個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 左型用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11857
ステンレス 機器用・段付蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥743税込¥8171個6日以内出荷筺体に適したアングルを取付けて使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12859
ステンレス 付き合せ蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥990税込¥1,0891個4日以内出荷用途屋内用配電盤・通信ボックス等材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード13002
ステンレス L型裏蝶番6型(L=113)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,574税込¥1,7311個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)275表面仕上げ生地タキゲンコード12855
ステンレス 溶接万能蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥479~税込¥527~1個当日出荷アングルの取付けで各種筐体に使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス 重量用平蝶番(L1:80×W1:142)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744税込¥1,9181個8日以内出荷用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:32質量(g)506扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード12853
ステンレス 2管型加工蝶番(L85×W60×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥823税込¥9051個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)154寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)85寸法t(mm)3寸法E(mm)4.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)40寸法W(mm)60寸法D3(Φmm)12.2表面仕上げ生地タキゲンコード12996
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥443税込¥4871個当日出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)53表面仕上げ生地タキゲンコード12768
ステンレス 小羽根L型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥788税込¥8671個4日以内出荷抜差し型で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115寸法t(mm)3寸法d(Φmm)12.3表面仕上げ生地タキゲンコード12841
ステンレス 平蝶番(L1=38 W1=98)
TAKIGEN(タキゲン)¥450税込¥4951個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:19質量(g)75寸法L1(mm)38寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)43寸法N(mm)3寸法W1(mm)98寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)80タキゲンコード10832
ステンレス スライドヒンジ(100°開き)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途薬品保管庫・船舶用キャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ研磨
ステンレス 連動蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 開き角度は180°で裏蝶番として使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器・消火栓扉等材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11917
ステンレス 重量用角型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,215~税込¥1,337~1個4日以内出荷から5日以内出荷扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。用途配分電盤・キュービクル・制御盤