カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(578)
- LAMP(スガツネ工業)(262)
- ジョー・プリンス竹下(129)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(103)
- RS PRO(69)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- エスコ(7)
- 光(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- NewHikari(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
39ページ目: 蝶番
商品豆知識

ステンレス溶接丁番
NewHikari¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。用途金属扉に。機械部材などに。トラスコ品番218-4149材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)102耐荷重(kg)35(2個使用時)表面処理ヘアライン
防水型蝶番
ホシモト¥299税込¥3291個7日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質鉄(SPHC)3.2t表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
大型スプリング蝶番(高荷重型)
栃木屋¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)425グリーン購入法適合
樹脂蝶番
栃木屋¥519税込¥5711個4日以内出荷樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。用途軽量ケース・各種筐体等材質合成樹脂長さ(mm)40幅(mm)60タイプ穴付き(サラ穴)板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
平型蝶番(ステンレス・千鳥穴)
栃木屋¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。用途各種産業機械仕様推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ材質SUS304質量(kg)扉:12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
門扉用柱丁番セット
TOEX(LIXIL)¥13,798税込¥15,1781セット9日以内出荷色マイルドブラック梱包内容シャレオ・キャスティナ伸縮兼用/取付ねじ付き/マイルドブラック色用適合シリーズキャスティナ伸縮、シャレオ伸縮
伸縮門扉シャレオ 本体丁番セット
TOEX(LIXIL)¥2,698税込¥2,9681セット9日以内出荷色マイルドブラック梱包内容シャレオ・キャスティナ伸縮兼用/取付ねじ付き/マイルドブラック色用適合シリーズキャスティナ伸縮、シャレオ伸縮
エンプラフラットヒンジ VD-EFTH、MD-EFTH
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷VD-EFTHは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ヒンジ MD-EFTHは、金属検出機対応樹脂製ヒンジ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)SUS303
エンプラスリップジョイントヒンジ ESJB
イマオコーポレーション¥829税込¥9121個5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)-20~80最大締付トルク(N・m)5許容荷重(N)200(ラジアル荷重)、590(アキシャル荷重)材質(ピン)ポリアセタールブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度205°) EMH
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリアミドつや消しブラック質量(g)26タイプオネジ使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)40寸法H(mm)16.5寸法L1(mm)18寸法S(mm)20.2寸法D(mm)4寸法E(mm)12.5寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法Lf(mm)-寸法W1(mm)29材質(ピン)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応旋回角度(°)最大205寸法MM4×0.7材質(メネジ)黄銅ニッケルメッキ材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
エンプラフラットヒンジロックタイプ EFHL
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。 手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。 扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。 RoHS指令適合製品です。材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜質量(g)240寸法L(mm)96.5寸法H(mm)35寸法d(mm)20寸法A(mm)35寸法S(mm)62.5(±0.25)寸法E(mm)23寸法B(mm)73.5寸法T(mm)20.5寸法W(mm)97.5寸法P(mm)59.5(±0.25)寸法d1(mm)10.5寸法H1(mm)37寸法R(mm)63寸法H2(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラポジショニングヒンジ EFH
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応旋回角度(°)最大255
エンプラポジショニングヒンジ用カバー
イマオコーポレーション¥259税込¥2851個5日以内出荷両側に装着する場合は2個ご購入ください。 RoHS指令適合製品です材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードEFH5253CH-COVER
アルミヒンジ(薄型ドア用) AHT
イマオコーポレーション¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷本体側を取り付ける際のボルトは、お客様にてご用意ください。 ねじ込みにて取付ける場合は、付属のタッピンネジをご使用ください。付属品ナベ小ネジ(SUS製)M5×0.85-10L:2本・タッピンネジ(SUS製)4.8×15.9:2本材質【ガイドブッシュ】ポリアミド材質(本体)A6063/アルマイト処理(つや消しブラック・つや消しナチュラル)使用温度範囲(℃)-10~100材質(ピン)SUS304旋回角度(°)最大185
ステンレス鋼製裏蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥359税込¥3951個4日以内出荷扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応