カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(578)
- LAMP(スガツネ工業)(262)
- ジョー・プリンス竹下(129)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(103)
- RS PRO(69)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- エスコ(7)
- 光(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- NewHikari(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
37ページ目: 蝶番
商品豆知識

EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)
イマオコーポレーション¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
平面用位置決めブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型取付用)
LAMP(スガツネ工業)¥299税込¥3291個4日以内出荷アルミフレームの平面上に取り付けて蝶番の位置決めをするブロックです。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
薄型板金用補強プレート 292-0702
LAMP(スガツネ工業)¥389税込¥4281個4日以内出荷DSTシリーズ専用の、取付側の板金を補強するプレートです。30×8、30×10の加工穴に対応します。適合160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型)材質鋼仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用隠し丁番 RS型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)開き角度(度)180
厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個3日以内出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など仕様扉の調整機能(前後±2 mm)材質鋼質量(g)69.1種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35
厚扉用面付スライド丁番 HT160V2
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など付属品マウンティングプレート仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール色シルバー質量(g)252.6種類板金用スライドヒンジ仕上(本体・カップ)ニッケルめっき付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35かぶせ量分類(mm)12~15
ワンタッチスライド丁番 H95TS型 本体
LAMP(スガツネ工業)¥889税込¥9781個4日以内出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など仕様扉の調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm)材質鋼色シルバー質量(g)150種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
ルーター用隠し丁番 RS-205
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。用途家具用材質亜鉛合金/鋼質量(g)95種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
ルーター用隠し丁番 RS-114
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。用途家具用材質亜鉛合金/鋼質量(g)41種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型取付用)
LAMP(スガツネ工業)¥519~税込¥571~1個4日以内出荷アルミフレームの溝に入れて使用します。8 mm、10 mm溝幅に対応します。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
センターヒンジ CH-75型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
ステンレス鋼製平丁番 LSS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製の平蝶番です。羽根の組合せが、通常型、平行型の2種あり、それぞれも穴付き&穴無しがあります。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)125タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3材質(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS304)本体幅(mm)56
ステンレス鋼製平丁番 DH60N
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷両側の羽根が曲げてある蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)51.2タイプ平行形種類平蝶番仕上素地本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.3
ステンレス鋼製丁番 SR75
LAMP(スガツネ工業)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。用途計測機器、精密機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上素地本体長さ(mm)75羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50
ステンレス鋼製丁番 SBR40
LAMP(スガツネ工業)¥719税込¥7911個4日以内出荷閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。めねじ加工済です。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)21タイプ平行形種類平蝶番仕上素地本体長さ(mm)40羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)35
ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,198~税込¥4,618~1セット4日以内出荷AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。用途半導体製造関連、アルミフレーム
ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー。耐振を要求される扉・カバー。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)90種類その他仕上光沢バレル研磨適合扉高さ(mm)400適合扉厚(mm)24~28/2個使いRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い最大扉厚(mm)28最小扉厚(mm)24
ステンレス鋼製 長丁番 LSN型
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型
LAMP(スガツネ工業)¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28500
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28300
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷肉厚のステンレス鋼製平蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28100
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷ステンレス鋼製の段違い蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)78.5タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)43羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)39適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28000
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)115タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27800
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1セット3日以内出荷から4日以内出荷摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,500~税込¥3,850~1セット3日以内出荷から4日以内出荷アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。用途半導体製造関連、アルミフレーム材質アルミ合金種類平蝶番仕上シルバーアルマイトマット調付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。材質アルミ合金種類ミシン丁番(180°開閉)羽根厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)70
270°開き面付調整丁番 218-96型
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷水平調節のみ、垂直調整のみ、2方向調整の3種類があります。用途インセット扉用材質亜鉛合金(ZDC)材質(本体)亜鉛合金/ブラックタイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地付加機能調整機能付材質(ブッシュ)亜鉛合金/ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)8開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76
270°開き面付丁番 218-9108
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷インセット扉用の面付蝶番です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)127タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76
270°開き面付丁番 218-9106(スタッドボルト付)
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地質量(g)140タイプ平行形種類平蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76