カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(578)
- LAMP(スガツネ工業)(262)
- ジョー・プリンス竹下(129)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(103)
- RS PRO(69)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- エスコ(7)
- 光(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- NewHikari(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
34ページ目: 蝶番
商品豆知識

長蝶番(L120×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥489税込¥5381個6日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)70寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)120寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10059
長蝶番(L150×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥499税込¥5491個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)90寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)150寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10058
長蝶番(L350×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥719税込¥7911個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)210寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10039
長蝶番(L900×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)530寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10034
長蝶番(L1000×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)600寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10033
重量用両抜旗蝶番(L1=66)
TAKIGEN(タキゲン)¥248税込¥2731個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)160表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10017
鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番35~45mm用
ジョー・プリンス竹下¥739税込¥8131個6日以内出荷カブセ扉用の裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)400仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番35~45mm用
ジョー・プリンス竹下¥609税込¥6701個6日以内出荷カブセ扉用の裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)404仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート自閉式裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用
ジョー・プリンス竹下¥879税込¥9671個6日以内出荷90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)436仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用
ジョー・プリンス竹下¥779税込¥8571個6日以内出荷90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)443仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用調整ヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。材質ステンレス許容荷重(kg)40適合サイズ(mm)(ガラス)~800RoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷取付用穴が長穴になっています。移動側・固定側の位置ズレを吸収することができます。用途配電盤・分電盤・通信機器等材質C2801、C2700質量(g)137.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
抜差半月蝶番
栃木屋¥329~税込¥362~1個4日以内出荷ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。用途OA 機器・通信機器・計測機器等材質C2801、C3604部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
調整裏蝶番
栃木屋¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷取付後に前後、左右、上下に調整ができる扉用裏蝶番です。用途小型扉等材質SUS304質量(g)340部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、取付ブラケット、連結ブラケット、板ナット、座金組込み六角穴付きボルト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
調整コーナーヒンジ
栃木屋¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷オスとメスの分離方式で脱着が容易です。調整ねじを締め込むことで高さ調節が可能です。用途中型及び大型冷凍、冷凍庫・各種倉庫・恒温恒湿器及び試験機器等材質ZDC質量(g)419表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
逆組平蝶番
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個当日出荷段差のある場所に適した蝶番です。用途計測機器・通信機器等材質BSP、SUS304質量(g)58.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
角型裏蝶番
栃木屋¥939~税込¥1,033~1個4日以内出荷軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SUS430、SPCC、SS400部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フリクションダウンヒンジ
栃木屋¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。用途医療機器・通信機器・OA 機器等仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。材質ADC、SUM、U質量(g)52部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパー付ハンガーフック
栃木屋¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。用途車両・家具等材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ)表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷寸法H(mm)12寸法d(mm)6.3寸法B(mm)50寸法h1(mm)6.5許容最大荷重(N)600
エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。 ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。 保護等級IP67適合 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。 IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)150材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー色(ブッシュ)つや消しブラック
エンプラ フラット ヒンジ
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック色(ブッシュ)つや消しブラック
高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか5日以内出荷M6規格-M8規格接続用蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)258.0(129.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか5日以内出荷M8規格、内面取付け抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)313.0(156.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷M6規格、内面取付け抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)285.0(142.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか5日以内出荷M8規格、表面取付け抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)281.0(140.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,998~税込¥7,698~1セットほか5日以内出荷M6規格、表面取付け抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)250.0(125.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか5日以内出荷M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]色キャップ:ホワイト質量(g)49表面処理本体:アルマイト処理許容荷重(N)80(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか5日以内出荷M6規格、クリーン対応蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]色キャップ:ホワイト表面処理本体:アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応