2ページ目: ステー

365件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。 スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
    用途天蓋用材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)196表面仕上げバレル研磨
  • 重量用 HDS型 AS対応ブラケット AS-HDS LAMP(スガツネ工業)

    重量用 HDS型 AS対応ブラケット AS-HDS

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    欠品中
    ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)198仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9
  • ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
    ストローク(mm)74仕上バレル研磨ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)200ステー種類フラップステー
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    回転がスムーズな一般用のステートです。
    用途キャビネット・ゲーム機等質量(g)67許容荷重(N[kgf])98.1[10]材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルダンパー(伸長タイプ) ジョー・プリンス竹下

    オイルダンパー(伸長タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    L-650は伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
    用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械伸長荷重(N)300圧縮荷重(N)25
  • 90°ストッパー TAKIGEN(タキゲン)

    90°ストッパー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    2,868税込3,155
    1個
    当日出荷
    扉を開くと自動的に90°でロックします。 閉方向にロックは働きません。 90°以上開く場合は、ロック部を押しながら扉を開いてください。 軽車両用として最適です。 左右兼用型
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11688
  • ステンレス 天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 天蓋用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    675税込743
    1個
    当日出荷
    小型で取付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器の天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 天蓋用ワンタッチステー(L2=250) TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用ワンタッチステー(L2=250)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,766税込1,943
    1個
    当日出荷
    蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
    用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)490寸法L1(mm)259~406寸法S(mm)17寸法L2(mm)250許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 前蓋用ステー S-34 LAMP(スガツネ工業)

    前蓋用ステー S-34

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    下開き用のステーです。
    材質鋼(SWRM)質量(g)54仕上クロムめっき材質(アーム)RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き伸長(mm)202ステー種類その他ステー
  • ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9
  • ソフトダウンステー NSDX-10LK左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10LK左用

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。
    用途2本使い用付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼ライトグレー仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)294.5
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(6件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    中央に簡易ストッパーがついています。
    用途キャビネット・家具・オーディオ機器等質量(g)122.5許容荷重(N[kgf])約39.2[4]材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/-ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整式ワンウェイトルクステー LAMP(スガツネ工業)

    調整式ワンウェイトルクステー

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金材質亜鉛合金(ZDC)/鋼質量(g)234仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ステー種類トルクステー
  • ワンタッチ取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ取付ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1セット
    欠品中
    ミニフラップステーL-200Pをワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨アズワン品番64-6783-86RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋ステー種類関連部品
  • ステンレス ストッパー付天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ストッパー付天蓋用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 45°ごとの位置でストップします。
    用途計測機器・環境機器・通信機器の天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)78許容荷重(N)147表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 扉用大型ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 扉用大型ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,154税込2,369
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • スイングリフトアップ SLUN-N型 LAMP(スガツネ工業)

    スイングリフトアップ SLUN-N型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)仕様使用温度:5 ℃~35 ℃セット内容左右各1本幅(mm)(扉)600~900グレー高さ(mm)(扉)390~450仕上クロムめっき主材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方垂直上開き最大扉高さ(mm)450最大扉幅(mm)900最小扉高さ(mm)390
  • ワンタッチステー S-21 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチステー S-21 キャッチ機構付 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
    材質鋼(SPCC)質量(g)49仕上クロムめっき材質(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])309[31.5]開き方上蓋伸長(mm)122ステー種類その他ステー
  • ワンタッチステー S-20 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチステー S-20 キャッチ機構付 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
    材質鋼(SPCC)質量(g)122仕上クロムめっき材質(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])410[41.8]開き方上蓋伸長(mm)217ステー種類その他ステー
  • ソフトダウンステー NSDX-10RK右用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10RK右用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ソフトダウンステー HDSN-30型用 取付座金 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー HDSN-30型用 取付座金

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    木製扉やアルミフレーム扉に取り付けるためのHDSN専用取付座金です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(HDSN-SZのみ)材質仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
    ストローク(mm)126仕上ヘアライン仕上ストッパー多段階ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)アズワン品番64-6784-76RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])294[30]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294伸長(mm)350ステー種類フラップステー
  • ストッパー付重量扉用ステー 栃木屋

    ストッパー付重量扉用ステー

    栃木屋(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
    用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉固定金具 栃木屋

    扉固定金具

    栃木屋
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)330材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用多段式ストップステー 栃木屋

    上蓋用多段式ストップステー

    栃木屋(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
    用途計測機器・制御機器等質量(g)80許容荷重(N[kgf])88.3[9]材質/処理(取付金具)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/バフ研磨(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-(ワッシャー)PA/-(ボール)SUJ/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトソフトダウンステー LAMP(スガツネ工業)

    コンパクトソフトダウンステー

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
    付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質PC/ABS樹脂質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ドアストッパー TAKIGEN(タキゲン)

    ドアストッパー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュでドアを自由な角度で保持します。ドアを動かしたい時は、もう一度踏めばOK
    用途木製ドア・ワゴンのストッパー材質ステップ/ポリアミド(PA)(ブラウン)、本体/ポリアセタール(POM)(ベージュ)、接地部/合成ゴムタキゲンコード30747
  • ステンレス フリーストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フリーストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,985税込7,684
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
    用途デスク型制御盤・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 天蓋用スライドステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 天蓋用スライドステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,250税込2,475
    1個
    当日出荷
    蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 蓋は3ヵ所に固定できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器仕様天蓋用材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げビーズショット処理
  • ステンレス 軽量扉用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 軽量扉用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,531税込1,684
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図は左用です。右用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
    用途配分電盤・計測機器・通信機・船舶仕様扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理
  • ステンレス 重量扉用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量扉用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,307税込4,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力コイルばねによるストップ機構を採用 左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
    用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶仕様扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • 天蓋用ワンタッチステー(L2=200) TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用ワンタッチステー(L2=200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,609税込1,770
    1個
    当日出荷
    蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
    用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)395寸法L1(mm)209~306寸法S(mm)17寸法L2(mm)200許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 扉用大型ステー TAKIGEN(タキゲン)

    扉用大型ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,123税込1,235
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械仕様扉用材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • 亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用 LAMP(スガツネ工業)

    亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
    用途家具・筐体等。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼全長(mm)200.2質量(g)181穴数3仕上ニッケルめっき開き方上開き伸長(mm)200.9
  • ドアストッパー ホシモト

    ドアストッパー

    ホシモト
    279税込307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    扉開閉時の固定にご使用ください。L字曲げ部によって引っ掛けるだけで、ドアストッパーとなります。
    寸法D(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 窓用ねじ止めステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 窓用ねじ止めステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,322税込4,754
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
    用途制御盤・建築・船舶の窓材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストステー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ステー