絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
8ページ目: ステー
商品豆知識
「材質」から絞り込む

フラップステー
栃木屋¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷ワンタッチ方式のステンレス製ステーです。すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。オール金属製で、さびに強いSUS304ステンレスを使っていますのでレンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用になれます。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まりますので、キャビネット内部が有効に使えます。本体及びブラケットは左右勝手違いの別がありません。用途食品関係・化学薬品関係・船舶・車輛・OA機器・事務機器等材質SUS304、SUSXM7、SUS部品名称本体、ステー、上ブラケット、下ブラケット、ローター、上リベット、下リベット、上キャップ、下キャップ、ブラインドリベット表面処理ヘアライン圧縮許容荷重(N)147(15kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコンステー SLU-ELAN型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット 9222SJ
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷オイルダンパー 7012VG、7002VMに対応したブラケットです。仕様使用温度:0 ℃~80 ℃材質鋼質量(g)20種類関連部品仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット 8267WG
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径 Φ6.1材質鋼種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット 7592TM
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷オイルダンパー 7012VG、7002VMに対応したブラケットです。仕様使用温度:0 ℃~80 ℃材質鋼質量(g)20.3種類関連部品仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット 6284UG
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷オイルダンパー 7012VG、7002VMに対応したブラケットです。仕様使用温度:0 ℃~80 ℃材質鋼質量(g)28種類関連部品仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット 023189
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷アイレット径6.1のLIFT-O-MAT。 に対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径 Φ6.1材質鋼種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット 023083
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷アイレット径8.1のLIFT-O-MAT。 に対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径 Φ8.1材質鋼種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から7日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。途中から手を離しても自動で閉まるステーです。ラプコン機構により、ゆっくり閉まります。扉を全閉全開状態で保持するキャッチを組み込んでいるため、作業中に扉が上がってしまうことがありません。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼ストローク(mm)62質量(g)100仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地ストッパー開時保持適合扉高さ(mm)250~350(参考概寸)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)195最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)250ステー種類フラップステー
ケーブルマネージャー 214-0108型
LAMP(スガツネ工業)¥889税込¥9781個3日以内出荷筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定されます。先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せます。制御盤やサーバーラックなどに適しています。別売のケーブルガイドと併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できます。材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)26寸法A(mm)11.4適合板厚(mm)1.5~2.0寸法D(mm)12.5寸法X(mm)12.7最大適合板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
オイルダンパー 7012VG、7002VM
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。仕様使用温度:0 ℃~80 ℃材質鋼ストローク74質量(g)93種類オイルダンパー最小長(mm)161シリンダー径(Φmm)15ロッド径(Φmm)6最大長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
エアダンパーユニット S型 カバー
LAMP(スガツネ工業)¥79~税込¥87~1個当日出荷から4日以内出荷後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。材質ポリアセタール(POM)色グレー質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ
LAMP(スガツネ工業)¥59~税込¥65~1セットほか4日以内出荷付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質鋼仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
ステー
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。取り付けには、蝶番や連動バーは不要です。本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。
上蓋用ステー(SPCC/クロムメッキ)
ノーブランド¥359税込¥3951個16日以内出荷スチールボールと板バネの作用でロックします。材質SPCC質量(g)31寸法縦(mm)17寸法横(mm)245寸法(高さ)(mm)53
モニターアーム
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷中間パイプの長さを変えることで、全長を変更できます。パイプは、受注対応で長いサイズをご用意できます。保持部分がボール形状のため、さまざまな角度に調整できます。固定ねじを緩めて角度を調整し、締めて固定します。用途小型テレビディスプレー。タッチパネル。付属品六角棒スパナ(座金位置固定用)トラスコ品番377-0087材質アルミニウム合金寸法(mm)全長150×胴周り30×台座90質量(kg)1.165仕上焼付塗装/シルバー取付け方法壁付・ベース許容荷重(N)4.4
ガラス扉用スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥669税込¥7361個4日以内出荷SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS質量(g)25仕上ブラック焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
電動昇降装置 電源ユニット TR-SL-2S
LAMP(スガツネ工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷スリムリフト用です。種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)4出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100
電動昇降装置 電源ユニット TR-2B
LAMP(スガツネ工業)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷電動昇降装置用のコントロールユニットです。付属のTR-FPを使用して壁面などに固定できます。材質ポリアミド(PA)種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)4出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 電源ユニット QST0160486002
LAMP(スガツネ工業)¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷電動昇降装置用のコントロールユニットです。種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)2.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 スリムリフト SL型
LAMP(スガツネ工業)¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)ストローク(mm)460直径(Φmm)92タイプスリムタイプ種類電動式電圧(V)DC36電力(W)140(1本あたり)仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-10~60最低高さ(mm)610推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)32
モニターアーム LA2-6型
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。付属品取付ねじ(モニター取付用)六角棒スパナモニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)色シルバー
モニターアーム AMM型 アーム部
LAMP(スガツネ工業)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷6種類のアーム部と3種類の取付部から選べるモニターアームです。付属品取付ねじ(モニター取付用)六角棒スパナ種別アーム部材質アルミ合金、鋼色ブラック耐荷重(kg)(最大モニター質量)5取付け方法垂直ポールRoHS指令(10物質対応)対応
マルチリフト ML-1型 電動昇降装置
LAMP(スガツネ工業)¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)16
マウンティングシステム フレキシブルアーム
LAMP(スガツネ工業)¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷から5日以内出荷マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムサイズB(中)
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,298税込¥6,9281セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,198税込¥6,8181セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,198税込¥6,8181セット4日以内出荷ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレートSDS-B十字穴付サラタッピンねじ3.5×14仕様キャッチなし使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼色ホワイト質量(g)146仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下蓋
ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷から17日以内出荷扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。