7ページ目: ステー

365件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストステー

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。 トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。
    仕様左右兼用材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)2500使用温度範囲(℃)0~40仕上ヘアライン使用環境湿度(%)90RH以下開き方上蓋
  • ステー ホシモト

    ステー

    ホシモト
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    材質質量(g)320表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用フリクションステー TAKIGEN(タキゲン)

    前蓋用フリクションステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,967税込2,164
    1個
    5日以内出荷
    樹脂の摩擦を利用してブレーキが掛かり扉をゆっくりと開きます。 調整機構付で扉の開く速度を自由に変えられます。 右用・左用(本図・写真共に右用です)
    用途測定機、制御機などの屋内機器材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、ブレーキ部/ポリアセタール(POM)質量(g)230トルク(N・m)推奨最大使用扉:11.8(使用例:扉奥行き寸法600mm、重心位置300mm、扉質量4kg)表面仕上げシャフト/ニッケルめっき(MFNi)
  • ステンレス 超重量扉用厚口ステー (ロック解除ワイヤー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 超重量扉用厚口ステー (ロック解除ワイヤー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    57,425税込63,168
    1個
    4日以内出荷
    超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント仕様ロック解除ワイヤー付き材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 超重量扉用厚口ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 超重量扉用厚口ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    52,094税込57,303
    1個
    4日以内出荷
    超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ワンタッチ取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ取付ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    839税込923
    1セット
    当日出荷
    ステンレス鋼製ミニフラップステーL-SL140をワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨アズワン品番64-6786-21RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開きステー種類関連部品
  • ダンパーユニット LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーユニット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製フットステー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フットステー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。錆に強いオールステンレス製の製品です。
    用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)ストローク(mm)120仕上バレル研磨ストッパー開時ロックRoHS指令(10物質対応)対応開き方横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)300ステー種類フットステー
  • ワイヤーステー LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーステー

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ソフトダウン機構・セルフ&ソフトクローズ機構を搭載したワイヤーステーです。スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。扉を閉じた状態から20°の範囲では、ステー自身の力(セルフ&ソフトクローズ機構)でゆっくり閉まります。厚みがわずか14 mmと非常にコンパクトです。全開時の扉角度は六角棒スパナ(呼び3)を使用すると、2°の範囲で調整できます。
  • ラプコンステー SLU-ELAN型 連動バー(別売品) LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLU-ELAN型 連動バー(別売品)

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。
    付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質アルミニウム合金質量(g)633仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連商品
  • ステンレスフラップステー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフラップステー

    ジョー・プリンス竹下
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
    用途各種ボックス、機械類仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。使用方法最長寸法まで伸ばし、ストッパー解除ストローク分下げるとロックされ、再度最長寸法まで伸ばすとストッパーが解除されます。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスロータリーステー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスロータリーステー

    ジョー・プリンス竹下
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス、機械類仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステー(前開き用) 左右兼用 ジョー・プリンス竹下

    ステー(前開き用) 左右兼用

    ジョー・プリンス竹下
    239税込263
    1個
    11日以内出荷
    ネジを締めることにより、任意の開き角度で扉を保持できます。 左右兼用型です。
    用途各種ボックス、機械類仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステー(天開き用) 右 ジョー・プリンス竹下

    ステー(天開き用) 右

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステー(天開き用) 左 ジョー・プリンス竹下

    ステー(天開き用) 左

    ジョー・プリンス竹下
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンウェイトルクステー TAKIGEN(タキゲン)

    ワンウェイトルクステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,211税込2,432
    1個
    4日以内出荷
    樹脂の摩擦を利用しているので、異音がなく、動きが滑らかです。 動作時、一方向にしか負荷がかかりません。 トルク調節により、任意の位置で止まります。 温度変化によるトルク変化が少ないです。 右用
    用途事務機器・電気製品材質アーム・本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ケース/ポリアセタール(POM)質量(g)61耐熱温度(℃)-10~60保持力(アームスライド)19N±15%~78N±15%タキゲンコード11861
  • ステンレス コーナーストッパー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーストッパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    335税込369
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 地震などによる家具の転倒防止に最適です。
    用途家具・キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • フレキシブルストッパー TAKIGEN(タキゲン)

    フレキシブルストッパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    834税込917
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 地震などによる家具の転倒防止に最適です。 あらゆる方向の揺れに対応します。
    用途家具・キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11621
  • ステンレス ストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,297税込6,927
    1個
    4日以内出荷
    扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に入り込み確実に固定します。 アーム(PUSH部)を押し下げるとストッパーが解除し、扉を閉めることができます。 L型アングルの六角ボルトの締め付け位置を変えることにより、開き角度が変更できます。 左右兼用型
    用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13074
  • 解除ベルト付スライドステー TAKIGEN(タキゲン)

    解除ベルト付スライドステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,794税込11,873
    1個
    4日以内出荷
    激しい扉の開閉にも強靭です。 扉を開くと自動的に一段目にロック、ベルトを引いてロック解除し、2段目まで開くか閉扉できます。 ベルトを押さえるマジックテープ付き 左右兼用型
    用途特装車・中型バンのスイングアップドア付属品マジックテープ(メス)材質圧延鋼板(SS400)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12755
  • 天蓋用大型ワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用大型ワンタッチステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,743税込5,217
    1個
    5日以内出荷
    蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。 重量用に最適です。 右用
    用途制御盤・大型点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 二段階式ストッパーステー TAKIGEN(タキゲン)

    二段階式ストッパーステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,758税込1,934
    1個
    4日以内出荷
    扉を開くとストッパーがロックし、2段階の角度で扉を固定します。 ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。 左右兼用型
    用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤
  • ストッパー付重量扉用ステー(ワイヤー付) TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付重量扉用ステー(ワイヤー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,734税込5,207
    1個
    4日以内出荷
    安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。 左右兼用型
    用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉 配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)1.47表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • シールアップボルト TAKIGEN(タキゲン)

    シールアップボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
    用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス テーブルステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス テーブルステー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,711税込4,082
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを引起こすとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 手を挟む危険が少ない伸縮タイプ
    用途折畳みテーブル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)380許容荷重(N)490表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11830
  • ステンレス フット式ストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フット式ストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。 ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。 左右兼用型
    用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13162
  • ステンレス ロックオープナーステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロックオープナーステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠はワンタッチ完全ロック 解錠はつまみを引くだけです。
    用途船舶・特装車両・航空コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)392表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス トラップステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トラップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,148税込3,463
    1個
    4日以内出荷
    振動・衝撃に強い安全構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 全長(L2)が同じでストップ位置数(1~6)が違うタイプが3タイプあります。 左右兼用型
    用途船舶・振動機器・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)215表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 前蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 前蓋用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    911税込1,002
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部分に樹脂を使用しており、作動が非常に滑らかです。 左右兼用型
    用途計測機器・通信機器仕様前蓋用材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)196表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレスワンタッチステー(収縮L1=133) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスワンタッチステー(収縮L1=133)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,799税込1,979
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス スプリングステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,219税込3,541
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプリングの作動により、所定位置でストップします。 左右兼用型
    用途上開き前蓋用
  • ステンレス 扉用2段ストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 扉用2段ストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,418税込2,660
    1個
    4日以内出荷
    扉を2段階でストップできます。1段(約80°~90°)で点検、2段(約120°)で内蔵ユニットの脱着がスムーズにできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内キュービクル・配電盤・コントロールパネル材質ステンレス鋼板(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)(適合)2000×800許容荷重(N)392表面仕上げ光沢バレル研磨
  • フット式ストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    フット式ストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,474税込1,621
    1個
    4日以内出荷
    扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。 ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。 左右兼用型
    用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード13158
  • レールステー TAKIGEN(タキゲン)

    レールステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,601税込8,361
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ストップ位置で確実に止まります。
    用途船舶・車両・航空機・通信機器・測定機器質量(g)225材質(アーム)アルミニウム合金押出材(A6063T5)材質(レール)レール/アルミニウム合金押出材(A5052)表面仕上げ白色アルマイト処理
  • ストッパー付重量扉用ステー(ワイヤー付) TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付重量扉用ステー(ワイヤー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,734税込5,207
    1個
    4日以内出荷
    安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。 ロック解除ワイヤー付きの為、高い位置での使用が可能です。
    用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13127
  • 天蓋用スライドステー TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用スライドステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型で取付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器仕様軽量天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)196表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
  • ステンレスシールアップボルト ジョー・プリンス竹下

    ステンレスシールアップボルト

    ジョー・プリンス竹下
    1,979税込2,177
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途配電盤、分電盤等電設機器材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    用途キャビネット・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量扉用ステー 栃木屋

    重量扉用ステー

    栃木屋
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    TM-223の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。
    用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等材質SUS304、SUS304、SUS304-WP質量(g)513.5部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ストッパー、ローラー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ピン(A)、ピン(B)、スペーサー(A)、スペーサー(B)、スペーサー(C)表面処理SUS304、SUS304、SUS304-WPRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1500[153]
  • ロッド棒 栃木屋

    ロッド棒

    栃木屋
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    平面ラッチや各種ハンドルとの組合せにより2点又は3点止めができます。
    用途THA-315・平面ラッチ・各種ハンドル等材質SWRM質量(g)30表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ステー