絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
9ページ目: ステー
商品豆知識
「材質」から絞り込む

ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷から17日以内出荷扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350(1本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。作動の安全性を確保するため、ピンなどをロック穴に通してステーを全開状態でロックできます。用途1本使い用質量(g)745寸法A(mm)350寸法B(mm)230寸法C(mm)120仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)圧縮荷重(N[kgf])1307[133]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)1307ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-270B ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781セット3日以内出荷から4日以内出荷扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
ステンレス鋼製クリーンステー LB-CV215A
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。摺動部の樹脂パーツと樹脂カバーにより金属同士の摩耗を防止し、金属粉が飛散しにくい構造です。ストローク(mm)62仕上研磨ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)215ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-450(1本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。質量(g)820寸法A(mm)450寸法D(mm)256寸法B(mm)280寸法C(mm)170仕上ヘアライン仕上ストッパー多段階保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])686[70]開き方上開き圧縮荷重(N)686ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-500A
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])196[20]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)196ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,398税込¥7,0381セット4日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])245[25]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)245ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(右用)
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など付属品操作シール仕様右用質量(g)630仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)左右区別右RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1470[150]圧縮荷重(N[kgf])588[60]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)395ステー種類ロック付重量用ステー
ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020W(左用)
LAMP(スガツネ工業)¥8,598税込¥9,4581本3日以内出荷扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など付属品操作シール仕様左用質量(g)650仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)左右区別左RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1470[150]圧縮荷重(N[kgf])588[60]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)395ステー種類ロック付重量用ステー
ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020W(右用)
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など付属品操作シール仕様右用質量(g)650仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)左右区別右RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1470[150]圧縮荷重(N[kgf])588[60]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)395ステー種類ロック付重量用ステー
ステンレス鋼製 ロータリーステー S-92型(左右あり)
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)85仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋伸長(mm)171ステー種類その他ステー
ステンレス鋼製 ロータリーステー S-91型(左右あり)
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)120仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋伸長(mm)249ステー種類その他ステー
ステンレス鋼製 フラップステー LB-290B
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)適合扉高さ(mm)340~500圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)500最小扉高さ(mm)340ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 フラップステー LB-215B
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)適合扉高さ(mm)260~350圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)260ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 フラップステー LB-215A
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281本3日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。寸法L1(mm)168寸法A(mm)153寸法B(mm)62寸法C(mm)215寸法L2(mm)141寸法L3(mm)149仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)適合扉高さ(mm)260~350圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)260ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 フラップステー L-270型(1本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。用途1本使い用ストローク(mm)100寸法L1(mm)185寸法A(mm)170寸法B(mm)170寸法C(mm)270寸法L2(mm)158寸法L3(mm)166仕上サテン仕上ストッパー開時保持主要材質純チタン2種適合扉高さ(mm)320~500圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)500最小扉高さ(mm)320ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 フラップステー L-195型(1本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。用途1本使い用寸法L1(mm)148寸法A(mm)133寸法B(mm)62寸法C(mm)195寸法L2(mm)121寸法L3(mm)129仕上サテン仕上ストッパー開時保持主要材質純チタン2種適合扉高さ(mm)250~350圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)250ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 スプリング式フラップステー LK-335(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。用途2本使い用仕様(ステー反力)伸長時:37N、(収縮時:83N)質量(g)185仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開きステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 スプリング式フラップステー LK-222(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。用途2本使い用仕様(ステー反力)伸長時:31N、(収縮時:68N)質量(g)145仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開きステー種類フラップステー
スイングリフトアップ 連動バー(キャビネット幅600 ガラス扉用)
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)仕様使用温度:5 ℃~35 ℃材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理適合幅(mm)(キャビネット)600バー全長(mm)551適合扉ガラス枠扉RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置
LAMP(スガツネ工業)¥389,800~税込¥428,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)タイプ高剛性タイプ種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)18
NSDX AS対応ブラケット AS-NSDX型
LAMP(スガツネ工業)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷ソフトダウンステーNSDX型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。付属品AS-NSDX-A:十字穴付トラス小ねじM4×5(ステンレス鋼) AS-NSDX-B:なし材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
鉄製キャビネットステー223
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。用途家具等。 機器の筐体。材質冷間圧延鋼板(SPCC)全長(mm)223質量(g)91穴数2(ストッパー)、2(L座)厚さt(mm)3穴径(mm)3.3(L座)
真鍮製タスキステー
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷取付が簡単な構造です。用途家具等。 機器の筐体。材質真鍮全長(mm)150質量(g)28穴数2(平座)、2(L座)厚さt(mm)1.2穴径(mm)3.5(平座)、3.5(L座)
ステンレス製平角棒ステー
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途家具・筐体等。仕様左右兼用寸法(mm)(ストッパー)4(2個)穴数2(L座)厚さt(mm)3左右区別左右兼用穴径(mm)4(L座)
モニターアーム
LAMP(スガツネ工業)¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷3種類のアーム長さから選べるモニターアームです。付属品取付ねじ六角棒スパナモニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)質量(kg)8(最大モニター)色シルバー取付方式壁付主材質アルミ合金、鋼RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥5,998税込¥6,5981個欠品中単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。種別接触シール形材質高炭素クロム軸受鋼外径D(Φmm)100幅B(mm)10面取寸法r(mm)0.6(最小)許容回転数(min-1[r.p.m])3400(グリース潤滑)内径d(Φmm)80係数17.4基本動定格荷重(N [kgf])12700[1290]基本静定格荷重(N [kgf])14500[1470]![217mm [左用] ワンタッチステー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161443-260421-02.jpg)
217mm [左用] ワンタッチステー
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷用途左用仕様キャッチ機構付エスコ品番EA951LE-6材質スチール(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)217穴径(Φmm)3.3左右区別左![217mm [右用] ワンタッチステー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161434-260421-02.jpg)
217mm [右用] ワンタッチステー
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷用途右用仕様キャッチ機構付エスコ品番EA951LE-5材質スチール(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)217穴径(Φmm)3.3左右区別右![104mm [左用] ワンタッチステー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161461-260421-02.jpg)
104mm [左用] ワンタッチステー
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷用途左用仕様キャッチ機構付エスコ品番EA951LE-10材質鋼(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)104穴径(Φmm)3.3・3.6左右区別左![104mm [右用] ワンタッチステー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161452-260421-02.jpg)
104mm [右用] ワンタッチステー
エスコ¥860税込¥9461個4日以内出荷用途右用仕様キャッチ機構付エスコ品番EA951LE-9材質鋼(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)104穴径(Φmm)3.3・3.6左右区別右
































![217mm [左用] ワンタッチステー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161443-260421-02.jpg)
![217mm [右用] ワンタッチステー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161434-260421-02.jpg)
![104mm [左用] ワンタッチステー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161461-260421-02.jpg)
![104mm [右用] ワンタッチステー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161452-260421-02.jpg)