カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(73)
- エスコ(1,682)
- LAMP(スガツネ工業)(1,492)
- TOSTEM(LIXIL)(1,472)
- UNION(ユニオン)(1,281)
- ハイロジック(1,229)
- シロクマ(1,144)
- WAKI(和気産業)(1,108)
- スリーナイン島野(983)
- 新日軽(LIXIL)(880)
- BEST(ベスト)[金物](845)
- MIWA(749)
- ACE(エース)(747)
- アトムリビンテック(723)
- ハーフェレ(691)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- TOSO(566)
- ダイケン(560)
- 水本機械製作所(503)
- 八幡ねじ(471)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,118)
エコマーク認定(13)
グリーンマーク認定(9)
グリーン購入法適合(909)
再生紙使用マーク適合(27)
サービス分類
- その他サービス(10)
- オーダー・加工(633)
- 組立・設置・取付(13)
価格
価格で絞り込む
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。

針金 ステンレス製 1kg巻
(104件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1
金具 ロープ止め用 丸型
(141件のレビュー)¥69~税込¥76~1本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
ステンレス線
WAKI(和気産業)(64件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻当日出荷強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
金具 ロープ止め用 J型
(89件のレビュー)¥69~税込¥76~1本ほか当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
ストッパー ドア用 マグネット式
(69件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。 付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。付属品補助用板(1枚)材質鉄・ステンレス・ゴム幅(mm)45高さ(mm)260
針金 カラー 1kg巻
(46件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻当日出荷鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄+ビニール被覆質量(kg)約1色グリーン
オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
取替ドアクローザー
RYOBI(リョービ)(125件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下
針金 1kg巻
(40件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ
伸縮竿 ステンレス製
(31件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
オールステンレスパイプ
(39件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。用途装飾や構造用材質SUS304仕上#400研磨
クーラーキャップ 樹脂製
(45件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷エアコン取り外し後の壁穴に使用できます。用途エアコンの配管に。室外への配線等に。色ホワイトグレイ材質(本体)ABS樹脂種類クーラーキャップ材質(パッキン)エラストマー
ランドリーパイプセット
RELIANCE(リラインス)(43件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス色ブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
マンホール用取手 2本セット
(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(2本)当日出荷マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。用途マンホールのふたあけに材質スチール全長(mm)310質量(g)320仕上クロムメッキハンドル幅(mm)110
グレーチング 歩道用 圧接タイプ
(111件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
U字結束線 ステンレス製
(30件のレビュー)¥299~税込¥329~1束(140本)ほか当日出荷ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。用途鉄筋の結束材質SUS304質量(g)200番手#21線径(mm)0.8
天井点検口
(23件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製寸法(mm)465×465×30色シルバー適合板厚(mm)20~28仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
ステンレスSフックロングタイプ
ニッサチェイン(5件のレビュー)¥63~税込¥69~1個当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.2
取手 マンホール・グレーチング用
(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに材質スチール吊上能力(kg)500仕上ニッケルメッキ
A型 ステンレス製 ストロング掛金
ストロング金属(19件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
ステンレス丸型フード付換気口
(20件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
非常口扉サムターン用カバーユニット
(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。用途サムターン用カバー材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート寸法(mm)Φ57.7×47内径(Φmm)台座:35販売区分業務用
戸当りパッキン
アトムリビンテック(49件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
ノーリツばんせん
二藤レール(12件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(14kg)ほか当日出荷ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。本数190~200
L字金具 ステンレス製
(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。用途連結用金具材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60
金具 ロープ止め用 丸型 異形
(36件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
配線孔キャップ 丸型
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
アングル 穴あき
¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質鉄厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
...