絞り込み
内径(Φmm)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
- ネオフレックス(360)
- 三桂製作所(122)
- 日本シーム工業(42)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- エースサービス(8)
- 大阪コネクター製造(6)
- 島田電機(5)
- 日動工業(2)
- イチネンTASCO(2)
- 大和電業(2)
- JAPPY(1)
- エーアンドエーテック(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- 泰和電器(1)
- セルパック(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む

サンフレキROBO 標準タイプ 高強度
三桂製作所¥13,980~税込¥15,378~1巻3日以内出荷色ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
ネジロックスーパー
イチネンTASCO¥4,398税込¥4,8381個(50g)4日以内出荷仕様低強度タイプ ねじや軸などの金属部分のすきまに塗布、空気を遮断することによって硬化を始めます。 取り外しを必要とするねじの固定とシールに。 内容量…50g 液色…青 フレアナット、一般ねじボルト用
防水ジョイントフレックス WPジョイントフレックス
大阪コネクター製造¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷防水仕様で、コアー内にヤーン(化織糸)を巻き込み柔軟性・可とう性に優れ軟質塩化ビニール被覆仕上げです。材質/仕上軟質塩化ビニール被覆
KCP(標準タイプ)
ネオフレックス¥27,980~税込¥30,778~1セット(30個)ほか3日以内出荷から66日以内出荷可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。 外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
VFM-SUS(耐腐食タイプ)
ネオフレックス¥99,980~税込¥109,978~1セット(30個)ほか66日以内出荷から71日以内出荷耐腐蝕性、耐久性用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
MASベアリング式回転式コネクター(ストレート)
ネオフレックス¥7,798~税込¥8,578~1個66日以内出荷回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
MASベアリング式回転式コネクター(アングル)
ネオフレックス¥8,998~税込¥9,898~1個66日以内出荷回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
RF-Zipフレックス
ネオフレックス¥8,998~税込¥9,898~1セット(10個)46日以内出荷手早く簡単取付けが可能。 ハーネスケーブルをクロージングゴムと一緒に挿入可能。 付属治具を使用してフレックスを閉じることが可能。 フレックスが可動してもしっかりとケーブルを保護出来る。 スリット面が鋭くなく、ケーブルを痛めません。 電気設備等からの絶縁保護が可能(DIN EN 60204規格に準拠)。用途機械、プラント、造船、電気設備等
WFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥23,980~税込¥26,378~1セット(50個)ほか3日以内出荷から21日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
MAS-PGコンビネーションコネクター
ネオフレックス¥959~税込¥1,055~1個11日以内出荷から46日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
EMP(シールド性タイプ)
ネオフレックス¥49,980~税込¥54,978~1セット(50個)ほか66日以内出荷鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
KCP-Pgコネクター
ネオフレックス¥888~税込¥977~1個11日以内出荷から21日以内出荷KCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MAS-SUSストレートコネクター
ネオフレックス¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から46日以内出荷MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
MAS-RSストレートコネクター
ネオフレックス¥899~税込¥989~1個3日以内出荷このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管