バイク部品 :「バイク用 プラグ」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
1,057件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha FZ6 N
適合車種Yamaha、FZ6 N (Not year specific-Not year specific)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
用途2輪車用 端子形状ネジ型 ねじ寸法M10×1 六角対辺(mm)16 ねじ長さ(mm)19 ベースフラットシート 締付トルク(N・m[kgf・m])10~15[1.0~1.5](鋳物シリンダー)、10~15[1.0~1.5](アルミシリンダー) パーツNo.09482-00558 熱価9 他社参考品番(DENSO)IU27、IU27D 主な適合車種ホンダCB400、ヤマハFZR、スズキGSX、カワサキZR 他社参考品番(NGK)CR9EIA-9、CR9EIX
1個
669 税込736
当日出荷

混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型 ねじ径(mm)10
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DRC(ダートフリーク)プラグプロテクター
スパークプラグ携帯時の必需品。ホコリ・衝撃から確実に電極を保護する。スクリューキャップ採用で使い勝手も大幅に向上。中身が見えるクリアボディを採用。各ネジ径に合わせた専用設計で、プラグを確実にホールドする。
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪・農林・船舶・産業用 端子形状分離型 仕様BP-6HS
1個
299 税込329
当日出荷

ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1本(1m)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新素材採用D-Shape外側電極とルテニウム配合中心電極!驚きのつきぬける加速感を実現! 2輪専用スパークプラグとして、スパークプラグに求められる様々な性能(加速性・耐久性・耐汚損性・燃費・始動性等)を向上。Dの断面形状をした外側電極(D-Shape外側電極)とルテニウム配合中心電極で抜群の燃焼効率を実現しました。 混合気の流れを阻害しにくい電極形状!効効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の広がりを阻害しにくい電極形状! より球状に近い理想的な燃焼を実現! D-Shape外側電極による優れた着火性!スムーズな火炎の広がりを実現! 理想的な火炎の広がりを実現。一般プラグ・イリジウムIXと比較し、より始動性が向上しました。
六角対辺(mm)16 端子形状ネジ形 ねじ径(mm)10
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。 抵抗なし。 内径7.7mm(ターミナルタイプ) ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
キャップタイプLタイプ 適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグコード用のケーブルジョイントです。
用途プラグキャップコードの装着に。 全長(mm)62 適合Φ7mm(プラグキャップコード、従来ケーブル)
1個
559 税込615
当日出荷

1本
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
セット内容ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1 適合車種汎用
1セット(3個)
599 税込659
当日出荷

世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート2+シガーソケット1ポート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

NGK(日本特殊陶業)プラグ
主な適合純正品番90048-51166 端子形状一体型
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪 端子形状ネジ型 仕様DPR-8EA-9
1個
399 税込439
当日出荷

高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 高性能 耐電圧・耐熱性抜群 高信頼性 完全防水・優れた耐久性
キャップ色 材質(キャップ)フェノール ケーブル長(mm)約500(Φ7)
1個
1,798 税込1,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

日本ガイシ(NGK)ベアロンプラグ
純正品番90919-01263、90919-01263-79、 90919-01279、 90919-01279-79、 90919-01288、 1M01-18-110 ストックNo.91657
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート1+シガーソケット1ポート
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha FJR1300 (2017 -)
適合車種Yamaha、FJR1300 (2017-2017)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha VMAX 1700 (2009 -)
適合車種Yamaha、VMAX 1700 (2009-2009)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha MT-01
適合車種Yamaha、MT-01 (Not year specific-Not year specific)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha YZF-R1 (2017 -)
適合車種Yamaha、YZF-R1 (2017-2017)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha YZF-R1 (2007 - 2008)
適合車種Yamaha、YZF-R1 (2007-2008)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha FZ1 Fazer フェザー (2006 -)
適合車種Yamaha、FZ1 Fazer (2006-2006)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha XSR 900 (2016)
適合車種Yamaha、XSR 900 (2016-2016)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha MT-09 Tracer (2017 -)
適合車種Yamaha、MT-09 Tracer (2017-2017)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha MT-09 (2017 -)
適合車種Yamaha、MT-09 (2017-2017)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha MT-07 Tracer (2016 -)
適合車種Yamaha、MT-07 Tracer (2016-2016)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha WR250X (2008-2014)
適合車種Yamaha、WR250X (2008-2014)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha MT-03 (660cc) (2006 - 2014)
適合車種Yamaha、MT-03 (660cc) (2006-2014)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha FZ6 Fazer
適合車種Yamaha、FZ6 Fazer (Not year specific-Not year specific)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

適合車種TRIUMPH、Thruxton 900 EFI (Air cooled) (Not year specific-Not year specific)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

適合車種TRIUMPH、Bonneville EFI (Air cooled) (Not year specific-Not year specific)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

適合車種TRIUMPH、TIGER 1200 Explorer (2012-2016)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

適合車種TRIUMPH、TIGER 800 XR-XRx-XRt (2015-2016)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります