絞り込み
機能
絶縁(3)
サイズ
- L(3)
- LL(1)
- S(2)
全長(cm)
- 41
- 22.5(2)
- 23(1)
- 24(4)
- 25(5)
- 25.5(1)
- 26(6)
- 26.5(2)
- 27(26)
- 27.4(1)
- 27.5(1)
- 27.7(1)
- 28(2)
- 28.5(2)
- 28.8(1)
- 30(3)
- 30.5(1)
- 35(1)
- 45.5(2)
- 46(6)
- 全長(cm)をもっと見る
入数
- 1(3)
ブランド
- 渡部工業(3)
- エスコ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
絶縁手袋とは、電気工事などを行う際に使用する手袋です。着用することによって感電のリスクを軽減することができます。低圧用や高圧用など、電圧によって対応種類が異なりますので、作業に合った手袋を選ぶことが大切です。ゴムやポリウレタンで作られた絶縁手袋の上に、保護用の革手袋を着用する場合もあります。厚手のものほど大きな電圧に対応する傾向がありますが、細かい作業は難しくなるため、安全のためにも使用する電圧などを把握して手袋を選びましょう。
商品豆知識

高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)大
渡部工業¥24,980税込¥27,4781双当日出荷7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。仕様電気絶縁用、定期自主点検:必要トラスコ品番576-5087材質天然ゴム厚さ(mm)1.3サイズ大質量(g)400タイプNU型規格JIS T8112適合入数(双)1使用電圧(V)3500以下機能絶縁全長(cm)41中指長(cm)8手のひらまわり(cm)25試験電圧(V/1分)12000![[L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73870099-211117-02.jpg)
[L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)
エスコ¥27,200税込¥29,9201双当日出荷仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)種別(定期自主検査)対象品材質天然ゴム全長(mm)410サイズL試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)
渡部工業¥22,980税込¥25,2781双4日以内出荷7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。用途高圧活線作業時や近接作業、検電時における感電事故の防止に。ソーラー、風力など発電設備のメンテナンスに。EVなど高電圧バッテリーの取扱い時に。仕様電気絶縁用、定期自主点検:必要トラスコ品番576-5088材質天然ゴム厚さ(mm)1.3サイズ小質量(g)400タイプNU型規格JIS T8112適合入数(双)1使用電圧(V)3500以下機能絶縁全長(cm)41中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24試験電圧(V/1分)12000RoHS指令(10物質対応)対応![[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73870108-211117-02.jpg)
[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)
エスコ¥27,200税込¥29,9201双当日出荷仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)種別(定期自主検査)対象品材質天然ゴム全長(mm)410サイズLL試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下






![[L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73870099-211117-02.jpg)

![[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73870108-211117-02.jpg)