絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(1)
絶縁(11)
耐切創・耐突刺(1)
耐摩耗性(1)
サイズ
- M
- L(37)
- LL(23)
- S(33)
- その他(1)
- フリー(7)
色
その他(3)
イエロー(1)
オレンジ(2)
ブラウン(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
入数
- 1(19)
全長(cm)
- 23(1)
- 25(2)
- 25.5(1)
- 26.5(1)
- 27(10)
- 27.7(1)
- 28(1)
- 37.5(1)
- 40.5(1)
- 45.5(1)
- 46(1)
ブランド
- Star Field(星野商店)(2)
- Tech-EV(1)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(2)
- ヨツギ(9)
- 三興化学工業(3)
- 三重化学工業(1)
- 渡部工業(4)
Star Field(星野商店)・Tech-EV・イチネンTASCO・エスコ・ヨツギ・三興化学工業・三重化学工業・渡部工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
絶縁手袋とは、電気工事などを行う際に使用する手袋です。着用することによって感電のリスクを軽減することができます。低圧用や高圧用など、電圧によって対応種類が異なりますので、作業に合った手袋を選ぶことが大切です。ゴムやポリウレタンで作られた絶縁手袋の上に、保護用の革手袋を着用する場合もあります。厚手のものほど大きな電圧に対応する傾向がありますが、細かい作業は難しくなるため、安全のためにも使用する電圧などを把握して手袋を選びましょう。
商品豆知識

エレテックス501
三興化学工業(33件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。用途太陽光発電など細かい作業に最適仕様交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.55色オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Tech-EV 絶縁グローブ
Tech-EV(13件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷から3日以内出荷抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス厚さ(mm)0.55色ブルー入数(双)1機能絶縁
低圧用ゴム手袋
ヨツギ(13件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381双3日以内出荷600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。用途低圧用仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)-色-入数(双)1使用電圧(V)600以下機能絶縁手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)3000
低圧ゴム手袋ネオフィット
ヨツギ(14件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781双当日出荷から11日以内出荷低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。材質天然ゴム厚さ(mm)-色-入数(双)1機能絶縁全長(cm)27±1.5手のひらまわり(cm)-
低圧用ゴム手袋 交流600V以下用
ヨツギ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881双4日以内出荷電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。用途600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
高圧ゴム手袋
ヨツギ¥36,980~税込¥40,678~1双当日出荷から11日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
高圧ゴム手袋
渡部工業¥26,980税込¥29,6781双当日出荷絶縁性、作業性に優れています。用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。厚さ(mm)1.6入数(双)1全長(cm)462018年トラスコ掲載ページ6 0853
低圧発泡手袋
ヨツギ¥8,898税込¥9,7881双当日出荷から4日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。全長(mm)270入数(双)1
高圧ゴム手袋用カバー
渡部工業¥6,398税込¥7,0381双当日出荷耐摩耗性およびグリップ力に優れています。用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚さ(mm)0.8入数(双)1機能耐摩耗性全長(cm)27
低圧用保護手袋
ヨツギ¥7,998税込¥8,7981双当日出荷から7日以内出荷低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。材質合成皮革製入数(双)1機能耐突刺
低圧ウレタン手袋二層式
渡部工業¥9,998税込¥10,9981双当日出荷から9日以内出荷作業性及び絶縁性に優れています。マジックテープ式でフィット感良好です。仕様定期自主点検対象外材質ウレタンゴム厚さ(mm)1入数(双)1使用電圧(V)交流300以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)1000
薄型 電気絶縁手袋
三重化学工業¥12,980税込¥14,2781双当日出荷直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。材質ポリウレタン、スチレン系エラストマー厚さ(mm)1色イエロー質量(g)70入数(双)1使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です機能電気絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
低圧発抱手袋
ヨツギ¥12,980税込¥14,2781双当日出荷から4日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
低圧発抱手袋
ヨツギ¥10,980税込¥12,0781双当日出荷から6日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。全長(mm)270備考滑り止め無し電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
絶縁ゴム手袋
エスコ¥5,230税込¥5,7531双翌々日出荷厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。定期自主検査対象です。材質天然ゴム厚さ(mm)0.9使用電圧(V)交流600以下試験電圧(V/1分)3000
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Mサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥7,478¥6,798
[ウィード/Wonder Grip] 13G ニトリルゴム 背抜き手袋 作業用手袋 ニトリル光面 Mサイズ WGJ-522 Bee-Tough (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,978¥1,798
[ウィード/Wonder Grip] 13G ニトリルゴム 背抜き手袋 作業用手袋 ニトリル光面 Sサイズ WGJ-522 Bee-Tough (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,978¥1,798
[ウィード/Wonder Grip] 15G ニトリルゴム背抜き手袋 背抜き手袋 作業用手袋 Sサイズ WGJ-555 Duo (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥2,858¥2,598

















![[M] 絶縁ゴム手袋(交流300V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64593044-210430-02.jpg)