絞り込み
厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
ブランド
- ハヤシ(1)
材質
- ステンレス(1)
幅(mm)
- 6
- 12.7(1)
- 25(2)
- 50(11)
- 70(1)
- 100(11)
- 102(1)
- 150(11)
- 200(9)
- 250(5)
- 300(8)
- 320(2)
- 365(2)
- 400(1)
長さ(mm)
- 5000(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
シムプレートとは機械製作などの作業現場において隙間など埋めたりする高さ調整のために用いられるスペーサーに使われるプレートのことです。シムプレートの材質は銅や真鍮などの金属でできており、シート状のものはもちろん柔らかく加工のしやすいロール状までさまざま。またシムプレート専用のケースまで豊富なアイテムを扱っています。機械を組み立てる時にパーツ同士の微調整のためにシムプレートを挟んだり、ボルト取り付けの際の隙間を埋めたり幅広い用途で対応できるのが特徴です。頑丈なステンレス素材や鉄のシムプレートもあり、土台などにも使用することができます。
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.05(1)
0.1(1)
0.15(1)
0.2(1)
0.25(1)
0.3(1)
0.4(1)
0.5(1)

シムプレート(ロール)
ハヤシ(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応