絞り込み
相手側取付サイズ
最高使用圧力(MPa)
接続口径
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1"(2)
- G(PF)1/4(2)
- M10(1)
- R(PT)1/4(3)
- R(PT)3/8(4)
- R(PT)1/2(4)
- R(PT)3/4(4)
- R(PT)1(4)
- Rc(PT)1/8(3)
- Rc(PT)1/4(22)
- Rc(PT)3/8(30)
- Rc(PT)1/2(29)
- Rc(PT)3/4(29)
- Rc(PT)1(24)
- Rc(PT)1-1/4(4)
- Rc(PT)1-1/2(2)
- その他(5)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
「相手側取付サイズ」から絞り込む

高圧オートカップ SPH070型 ソケット
ニューマシン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から17日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]耐圧力(MPa[kgf/cm2])30.9[315]適合流体作動油
高圧オートカップ SPH070型 プラグ
ニューマシン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]耐圧力(MPa[kgf/cm2])30.9[315]適合流体作動油
HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート)
日東工器¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から4日以内出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ めすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。用途高圧用・残圧時接続可能型材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用)
日東工器¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から3日以内出荷油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。材質特殊鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油














![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)