絞り込み
相手側取付サイズ
最高使用圧力(MPa)
接続口径
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1"(2)
- G(PF)1/4(2)
- M10(1)
- R(PT)1/4(3)
- R(PT)3/8(4)
- R(PT)1/2(4)
- R(PT)3/4(4)
- R(PT)1(4)
- Rc(PT)1/8(3)
- Rc(PT)1/4(22)
- Rc(PT)3/8(30)
- Rc(PT)1/2(29)
- Rc(PT)3/4(29)
- Rc(PT)1(27)
- Rc(PT)1-1/4(4)
- Rc(PT)1-1/2(3)
- その他(5)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
「相手側取付サイズ」から絞り込む

カプラ YZ024M-06S
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)炭素鋼表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)ねじ規格(Rc)3/8
カプラ YL190M
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,337~税込¥1,471~1個当日出荷から3日以内出荷バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅
カプラ YS330F
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)バイトン最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
高圧オートカップ SPH050型 プラグ
ニューマシン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から48日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
高圧Sカップリング Y160S AAAP(ピン付) オスメスセット
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,998~税込¥10,998~1セット翌々日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5
カプラ Y160
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
メスハーフ
コクゴ¥4,598~税込¥5,058~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
高圧オートカップ SPH050型 ソケット
ニューマシン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から48日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット適合流体作動油
カプラ 71シリーズ
ニッタ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から3日以内出荷超高圧用として04~08サイズまでは70.0MPaまで保持。着脱時の空気混入量と流体のこぼれ量が少ないフラッシュバルブ機構を採用。着脱操作が簡単な押し込むだけのプッシュトゥコネクト方式を採用。カプラーは単体で圧力をかけて使用することが可能です。用途超高圧用使用温度範囲(℃)-30~+93ねじメスねじ材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)
日東工器(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ Y160M Z001
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
カプラ Y160F Z001
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
ブラックホーク用変換アダプター
JTC¥4,898税込¥5,3881個当日出荷日本規格1/4→3/8に変換適合JTC7040-1、JTC7001-1、JTC8P101-A用RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスピルカップ N350型 ソケット
ニューマシン¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から32日以内出荷ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油
ノンスピルカップ N350型 プラグ
ニューマシン¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から32日以内出荷ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油![Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] ニッタ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47060124-200117-02.jpg)
Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個]
ニッタ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から42日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)7.0使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
カプラ YS160M
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷高圧で、特に過酷な使用条件に耐える、ヘビーデューティータイプのSカップリングです。 メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えているので、分離時の流出を防ぎます。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)27.5表面処理黒染
Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付)
ニッタ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から32日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート)
日東工器¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ めすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。用途高圧用・残圧時接続可能型材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
QUICK-TEST(クイックテスト) カップリング
オーツカ¥5,997~税込¥6,597~1個5日以内出荷エアー抜き、圧力測定箇所に取付けるチェックバルブタイプの継手です。9種類のネジタイプをご用意しております。通常は、鋼球(ステンレス製)がバネによって押されているため、。カップリングのチェックバルブは閉じています。高圧ホースを接続すると、高圧ホースのニップルによって鋼球が押されチェックバルブが開きます。ポートネジ込み側は1mm穴になっていてダンパ効果があり、脈動下でのエアー抜きや圧力測定を可能にします。
マルチプラグメネジ型
アイグネップ¥899~税込¥989~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)、片路開閉型カップリングです。耐薬品性に優れていますので薬品や腐食性流体配管に最適です。用途化学、石油化学、製薬、印刷用配管使用温度範囲(℃)-15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、厚生労働省食品衛生法第27条適合品常用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油および化学工業用流体等最大圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(雄ねじ)※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNTPねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。
マルチプラグオネジ型
アイグネップ¥959~税込¥1,055~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)、片路開閉型カップリングです。耐薬品性に優れていますので薬品や腐食性流体配管に最適です。用途化学、石油化学、製薬、印刷用配管使用温度範囲(℃)-15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、厚生労働省食品衛生法第27条適合品常用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油および化学工業用流体等最大圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(雄ねじ)※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNTPねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。
マルチソケットオネジ型
アイグネップ¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)、片路開閉型カップリングです。耐薬品性に優れていますので薬品や腐食性流体配管に最適です。用途化学、石油化学、製薬、印刷用配管使用温度範囲(℃)-15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、厚生労働省食品衛生法第27条適合品常用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油および化学工業用流体等最大圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(雄ねじ)※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNTPねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。
マルチソケットメネジ型
アイグネップ¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)、片路開閉型カップリングです。耐薬品性に優れていますので薬品や腐食性流体配管に最適です。用途化学、石油化学、製薬、印刷用配管使用温度範囲(℃)-15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、厚生労働省食品衛生法第27条適合品常用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油および化学工業用流体等最大圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(雄ねじ)※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNTPねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。
スイベルカップリング
レホボット¥8,098税込¥8,9081個当日出荷ポンプとホースを繋ぐスイベルカップリングです。取り付けると、首が360°回転することでホースが邪魔にならず、フレキシブルに作業できます。トラスコ品番256-7070材質本体:スチールねじ径G1/4適合ポンプPHSシリーズ、PPXXシリーズ適合ホース26778
BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ カラーロック付
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から翌々日出荷EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)27.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ YL160F-06W
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)3/8
カプラ YL160M-04W-Z001
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)1/4

























![Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] ニッタ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47060124-200117-02.jpg)