絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 実験関連品

661件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁波シールドメッシュ くればぁ

    電磁波シールドメッシュ

    くればぁ
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています 主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。寸法(mm)1000×1000
  • 試験用ふるい オールステンレス 300Φ×100mm 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 300Φ×100mm

    東京スクリーン
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)300Φ×100
  • 竹箸(ピンセット) ケニス

    竹箸(ピンセット)

    ケニス
    499税込549
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)80mm
  • パッカー コクゴ

    パッカー

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密封できるフタ付きなので物流保存に役立ちます。取手を幅広くし持ちやすくしてあります。
    材質本体/高密度ポリエチレン、蓋/低密度ポリエチレン
  • 粘着マット レオナ

    粘着マット

    レオナ
    14,980税込16,478
    1箱(30枚×10シート)
    翌日出荷から5日以内出荷
    汚れたらシートを剥がすだけで新しいシートを使えます。工場・研究室の出入り口に重宝します。
    材質LDPE
  • ステップ(スチール製) テラオカ(ANEX)

    ステップ(スチール製)

    テラオカ(ANEX)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
    用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ アズワン

    ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ

    アズワン
    36,200税込39,820
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
  • 簡易ミクロトーム ケニス

    簡易ミクロトーム

    ケニス(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
    付属品ニワトコ芯、簡易スライサー×5仕様切断目盛:1目盛10μm寸法(mm)75×80×75質量(g)270ステージ寸法(mm)Φ75(磨きガラス製)
  • PTFE基板・チップ洗浄治具 ビーカー500cc用 フロンケミカル

    PTFE基板・チップ洗浄治具 ビーカー500cc用

    フロンケミカル
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 酸・アルカリなどの耐薬品に優れています。
    用途洗浄用適合500CC用トラスコ品番440-4882質量(g)60アズワン品番61-3538-55
  • メガユニティ用 活性炭カートリッジ オルガノ

    メガユニティ用 活性炭カートリッジ

    オルガノ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    メガユニティ用の活性炭カートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
    トラスコ品番751-8871幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプ活性炭奥行(mm)70
  • ナフロンBTチューブ アズワン

    ナフロンBTチューブ

    アズワン
    1,630税込1,793
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    通常のPTFEチューブに比べ、柔軟性に優れ、曲げやすく、座屈しにくく、また透明性があります。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+261℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)定尺(m)10
  • マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ

    伊藤製作所(シリンジ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アニール処理をした経年劣化のほとんどない硬質ガラスを使用し、内面は均一に鏡面仕上げが施されているため、安定した精度が長く持続します。
  • 金属パイプ アズワン

    金属パイプ

    アズワン
    739税込813
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 広口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    広口試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    3,798税込4,178
    1袋(12本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン
    4,090税込4,499
    1個(200g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途塩基性ガス用粒子サイズ4×8メッシュ
  • 空間線量計 日本精密測器

    空間線量計

    日本精密測器
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    付属品ストラップ付きポーチ仕様測定範囲(μSv/h):0.01~19.9、積算線量:0.00~999μSv、1.00~999mSv(1000μSvからmSv表示に切り替え)、積算時間(時間):0.00~999質量(g)62(電池除く)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度±20%型番DC-100測定時間30秒(以降1秒毎にリアルタイム測定)測定対象γ線検出方法CSI(TI)シンチレータ+フォトダイオード式サイズ(mm)60×85×22アズワン品番1-095-01商品タイプレンタル品はこちら
  • スチロール角形ケースSCC(クリーンパック) アズワン

    スチロール角形ケースSCC(クリーンパック)

    アズワン
    3,920税込4,312
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    クラス100のクリーンルームにてパックされています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
    材質PS(ポリスチレン)透明滅菌なし
  • 15mm 高さ クリアリング アキュラ

    15mm 高さ クリアリング

    アキュラ
    6,698税込7,368
    1箱(50個)
    当日出荷
    顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 。透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 。試料はリングごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 。電子部品の埋込に最適です。 。底面の無いリングタイプですので、面出し研磨が早いです。
    外径(mm)1インチ(25.4
  • 角型スチロールケース サンプラテック

    角型スチロールケース

    サンプラテック
    1,098税込1,208
    1組(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質PS
  • 水槽冷却用ファン(アクアレイクール) ジェックス

    水槽冷却用ファン(アクアレイクール)

    ジェックス
    4,198税込4,618
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    水槽の水面に風を当てることで水温を約4℃(コンパクトは約3.5℃)下げることができる冷却ファンです。ひっくり返すと、排気としても使用できます。フレームレス水槽、枠付水槽どちらにも取り付けできます。静音カバー付のため、動作音が気になりません。
    電源USBプラグ(アダプタ別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニケース マルエム[理化学・容器]

    ミニケース

    マルエム[理化学・容器]
    1,598税込1,758
    1組(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    採集試料や小型部品の分類・保存に便利な、ロック機構付のポリプロピレン製ケースです。
    材質PP入数10
  • 霧発生モジュールオプション ビット・トレード・ワン

    霧発生モジュールオプション

    ビット・トレード・ワン
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    USB給電式霧発生モジュール「MMSTGN」の交換用超音波トランスデューサです。 付属のトランスデューサが劣化した場合に追加でお求めください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×0.7
  • エリエール プロワイプ ローリントクロスM100 エリエール

    エリエール プロワイプ ローリントクロスM100

    エリエール
    18,980税込20,878
    1ケース(30パック)
    当日出荷
    毛羽立ちや脱落繊維を少なくするため、高圧水流で洗い流し高温で繊維を融着させています。半導体や光学部品製造など、発塵量や脱落繊維を気にする場面に適しています。
    用途クリーンエリア内での拭き取り・メンテナンスに。トラスコ品番350-7407材質レーヨン・PET配合ホワイトケース入数100枚×30袋シートサイズ(mm)250×250
  • デルリン ポリアセタール  POM ボール(球)精密球 ヒューマニティ

    デルリン ポリアセタール POM ボール(球)精密球

    ヒューマニティ
    2,998税込3,298
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    摩耗、摩擦係数が小さいです。耐薬品性にすぐれ、アルカリにも耐えます。高い引張り強度、衝撃強度、剛性があります。耐疲労性に優れています。湿度、ガソリン、溶剤、中性の化学物質に対する耐性があります。良好な電気絶縁特性があります。良好な弾性、耐クリープ性に優れています。材料自体が持つすべり特性に優れています。使用温度領域が広いです。
    用途自動車、家電製品、建設、ハードウェア、電子、日常用品などの広い用途で使用されています。数千にもおよぶエンジニアリング部品で信頼性と性能で高い評価を受けています。比重1.41
  • 試験用ふるい オールステンレス 200Φ×100mm 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 200Φ×100mm

    東京スクリーン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×100
  • 金箔保護剤(スプレー) ケニス

    金箔保護剤(スプレー)

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個(50mL)
    翌日出荷
  • マイクロ流路用ピペットポート ケニス

    マイクロ流路用ピペットポート

    ケニス
    18,980税込20,878
    1組(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    マイクロ流路への送液に便利なピペットポートです。 ピペットチップや2~3mmΦのチューブを挿し込んで送液できます。 PPS-S・PPS-Lは両面テープ付きなので、マイクロ流路への貼り付けが簡単です。
  • MP-SPR-10用 超高分子樹脂ヘッド アラム

    MP-SPR-10用 超高分子樹脂ヘッド

    アラム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    1本で2種類の作業ができる、樹脂とゴムのコンビハンマーです ハンマーに使用している替えヘッドは、金属検知機に反応する材料を使用しています。 金属部分はステンレス製なので耐食性に優れ、錆びずに衛生的です。 替えヘッドは、ご使用されている方にて交換する事が可能です。
    アズワン品番64-3279-84
  • 脱脂綿 ナリカ

    脱脂綿

    ナリカ
    980税込1,078
    1個(100g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    好きな大きさに切って使えます。
  • 植物生長ホルモンセット ケニス

    植物生長ホルモンセット

    ケニス(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1組(12本×10mL)
    当日出荷
    ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
    仕様濃度:1mg/mL構成2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本保管環境冷蔵
  • モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト) ケニス

    モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト)

    ケニス
    20,980税込23,078
    1組(2個)
    当日出荷
    2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
    仕様組成:合成ゼオライト形状2~3mm(淡桃色)
  • メガユニティ用 ROカートリッジ オルガノ

    メガユニティ用 ROカートリッジ

    オルガノ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    メガユニティ用のROカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
    トラスコ品番751-8889幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプRO膜奥行(mm)70
  • 検査用コップ 栄研化学

    検査用コップ

    栄研化学
    13,980税込15,378
    1箱(200袋)ほか
    翌々日出荷
  • オンライン露点計センサーブロック テクネ計測

    オンライン露点計センサーブロック

    テクネ計測
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様配管材質:ステンレス(SUS304)、接続配管径:Rc1/8測定範囲(mm)Φ30×55アズワン品番1-3890-13
  • テストピース アズワン

    テストピース

    アズワン
    7,910税込8,701
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 薬注ユニ アズワン

    薬注ユニ

    アズワン
    161,000税込177,100
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
    付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き寸法(mm)335×390×592.5質量(kg)4.8電源(V)AC100~240 50/60Hz制御方式手動設定・パルス入力タンク容量(L)30最大吐出量(mL/min)30最大吐出圧力(MPa)1使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)1
  • 送液ポンプ用チューブ MasterFlex

    送液ポンプ用チューブ

    MasterFlex
    13,980税込15,378
    1箱(7.5m)
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • 細口褐色試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    細口褐色試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    4,698税込5,168
    1セット(12本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
    材質本体/HDPE、フタ/PP
  • PTFEフィルター棒 アズワン

    PTFEフィルター棒

    アズワン(1件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
実験関連品